패널 표시 등
NRX 시리즈 트립 표시기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | IZMX-RR110AD-40-1 | ₩3,168,284 | RFQ |
A | IZMX-RR48DC-40-1 | ₩3,168,284 | RFQ |
A | IZMX-RR24DC-40-1 | ₩3,168,284 | RFQ |
A | IZMX-RR60DC-40-1 | ₩3,168,284 | RFQ |
A | IZMX-RR230AD-40-1 | ₩3,168,284 | RFQ |
B | rfmtkit | ₩1,358,756 | RFQ |
28VAC/DC 제기 표시등
250VAC 제기 표시 등
플러시 표시등, 12VAC/DC
Dayton 12VAC/DC LED 표시등은 계기, 기계, 스위치 제어 패널, 버스, 자동차 및 기타 산업에 적합합니다. 이 표시등은 폴리카보네이트 렌즈와 스테인리스 스틸 베젤이 있는 나일론 본체를 특징으로 합니다. 모양이 둥글고 ULlisted이므로 안전한 작동을 제공합니다. 0.024~0.055인치 및 0.03~0.093인치 패널 두께 옵션으로 제공되는 다양한 표시등 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 12VAC/DC LED 표시등은 계기, 기계, 스위치 제어 패널, 버스, 자동차 및 기타 산업에 적합합니다. 이 표시등은 폴리카보네이트 렌즈와 스테인리스 스틸 베젤이 있는 나일론 본체를 특징으로 합니다. 모양이 둥글고 ULlisted이므로 안전한 작동을 제공합니다. 0.024~0.055인치 및 0.03~0.093인치 패널 두께 옵션으로 제공되는 다양한 표시등 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
125VAC 제기 표시 등
원형 표시등, LED, 24V AC/DC, 12mA 정격 전류
Dayton 표시등은 기계의 프로세스(시작 또는 중지 상태)를 알리는 데 사용되어 작업자가 장비에 우발적으로 접촉하지 않도록 합니다. 이 LED 조명은 견고한 나일론 프레임과 폴리카보네이트 렌즈를 사용하여 충격과 진동에 강하고 전력 소모가 적으며 수명이 깁니다(최대 25000시간). 24VAC에서 작동하여 저항에서 발생하는 열을 줄이면서 최대 조명을 발산하며 사용자 편의를 위해 제어 패널이나 장비에 이상적으로 장착됩니다. 호박색, 빨간색 및 녹색 색상으로 제공되는 다양한 플러시 표시등 중에서 선택하십시오.
Dayton 표시등은 기계의 프로세스(시작 또는 중지 상태)를 알리는 데 사용되어 작업자가 장비에 우발적으로 접촉하지 않도록 합니다. 이 LED 조명은 견고한 나일론 프레임과 폴리카보네이트 렌즈를 사용하여 충격과 진동에 강하고 전력 소모가 적으며 수명이 깁니다(최대 25000시간). 24VAC에서 작동하여 저항에서 발생하는 열을 줄이면서 최대 조명을 발산하며 사용자 편의를 위해 제어 패널이나 장비에 이상적으로 장착됩니다. 호박색, 빨간색 및 녹색 색상으로 제공되는 다양한 플러시 표시등 중에서 선택하십시오.
24VAC / DC 상승 표시등
Dayton 24VAC / DC 상승 표시등은 On/Off, 전체 전압 및 푸시-투-테스트를 포함한 다양한 신호를 전달하는 데 적합합니다. 나일론 구조에 폴리카보네이트 렌즈를 사용하여 광투과 및 단열이 용이하고 황동 너트/스테인리스 스틸 베젤을 사용하여 높은 인장 강도와 내구성을 제공합니다. 이 원형 조명에는 스위치 제어 패널, 기기, 기계 및 자동차에 이상적인 LED 램프가 있습니다. 녹색, 흰색, 빨간색, 호박색 및 파란색으로 제공되는 다양한 조명 중에서 선택하십시오.
Dayton 24VAC / DC 상승 표시등은 On/Off, 전체 전압 및 푸시-투-테스트를 포함한 다양한 신호를 전달하는 데 적합합니다. 나일론 구조에 폴리카보네이트 렌즈를 사용하여 광투과 및 단열이 용이하고 황동 너트/스테인리스 스틸 베젤을 사용하여 높은 인장 강도와 내구성을 제공합니다. 이 원형 조명에는 스위치 제어 패널, 기기, 기계 및 자동차에 이상적인 LED 램프가 있습니다. 녹색, 흰색, 빨간색, 호박색 및 파란색으로 제공되는 다양한 조명 중에서 선택하십시오.
240VAC/DC 상승 표시등
Dayton 240VAC/DC LED 표시등은 기계, 스위치 제어 패널, 계기, 버스, RV, 자동차 및 가전 산업을 위해 설계되었습니다. 이 표시등은 ULlisted이며 모양이 둥글다. 황색, 적색 및 녹색 옵션으로 제공되는 다양한 표시등 중에서 선택하십시오.
Dayton 240VAC/DC LED 표시등은 기계, 스위치 제어 패널, 계기, 버스, RV, 자동차 및 가전 산업을 위해 설계되었습니다. 이 표시등은 ULlisted이며 모양이 둥글다. 황색, 적색 및 녹색 옵션으로 제공되는 다양한 표시등 중에서 선택하십시오.
플러시 표시등, LED, 120V AC/DC, 4.16mA 전류
Dayton 플러시 표시등은 기기, 스위치 제어 패널, 자동차 및 가전 제품의 전체 전압, 켜짐/꺼짐 상태 등과 같은 기계 상태에 대해 작업자에게 신호를 보냅니다. 이 표시등은 충격 및 진동에 대한 내성을 위한 나일론 본체, 폴리카보네이트 렌즈 및 황동 너트/스테인리스 스틸 베젤과 낮은 전력 소비 및 긴 서비스 수명(최대 25000시간)을 위한 LED 조명 소스를 특징으로 합니다. 그들은 단단한 전기 연결을 위해 120인치 탭 또는 4.16인치 와이어 리드를 통해 0.110V AC/DC 및 6mA에서 작동하도록 설계되었습니다. 이 조명은 제어판이나 장비에 신속하게 장착할 수 있도록 장착 직경이 8mm/0.5인치입니다. 호박색, 빨간색 및 녹색 색상으로 제공되는 다양한 플러시 표시등 중에서 선택하십시오.
Dayton 플러시 표시등은 기기, 스위치 제어 패널, 자동차 및 가전 제품의 전체 전압, 켜짐/꺼짐 상태 등과 같은 기계 상태에 대해 작업자에게 신호를 보냅니다. 이 표시등은 충격 및 진동에 대한 내성을 위한 나일론 본체, 폴리카보네이트 렌즈 및 황동 너트/스테인리스 스틸 베젤과 낮은 전력 소비 및 긴 서비스 수명(최대 25000시간)을 위한 LED 조명 소스를 특징으로 합니다. 그들은 단단한 전기 연결을 위해 120인치 탭 또는 4.16인치 와이어 리드를 통해 0.110V AC/DC 및 6mA에서 작동하도록 설계되었습니다. 이 조명은 제어판이나 장비에 신속하게 장착할 수 있도록 장착 직경이 8mm/0.5인치입니다. 호박색, 빨간색 및 녹색 색상으로 제공되는 다양한 플러시 표시등 중에서 선택하십시오.
125VAC 플러시 표시 등
D 시리즈 LED 표시기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | MOD-BLG24 | ₩13,524 | RFQ |
A | MOD-BLG240 | ₩13,524 | RFQ |
B | MOD-ALG24 | ₩14,196 | RFQ |
125VAC 소형 플러시 표시 등
상승 표시등, 120VAC/DC
Dayton 120VAC/DC LED 표시등은 기계, 스위치 제어 패널, 계기, 버스, RV, 자동차 및 가전 산업에 적합합니다. 폴리카보네이트 엔스와 스테인리스 스틸 베젤이 있는 나일론 본체가 특징입니다. 황색, 녹색 및 적색 옵션으로 제공되는 다양한 표시등 중에서 선택하십시오.
Dayton 120VAC/DC LED 표시등은 기계, 스위치 제어 패널, 계기, 버스, RV, 자동차 및 가전 산업에 적합합니다. 폴리카보네이트 엔스와 스테인리스 스틸 베젤이 있는 나일론 본체가 특징입니다. 황색, 녹색 및 적색 옵션으로 제공되는 다양한 표시등 중에서 선택하십시오.
120VAC 패널 라이트
제기 표시등, LED, 120VAC, 원형
Dayton 돌출 표시등은 장비, 스위치 제어 패널, 자동차 및 가전 제품의 전체 전압 등과 같은 기계 상태에 대해 작업자에게 신호를 보내는 돌출된 조명 헤드를 특징으로 합니다. 이 표시등은 나일론 본체, 폴리카보네이트 렌즈 및 충격 및 진동에 대한 저항을 위한 옵션 스테인리스 스틸 베젤과 낮은 전력 소비 및 긴 서비스 수명(최대 25000시간)을 위한 LED 조명 소스를 특징으로 합니다. 단단한 전기 연결을 위해 120인치 탭 또는 M0.187 나사를 통해 3.5VAC에서 작동합니다. 이 조명은 제어 패널이나 장비에 빠르게 장착할 수 있도록 장착 직경이 18/22mm입니다. 또한 방진 및 침입 방지를 위해 IP40 및 IP65 보호 기능이 제공됩니다. 호박색, 빨간색, 흰색, 파란색, 노란색 및 녹색 변형으로 제공되는 다양한 양각 표시등 중에서 선택하십시오.
Dayton 돌출 표시등은 장비, 스위치 제어 패널, 자동차 및 가전 제품의 전체 전압 등과 같은 기계 상태에 대해 작업자에게 신호를 보내는 돌출된 조명 헤드를 특징으로 합니다. 이 표시등은 나일론 본체, 폴리카보네이트 렌즈 및 충격 및 진동에 대한 저항을 위한 옵션 스테인리스 스틸 베젤과 낮은 전력 소비 및 긴 서비스 수명(최대 25000시간)을 위한 LED 조명 소스를 특징으로 합니다. 단단한 전기 연결을 위해 120인치 탭 또는 M0.187 나사를 통해 3.5VAC에서 작동합니다. 이 조명은 제어 패널이나 장비에 빠르게 장착할 수 있도록 장착 직경이 18/22mm입니다. 또한 방진 및 침입 방지를 위해 IP40 및 IP65 보호 기능이 제공됩니다. 호박색, 빨간색, 흰색, 파란색, 노란색 및 녹색 변형으로 제공되는 다양한 양각 표시등 중에서 선택하십시오.
12VAC / DC 상승 표시등
Dayton 돌출 표시등은 On/Off, 전체 전압 및 푸시-투-테스트를 포함하여 다양한 신호를 전달하는 데 사용됩니다. 나일론 구조에 폴리카보네이트 렌즈를 사용하여 광투과 및 단열이 용이하고 내구성을 위한 황동 너트 또는 스테인리스 스틸 베젤이 특징입니다. 이 조명에는 스위치 제어 패널, 기기, 기계 및 자동차에 이상적인 LED 램프가 있습니다.
Dayton 돌출 표시등은 On/Off, 전체 전압 및 푸시-투-테스트를 포함하여 다양한 신호를 전달하는 데 사용됩니다. 나일론 구조에 폴리카보네이트 렌즈를 사용하여 광투과 및 단열이 용이하고 내구성을 위한 황동 너트 또는 스테인리스 스틸 베젤이 특징입니다. 이 조명에는 스위치 제어 패널, 기기, 기계 및 자동차에 이상적인 LED 램프가 있습니다.
제기 표시등, LED, 240VAC, 원형
Dayton의 표시등은 계기, 스위치 제어 패널, 자동차 및 가전 제품의 전체 전압, 켜짐/꺼짐 상태 등과 같은 기계 상태에 대해 작업자에게 신호를 보냅니다. 이러한 표시등은 나일론 본체, 폴리카보네이트 렌즈, 충격 및 진동에 대한 저항을 위한 옵션 스테인리스 스틸 베젤 및 낮은 전력 소비 및 긴 서비스 수명(최대 15000시간)을 위한 LED 조명 소스를 특징으로 합니다. 단단한 전기 연결을 위해 240인치 탭 또는 M0.187 나사를 통해 3.5VAC에서 작동하도록 설계되었습니다. 이 조명은 제어 패널이나 장비에 빠르게 장착할 수 있도록 장착 직경이 18mm 또는 22mm입니다. 호박색, 파란색, 노란색, 흰색, 빨간색 및 녹색 색상으로 제공되는 다양한 양각 표시등 중에서 선택하십시오.
Dayton의 표시등은 계기, 스위치 제어 패널, 자동차 및 가전 제품의 전체 전압, 켜짐/꺼짐 상태 등과 같은 기계 상태에 대해 작업자에게 신호를 보냅니다. 이러한 표시등은 나일론 본체, 폴리카보네이트 렌즈, 충격 및 진동에 대한 저항을 위한 옵션 스테인리스 스틸 베젤 및 낮은 전력 소비 및 긴 서비스 수명(최대 15000시간)을 위한 LED 조명 소스를 특징으로 합니다. 단단한 전기 연결을 위해 240인치 탭 또는 M0.187 나사를 통해 3.5VAC에서 작동하도록 설계되었습니다. 이 조명은 제어 패널이나 장비에 빠르게 장착할 수 있도록 장착 직경이 18mm 또는 22mm입니다. 호박색, 파란색, 노란색, 흰색, 빨간색 및 녹색 색상으로 제공되는 다양한 양각 표시등 중에서 선택하십시오.
패널 표시 등
패널 표시 등
매그넘 시리즈 트립 인디케이터
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | MD트린다바 | ₩4,128,124 | RFQ |
B | 엠디트린드 | ₩1,498,784 | RFQ |
C | 1B93491G07 | ₩860,888 | RFQ |