트위스트 잠금 리셉터클
TR 시리즈 쓰레기통
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 색상 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TR-PSQ-22-BK-CH | ₩1,259,745 | RFQ | |||||
B | TR-PSQ-22-BK-BK | ₩1,202,472 | RFQ | |||||
C | TR-PSQ-22-BK-CD | ₩1,202,472 | RFQ | |||||
D | TR-PRRC-33-GN | ₩2,151,392 | RFQ | |||||
E | TR-PRRC-33-CD | ₩2,151,392 | RFQ | |||||
F | TR-PRRC-33-BN | ₩2,151,392 | RFQ | |||||
G | TR-PR-33-GN | ₩1,817,276 | RFQ | |||||
H | TR-PR-33-BN | ₩1,817,276 | RFQ | |||||
I | TR-PR-33-BK | ₩1,817,276 | RFQ | |||||
J | TR-PR-33-CH | ₩1,895,549 | RFQ | |||||
K | TR-PR-33-CD | ₩1,817,276 | RFQ | |||||
L | TR-PRRC-33-SD | ₩2,151,392 | RFQ | |||||
M | TR-PR-33-SD | ₩1,817,276 | RFQ | |||||
N | TR-PRF-33-CD | ₩2,909,225 | RFQ | |||||
O | TR-PRRC-33-CH | ₩2,244,938 | RFQ | |||||
P | TR-PRRC-33-BK | ₩2,151,392 | RFQ | |||||
Q | TR-PRRC-49-CH | ₩2,705,080 | RFQ | |||||
R | TR-PR-49-BK | ₩2,101,629 | RFQ | |||||
S | TR-PR-49-BN | ₩2,101,629 | RFQ | |||||
T | TR-PR-49-CD | ₩2,101,629 | RFQ | |||||
U | TR-PR-49-CH | ₩1,918,356 | RFQ | |||||
V | TR-PR-49-SD | ₩2,101,629 | RFQ | |||||
W | TR-PR-49-GN | ₩2,101,629 | RFQ | |||||
X | TR-PRRC-49-BN | ₩2,601,989 | RFQ | |||||
Y | TR-PRRC-49-CD | ₩2,601,989 | RFQ |
130149 시리즈 플랜지 인렛
스타일 | 모델 | 극 수 | |
---|---|---|---|
A | 1301490007 | RFQ | |
B | 1301490049 | RFQ | |
C | 1301490008 | RFQ | |
D | 1301490016 | RFQ | |
E | 1301490094 | RFQ | |
F | 1301490028 | RFQ | |
A | 1301490027 | RFQ | |
G | 1301490048 | RFQ | |
H | 1301490015 | RFQ | |
I | 1301490017 | RFQ | |
H | 1301490009 | RFQ | |
J | 1301490031 | RFQ | |
K | 1301490014 | RFQ | |
L | 1301490006 | RFQ | |
J | 1301490053 | RFQ | |
J | 1301490051 | RFQ | |
J | 1301490052 | RFQ | |
J | 1301490054 | RFQ | |
M | 1301490024 | RFQ | |
J | 1301490029 | RFQ | |
F | 1301490047 | RFQ | |
N | 1301490003 | RFQ | |
O | 1301490033 | RFQ | |
O | 1301490032 | RFQ | |
N | 1301490055 | RFQ |
플랜지 입구 잠금
Hubbellock 플랜지 잠금 입구는 장치에 전원을 공급하기 위해 인클로저 또는 패널의 측면에 장착됩니다. 이 인렛은 손상에 강하고 일관되게 포지티브 연결을 제공하는 성형된 수 접점을 특징으로 합니다. 이 잠금 인서트는 최대 강도와 보호를 위해 금속 플랜지 케이싱이 특징입니다. 일부 모델은 습기와 먼지로부터 보호하기 위해 금속 스프링 장착 커버와 통합된 절연 비금속 하우징을 특징으로 합니다.
Hubbellock 플랜지 잠금 입구는 장치에 전원을 공급하기 위해 인클로저 또는 패널의 측면에 장착됩니다. 이 인렛은 손상에 강하고 일관되게 포지티브 연결을 제공하는 성형된 수 접점을 특징으로 합니다. 이 잠금 인서트는 최대 강도와 보호를 위해 금속 플랜지 케이싱이 특징입니다. 일부 모델은 습기와 먼지로부터 보호하기 위해 금속 스프링 장착 커버와 통합된 절연 비금속 하우징을 특징으로 합니다.
플랜지형 인렛 잠금, 3극, 125/250V
Hubbell Wiring Device-Kellems 잠금 플랜지 인렛은 진동이나 건설 및 산업 분야의 움직임으로 인해 와이어가 우발적으로 분리되는 것을 방지하여 전기 제품에 안전하게 연결하는 데 이상적입니다. 이 3극 잠금 플랜지형 흡입구에는 내충격성과 내구성을 제공하기 위해 폴리카보네이트 단자 리테이너가 있는 열가소성 나일론 하우징이 있습니다. 선택된 2극 잠금 플랜지 입구? 스테인리스 스틸 케이스를 갖춘 내열성 열경화성 구조를 갖추고 있으며 정격 전압 250V 및 정격 전류 15A에서 작동합니다.
Hubbell Wiring Device-Kellems 잠금 플랜지 인렛은 진동이나 건설 및 산업 분야의 움직임으로 인해 와이어가 우발적으로 분리되는 것을 방지하여 전기 제품에 안전하게 연결하는 데 이상적입니다. 이 3극 잠금 플랜지형 흡입구에는 내충격성과 내구성을 제공하기 위해 폴리카보네이트 단자 리테이너가 있는 열가소성 나일론 하우징이 있습니다. 선택된 2극 잠금 플랜지 입구? 스테인리스 스틸 케이스를 갖춘 내열성 열경화성 구조를 갖추고 있으며 정격 전압 250V 및 정격 전류 15A에서 작동합니다.
잠금 리셉터클
Hubbell 배선 장치-Kellems 잠금 리셉터클은 전동 공구 진동, 걸려 넘어지는 위험 또는 천장 마운트 손상으로 인해 코드가 의도치 않게 분리될 수 있는 상황에서 코드를 강력하게 고정합니다. 이 리셉터클에는 암형 장치에 제대로 잠기지 않은 경우 플러그를 자동으로 배출하는 스프링식 안전 셔터가 있어 연소를 거의 제거합니다. 호환되는 잠금 플러그에 일치하는 곡선형 블레이드를 수용할 수 있는 곡선형 슬롯이 있습니다. 이 장치는 50A 및 60A 정격 전류로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Hubbell 배선 장치-Kellems 잠금 리셉터클은 전동 공구 진동, 걸려 넘어지는 위험 또는 천장 마운트 손상으로 인해 코드가 의도치 않게 분리될 수 있는 상황에서 코드를 강력하게 고정합니다. 이 리셉터클에는 암형 장치에 제대로 잠기지 않은 경우 플러그를 자동으로 배출하는 스프링식 안전 셔터가 있어 연소를 거의 제거합니다. 호환되는 잠금 플러그에 일치하는 곡선형 블레이드를 수용할 수 있는 곡선형 슬롯이 있습니다. 이 장치는 50A 및 60A 정격 전류로 제공됩니다. Raptor Supplies.
트위스트 락 리셉터클, 잠금 장치
Hubbell 배선 장치-Kellems 트위스트 잠금 콘센트는 데이터 센터의 중요 장비에 대한 우발적인 전력 손실과 갑작스러운 기계 종료로 인한 안전 위험을 방지합니다. 이 잠금 장치는 나일론/열가소성/열경화성/알루미늄 구리 프리 나일론/강화 열가소성 폴리에스테르/페놀 구조를 특징으로 하여 뛰어난 유전 강도, 낮은 열전도율 및 우수한 내마모성 및 내마모성을 제공합니다. 최대 85°C의 온도를 견딜 수 있으며 2, 3 및 4극 구성으로 제공됩니다.
Raptor Supplies 같은 각진 슈라우드 리셉터클 잠금 및 잠금 해제 기호가 있는 정렬 화살표가 있습니다.
Hubbell 배선 장치-Kellems 트위스트 잠금 콘센트는 데이터 센터의 중요 장비에 대한 우발적인 전력 손실과 갑작스러운 기계 종료로 인한 안전 위험을 방지합니다. 이 잠금 장치는 나일론/열가소성/열경화성/알루미늄 구리 프리 나일론/강화 열가소성 폴리에스테르/페놀 구조를 특징으로 하여 뛰어난 유전 강도, 낮은 열전도율 및 우수한 내마모성 및 내마모성을 제공합니다. 최대 85°C의 온도를 견딜 수 있으며 2, 3 및 4극 구성으로 제공됩니다.
Raptor Supplies 같은 각진 슈라우드 리셉터클 잠금 및 잠금 해제 기호가 있는 정렬 화살표가 있습니다.
스타일 | 모델 | 항목 | IP 등급 | A | 색상 | 길이 | 자재 | 맥스. HP | NEMA 구성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL2510 | ₩142,537 | |||||||||
B | HBL2330 | ₩84,367 | |||||||||
C | HBL2740 | ₩173,285 | |||||||||
D | HBL2760 | ₩196,279 | |||||||||
E | HBL3430 | ₩193,917 | |||||||||
F | HBL3520 | ₩153,212 | |||||||||
G | HBL7535 | ₩52,955 | |||||||||
H | HBL2420 | ₩124,810 | |||||||||
I | HBL2310 | ₩83,895 | |||||||||
J | HBL2610 | ₩125,422 | |||||||||
K | HBL2750 | ₩196,472 | |||||||||
L | HBL2810 | ₩202,929 | |||||||||
M | HBL2340 | ₩94,814 | |||||||||
N | HBL2710 | ₩189,104 | |||||||||
O | HBL2430 | ₩120,155 | |||||||||
P | HBL4760 | ₩79,345 | |||||||||
Q | HBL2640 | ₩133,507 | |||||||||
R | HBL4550 | ₩127,767 | |||||||||
S | HBL4563 | ₩91,787 | |||||||||
T | HBL7410B | ₩133,332 | |||||||||
U | HBL7310B | ₩116,585 | |||||||||
V | HBL4560 | ₩77,805 | |||||||||
E | HBL3430G | ₩179,147 | |||||||||
W | HBL2630 | ₩110,302 | |||||||||
X | HBL2350 | ₩99,312 |
듀플렉스 도관 피드 슈라우드 잠금 리셉터클
Hubbell Wiring Device-Kellems 이중, 도관 피드 슈라우드, 잠금 콘센트는 전기 장치를 전원 공급 장치에 연결하는 데 이상적인 소켓이며 분리로 인한 우발적인 전력 손실로부터 장치를 보호합니다. 또한 물이 연결부에 들어가는 것을 방지하고 전기 서지를 유발하며 높은 인장 강도 및 비마모성을 위한 나일론 구조가 특징입니다. 또한 이러한 NEMA 인증 장치에는 곡선형 슬롯이 장착되어 곡선형 블레이드를 적합한 플러그에 맞출 수 있고 트위스트 잠금 특성이 있어 긴밀한 연결을 보장합니다. 또한 플러그 삽입을 위해 매립형으로 장착되어 있으며 위생 중에 이물질을 씻을 수 있도록 리프트 덮개가 있습니다. 이 회색 잠금 리셉터클은 20A 및 30A 정격 전류로 제공됩니다.
Raptor Supplies Hubbell Wiring Device-Kellems도 제공합니다. 각진 슈라우드 리셉터클 장치의 안전한 연결을 시각적으로 표시하기 위해 잠금 및 잠금 해제 기호가 있는 정렬 화살표가 있습니다.
Hubbell Wiring Device-Kellems 이중, 도관 피드 슈라우드, 잠금 콘센트는 전기 장치를 전원 공급 장치에 연결하는 데 이상적인 소켓이며 분리로 인한 우발적인 전력 손실로부터 장치를 보호합니다. 또한 물이 연결부에 들어가는 것을 방지하고 전기 서지를 유발하며 높은 인장 강도 및 비마모성을 위한 나일론 구조가 특징입니다. 또한 이러한 NEMA 인증 장치에는 곡선형 슬롯이 장착되어 곡선형 블레이드를 적합한 플러그에 맞출 수 있고 트위스트 잠금 특성이 있어 긴밀한 연결을 보장합니다. 또한 플러그 삽입을 위해 매립형으로 장착되어 있으며 위생 중에 이물질을 씻을 수 있도록 리프트 덮개가 있습니다. 이 회색 잠금 리셉터클은 20A 및 30A 정격 전류로 제공됩니다.
Raptor Supplies Hubbell Wiring Device-Kellems도 제공합니다. 각진 슈라우드 리셉터클 장치의 안전한 연결을 시각적으로 표시하기 위해 잠금 및 잠금 해제 기호가 있는 정렬 화살표가 있습니다.
트위스트 잠금 잠금 리셉터클, 2/3 극, 50A
Hubbell Wiring Device-Kellems Twist-Lock 리셉터클은 전기 장비를 전기 그리드에 연결하는 동시에 건설 및 산업 응용 분야의 진동이나 움직임으로 인해 전선이 우발적으로 분리되는 것을 방지합니다. 이 암형 리셉터클은 내열성 및 내충격성 및 내구성을 위한 페놀 구조를 가지고 있습니다. 최대 75°C의 연속 작동 온도를 견딜 수 있습니다. Raptor Supplies 같은 해양 등급 잠금 콘센트 해양 응용 분야의 내습성을 위해. 50, 125, 250, 480V의 정격 전압으로 제공되는 다양한 600A 콘센트 중에서 선택하세요.
Hubbell Wiring Device-Kellems Twist-Lock 리셉터클은 전기 장비를 전기 그리드에 연결하는 동시에 건설 및 산업 응용 분야의 진동이나 움직임으로 인해 전선이 우발적으로 분리되는 것을 방지합니다. 이 암형 리셉터클은 내열성 및 내충격성 및 내구성을 위한 페놀 구조를 가지고 있습니다. 최대 75°C의 연속 작동 온도를 견딜 수 있습니다. Raptor Supplies 같은 해양 등급 잠금 콘센트 해양 응용 분야의 내습성을 위해. 50, 125, 250, 480V의 정격 전압으로 제공되는 다양한 600A 콘센트 중에서 선택하세요.
트위스트 잠금 플랜지 입구 및 리셉터클
Hubbell Wiring Device-Kellems Twist-Lock 플랜지 입구 및 콘센트는 안전한 전기 연결을 제공합니다. 유입구에는 곡선형 리셉터클에 일치 및 삽입되는 곡선형 블레이드가 포함되어 있습니다. 산업용 기계 및 전자 장비의 일관된 전기 흐름을 보장하고 우발적인 분리를 방지하기 위해 비틀림 동작으로 제자리에 단단히 고정됩니다. 플랜지형 유입구 및 리셉터클은 NEMA 등급이며 이물질 축적을 방지하기 위한 먼지 보호막이 있습니다. 표준, 후면 배선 및 압력 나사 단자는 와이어를 이러한 플러그 및 리셉터클에 단단히 장착합니다. 나일론, 황동, 강철, 스테인리스강, 금속 및 센터엑스 하우징 변형으로 제공되는 다양한 플랜지 커넥터 중에서 선택하십시오.
Hubbell Wiring Device-Kellems Twist-Lock 플랜지 입구 및 콘센트는 안전한 전기 연결을 제공합니다. 유입구에는 곡선형 리셉터클에 일치 및 삽입되는 곡선형 블레이드가 포함되어 있습니다. 산업용 기계 및 전자 장비의 일관된 전기 흐름을 보장하고 우발적인 분리를 방지하기 위해 비틀림 동작으로 제자리에 단단히 고정됩니다. 플랜지형 유입구 및 리셉터클은 NEMA 등급이며 이물질 축적을 방지하기 위한 먼지 보호막이 있습니다. 표준, 후면 배선 및 압력 나사 단자는 와이어를 이러한 플러그 및 리셉터클에 단단히 장착합니다. 나일론, 황동, 강철, 스테인리스강, 금속 및 센터엑스 하우징 변형으로 제공되는 다양한 플랜지 커넥터 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 항목 | IP 등급 | A | 색상 | 길이 | 자재 | 맥스. HP | NEMA 구성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL2815 | ₩170,590 | |||||||||
B | HBL2825 | ₩191,835 | |||||||||
C | HBL303SS | ₩448,052 | |||||||||
D | HBL2745 | ₩185,429 | |||||||||
E | HBL2735 | ₩190,820 | |||||||||
F | HBL2655 | ₩166,127 | |||||||||
G | HBL2455 | ₩108,622 | |||||||||
H | HBL4716C | ₩63,035 | |||||||||
I | HBL2625 | ₩139,615 | |||||||||
J | HBL2615 | ₩143,325 | |||||||||
K | HBL2415 | ₩117,600 | |||||||||
L | HBL2315 | ₩76,195 | |||||||||
M | HBL503NM | ₩389,252 | |||||||||
N | CS8375 | ₩367,920 | |||||||||
O | CS8175 | ₩364,105 | |||||||||
P | HBL2765 | ₩178,097 | |||||||||
Q | HBL2435 | ₩126,227 | |||||||||
R | HBL2755 | ₩174,597 | |||||||||
S | HBL2425 | ₩106,907 | |||||||||
T | HBL22CM428 | ₩1,567,020 | |||||||||
U | CS6375 | ₩366,625 | |||||||||
V | HBL4716 | ₩86,905 | |||||||||
W | HBL2725 | ₩171,447 | |||||||||
X | HBL2715 | ₩163,520 | |||||||||
Y | HBL2325 | ₩74,165 |
트위스트 록 플랜지 리셉터클, 2/3/4폴
Hubbell 배선 장치-Kellems 플랜지 리셉터클은 전기 장비를 전기 그리드에 연결하는 동시에 건설 및 산업 응용 분야의 진동이나 움직임으로 인해 와이어가 우발적으로 분리되는 것을 방지합니다. 터미널을 통한 배선 연결을 최적화하기 위한 후면 배선 설계가 있습니다. 이 암형 리셉터클에는 내충격성과 내구성을 위한 나일론 하우징이 있습니다. 일부 모델은 내열성을 위해 스테인리스 스틸 케이스가 있는 열경화성 구조를 특징으로 합니다. 120~600V 범위의 정격 전압으로 제공되는 다양한 리셉터클 중에서 선택하십시오.
Hubbell 배선 장치-Kellems 플랜지 리셉터클은 전기 장비를 전기 그리드에 연결하는 동시에 건설 및 산업 응용 분야의 진동이나 움직임으로 인해 와이어가 우발적으로 분리되는 것을 방지합니다. 터미널을 통한 배선 연결을 최적화하기 위한 후면 배선 설계가 있습니다. 이 암형 리셉터클에는 내충격성과 내구성을 위한 나일론 하우징이 있습니다. 일부 모델은 내열성을 위해 스테인리스 스틸 케이스가 있는 열경화성 구조를 특징으로 합니다. 120~600V 범위의 정격 전압으로 제공되는 다양한 리셉터클 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 항목 | IP 등급 | A | 색상 | 길이 | 자재 | 맥스. HP | NEMA 구성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL2336 | ₩108,482 | |||||||||
B | HBL2356 | ₩117,337 | |||||||||
C | HBL2466 | ₩156,975 | |||||||||
D | HBL7557 | ₩83,492 | |||||||||
E | HBL4715C | ₩70,595 | |||||||||
F | HBL2326 | ₩121,362 | |||||||||
G | HBL2316 | ₩117,897 | |||||||||
H | HBL3326C | ₩145,145 | |||||||||
I | HBL2736 | ₩202,772 | |||||||||
J | HBL2726 | ₩175,700 | |||||||||
K | HBL2716 | ₩163,642 | |||||||||
L | HBL2626 | ₩146,335 | |||||||||
M | HBL2616 | ₩139,982 | |||||||||
N | HBL2516 | ₩284,357 | |||||||||
O | HBL2816 | ₩312,672 | |||||||||
D | HBL7557G | ₩77,350 | |||||||||
P | HBL47CM15 | ₩126,927 | |||||||||
Q | HBL2646 | ₩134,487 | |||||||||
R | HBL2446 | ₩151,707 | |||||||||
S | HBL4715 | ₩128,397 | |||||||||
T | HBL2746 | ₩190,260 | |||||||||
U | HBL2436 | ₩155,925 | |||||||||
V | HBL2426 | ₩136,797 | |||||||||
W | HBL2416 | ₩136,290 | |||||||||
X | HBL2346 | ₩122,832 |
Turnlok Midget 플랜지 인렛
Turnlok 플랜지 인렛
Turnlok 잠금 리셉터클
130149 시리즈 플랜지 리셉터클
스타일 | 모델 | 극 수 | |
---|---|---|---|
A | 1301490022 | RFQ | |
B | 1301490040 | RFQ | |
C | 1301490041 | RFQ | |
D | 1301490013 | RFQ | |
E | 1301490020 | RFQ | |
F | 1301490039 | RFQ | |
G | 1301490021 | RFQ | |
H | 1301490012 | RFQ | |
I | 1301490018 | RFQ | |
J | 1301490011 | RFQ | |
K | 1301490042 | RFQ | |
K | 1301490061 | RFQ | |
K | 1301490043 | RFQ | |
K | 1301490044 | RFQ | |
L | 1301490001 | RFQ | |
M | 1301490019 | RFQ | |
K | 1301490060 | RFQ | |
N | 1301490056 | RFQ | |
O | 1301490036 | RFQ | |
K | 1301490059 | RFQ | |
N | 1301490037 | RFQ | |
P | 1301490046 | RFQ | |
P | 1301490045 | RFQ | |
N | 1301490038 | RFQ |
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | 1301550159 | RFQ |
A | 1301550137 | RFQ |
방수 잠금 리셉터클
플랜지 잠금 입구
잠금 리셉터클
130146 시리즈 트위스트 락 리셉터클
Woodhead 130146 시리즈 트위스트 락 리셉터클은 상업 및 산업 응용 분야에서 안정적이고 안전한 연결을 위해 장비 또는 전기 장치를 연결하는 데 이상적인 전기 장치입니다. 그들은 높은 전기 절연성과 내구성을 위해 고무로 만들어졌습니다. 이 UL 승인 잠금 리셉터클은 누수 방지 연결을 위한 방수 덮개가 특징입니다.
Woodhead 130146 시리즈 트위스트 락 리셉터클은 상업 및 산업 응용 분야에서 안정적이고 안전한 연결을 위해 장비 또는 전기 장치를 연결하는 데 이상적인 전기 장치입니다. 그들은 높은 전기 절연성과 내구성을 위해 고무로 만들어졌습니다. 이 UL 승인 잠금 리셉터클은 누수 방지 연결을 위한 방수 덮개가 특징입니다.
스타일 | 모델 | 극 수 | 타입 | |
---|---|---|---|---|
A | 1301460157 | RFQ | ||
A | 1301470127 | RFQ | ||
B | 1301460147 | RFQ | ||
A | 1300180366 | RFQ | ||
A | 1301460154 | RFQ | ||
A | 1301460149 | RFQ | ||
C | 1301460144 | RFQ | ||
A | 1301460156 | RFQ | ||
A | 1301460155 | RFQ | ||
D | 1301460153 | RFQ | ||
A | 1301460148 | RFQ | ||
A | 1301460151 | RFQ | ||
A | 1301460146 | RFQ | ||
A | 1301460145 | RFQ | ||
E | 1301460158 | RFQ |
더 알아보기
- 밀폐공간 보호장비
- 소방장비
- 기어 모터
- 물 처리
- 텀블러 및 미디어
- 지진 안전 장치
- 인체 공학적 작업대
- 플로트 로드 어댑터 및 너즐 어셈블리
- 플러그 게이지
- 수축 클램프
- BELL & GOSSETT 패스너 패키지
- LIFT-ALL Tuflex 시리즈, 원형 슬링 무한
- HONEYWELL 팬 코일 온도 조절기
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 칸막이벽, 먼지 선반
- GRUVLOK 회로 밸런싱 밸브
- BALDOR / DODGE 엘라스토머 슬리브 커플링
- VESTIL LM 시리즈 궤도 붐, 비신축형
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E30 크기, XDTD 웜/웜 이중 감속 감속기
- GROVE GEAR GRG 시리즈, BL 스타일, 821 사이즈, Ironman 웜기어 감속기
- WERMA 209 시리즈 시각적 57/58mm 튜브 장착 비콘