위험한 위치 제어 스테이션 액세서리
로커암
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | MH60-39G | ₩179,637 | |
B | 97-39 | ₩108,114 | RFQ |
C | MH2TUR501G | ₩81,655 | |
D | MH2LEB901 | ₩255,815 |
위험 위치 커버, EFD 본체와 함께 사용
Appleton Electric 위험 위치 커버는 열악한 조건에서 작동하는 제어 스테이션의 민감한 전기 부품을 보호합니다. 이 커버는 뛰어난 내부식성을 위해 XNUMX중 코팅 마감 처리된 가단성 철 구조를 특징으로 하며, 가연성 먼지 및 기타 오염 물질의 침투를 방지하기 위해 공장에서 밀봉됩니다. 밀봉 챔버 및 마운팅 인클로저에 쉽게 부착할 수 있도록 스테인레스 스틸 육각 나사와 통합되어 있습니다. 빨간색 보석 및 회색 색상으로 제공되는 다양한 위험 지역 커버 중에서 선택하십시오.
Appleton Electric 위험 위치 커버는 열악한 조건에서 작동하는 제어 스테이션의 민감한 전기 부품을 보호합니다. 이 커버는 뛰어난 내부식성을 위해 XNUMX중 코팅 마감 처리된 가단성 철 구조를 특징으로 하며, 가연성 먼지 및 기타 오염 물질의 침투를 방지하기 위해 공장에서 밀봉됩니다. 밀봉 챔버 및 마운팅 인클로저에 쉽게 부착할 수 있도록 스테인레스 스틸 육각 나사와 통합되어 있습니다. 빨간색 보석 및 회색 색상으로 제공되는 다양한 위험 지역 커버 중에서 선택하십시오.
커버가 있는 선택 스위치 어셈블리
커버가 있는 Appleton 전기 선택기 스위치 어셈블리는 회로 제어/선택을 제공하면서 모터의 원격 제어를 위해 계약자 또는 마그네틱 스타터와 함께 사용됩니다. 가혹한 조건으로 인한 손상을 방지하기 위해 공장에서 밀봉되어 있으며 가연성 가스, 먼지, 증기 또는 기타 오염 물질의 유입이 많은 지역에서 사용됩니다. 이 UL 등재 스위치 어셈블리는 방폭 및 분진 발화 방지 기능을 갖추고 있으며 스위치에 추가 기능을 제공하기 위해 2개 또는 4개의 회로 접점 형태가 있습니다. 먼지 및 이물질로부터 보호하는 NEMA 3 등급과 민감한 전기 구성 요소를 손상으로부터 보호하는 IP54 등급입니다. 이 어셈블리에는 쉽고 안전한 조절을 보장하는 전면 작동 노브가 있으며 우발적 부상을 방지하기 위해 순간 및 유지 동작 변형으로 사용할 수 있습니다.
커버가 있는 Appleton 전기 선택기 스위치 어셈블리는 회로 제어/선택을 제공하면서 모터의 원격 제어를 위해 계약자 또는 마그네틱 스타터와 함께 사용됩니다. 가혹한 조건으로 인한 손상을 방지하기 위해 공장에서 밀봉되어 있으며 가연성 가스, 먼지, 증기 또는 기타 오염 물질의 유입이 많은 지역에서 사용됩니다. 이 UL 등재 스위치 어셈블리는 방폭 및 분진 발화 방지 기능을 갖추고 있으며 스위치에 추가 기능을 제공하기 위해 2개 또는 4개의 회로 접점 형태가 있습니다. 먼지 및 이물질로부터 보호하는 NEMA 3 등급과 민감한 전기 구성 요소를 손상으로부터 보호하는 IP54 등급입니다. 이 어셈블리에는 쉽고 안전한 조절을 보장하는 전면 작동 노브가 있으며 우발적 부상을 방지하기 위해 순간 및 유지 동작 변형으로 사용할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 동작 | 연락처 양식 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | EFKB-102-SRC | ₩1,100,645 | |||
B | EFKB-637-SRC | ₩909,072 | |||
C | EFKB-345-SRC | ₩1,184,487 | |||
D | EFKB-102-SLC | ₩954,467 | |||
E | EFKB-345-SLC | ₩1,245,037 |
변신 로봇
위험한 위치 제어 스테이션 액세서리
Appleton Electric 위험 위치 제어 스테이션 액세서리에는 교체용 LED 전구와 파일럿 전구용 챔버가 포함되어 있어 손상을 방지하고 작동을 개선하거나 기계의 유지 관리/수리 필요성을 표시합니다. 교체 챔버에는 18인치 피그테일 리드와 3/4인치 직선 나사산이 있어 제어 스테이션의 기계 상태를 표시하는 데 도움이 되는 파일럿 조명 및 LED 전구의 나사 단자와 안전하게 연결됩니다. 투명 및 은색 변형으로 제공되는 다양한 위험 위치 제어 스테이션 액세서리 중에서 선택하십시오.
Appleton Electric 위험 위치 제어 스테이션 액세서리에는 교체용 LED 전구와 파일럿 전구용 챔버가 포함되어 있어 손상을 방지하고 작동을 개선하거나 기계의 유지 관리/수리 필요성을 표시합니다. 교체 챔버에는 18인치 피그테일 리드와 3/4인치 직선 나사산이 있어 제어 스테이션의 기계 상태를 표시하는 데 도움이 되는 파일럿 조명 및 LED 전구의 나사 단자와 안전하게 연결됩니다. 투명 및 은색 변형으로 제공되는 다양한 위험 위치 제어 스테이션 액세서리 중에서 선택하십시오.
교체용 LED 전구, 10mA 정격 전류, 촛대 베이스
Appleton Electric 교체용 LED 전구는 EFD 및 EFDB 제어 스테이션에서 손상된 장치를 교체하는 데 이상적입니다. 이러한 LED(발광 다이오드) 전구는 한 방향으로 빛을 비추는 데 사용되며 종종 전기 장비의 표시등 또는 시각적 신호로 작동하여 작업자에게 켜짐/꺼짐 상태 또는 수리/유지 관리 프로세스를 알려줍니다. 또한 생성된 열을 흡수하여 주변으로 발산하여 전구가 과열되거나 날아가는 것을 방지합니다. 호박색, 빨간색 및 녹색 색상으로 제공되는 다양한 교체용 LED 전구 중에서 선택하십시오.
Appleton Electric 교체용 LED 전구는 EFD 및 EFDB 제어 스테이션에서 손상된 장치를 교체하는 데 이상적입니다. 이러한 LED(발광 다이오드) 전구는 한 방향으로 빛을 비추는 데 사용되며 종종 전기 장비의 표시등 또는 시각적 신호로 작동하여 작업자에게 켜짐/꺼짐 상태 또는 수리/유지 관리 프로세스를 알려줍니다. 또한 생성된 열을 흡수하여 주변으로 발산하여 전구가 과열되거나 날아가는 것을 방지합니다. 호박색, 빨간색 및 녹색 색상으로 제공되는 다양한 교체용 LED 전구 중에서 선택하십시오.
파일럿 라이트 쥬얼 및 가드 어셈블리
Appleton Electric 파일럿 조명 보석 및 가드 어셈블리는 브랜드의 EFD 및 EFDB 제어 스테이션과 함께 사용되어 전기 기능이 제대로 수행되고 있는지 시각적으로 확인할 수 있습니다. 녹색, 호박색, 빨간색, 파란색 및 투명 색상으로 제공되는 광범위한 방폭 어셈블리 중에서 선택하십시오.
Appleton Electric 파일럿 조명 보석 및 가드 어셈블리는 브랜드의 EFD 및 EFDB 제어 스테이션과 함께 사용되어 전기 기능이 제대로 수행되고 있는지 시각적으로 확인할 수 있습니다. 녹색, 호박색, 빨간색, 파란색 및 투명 색상으로 제공되는 광범위한 방폭 어셈블리 중에서 선택하십시오.
명찰
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
SLNPAHQ | BK2VRZ | ₩ 32,116 | 자세히 |
스위치 커버
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
N2K345SLC | BK2UJB | ₩ 1,142,400 | 자세히 |
지시등, 110VAC/VDC LED, 황색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
XCS-0B24ALD | CV6UNP | ₩ 862,909 | 자세히 |
스위치 커버
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
N2K345 | BK2UJM | ₩ 977,004 | 자세히 |
지시등, 110VAC/VDC LED, 녹색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
XCS-0B24GLD | CV6UNR | ₩ 603,272 | 자세히 |
스위치 커버
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
N2K345SRC | BK2UJU | ₩ 1,142,400 | 자세히 |
푸시 버튼 가드
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
NPBLG1LL | BK2ULA | ₩ 77,532 | 자세히 |
브라켓
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
NPBRKTC0NT | BK2ULD | ₩ 147,196 | 자세히 |
푸시 버튼 가드
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
NPBLG2LL | BK2ULE | ₩ 88,648 | 자세히 |
푸시버튼, 버섯 모양, 검은색, 푸시-풀, 1 N.O./1 N.C. 접점
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
FXCS-0MMK3 | CV6VHZ | ₩ 1,746,181 | 자세히 |
푸시버튼, 검정색, 순간, 1 N.O./1 N.C. 접점, 공백 범례 플레이트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
FXCS-0B3 | CV6VHT | ₩ 791,636 | 자세히 |
더 알아보기
- 전자
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 리니어 모션
- 스프링
- 고정 링 및 구색
- 미니 주름 필터
- 보호 케이스
- 재생 식 건조제 압축 공기 건조기
- 디스크 브러쉬
- 연기 추출기 액세서리
- NORTON ABRASIVES 중간 그릿 강철 생크 스핀들 장착 비 짠 플랩 휠
- RAE 공항 포장 스텐실, L
- WHEATON 마이크론 Llti 채널 피펫
- AME INTERNATIONAL Roloc 그린 지르코니아
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 더블 유닛 스케이트 어셈블리 키트
- MAXI-LIFT HD Stax 엘리베이터 버킷
- Cementex USA 운반 가방
- BALDOR / DODGE XNUMX볼트 필로우 블록 저널 베어링
- ENERPAC SRSX 시리즈 반력반
- DAYTON 각도