비 조명 푸시 버튼 오퍼레이터
M22 계열 모듈식 비조명 푸시 버튼
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | M22M-DR-K01 | ₩65,362 | RFQ | |
A | M22M-DR-X0-K01 | ₩64,190 | RFQ | |
B | M22-DRL-Y | ₩47,232 | RFQ | |
A | M22M-DG-X1-K10 | ₩64,925 | RFQ | |
C | M22M-DG-K10 | ₩68,057 | RFQ | |
D | M22M-DP-R-K11 | ₩126,332 | RFQ | |
A | M22M-DR-GB0-K01 | ₩64,907 | RFQ | |
A | M22M-DRP-R-K11 | ₩223,387 | RFQ | |
A | M22M-DS-K10 | ₩67,410 | RFQ | |
A | M22M-DG-GB1-K10 | ₩67,812 | RFQ | |
E | M22-DRL-W | ₩51,519 | RFQ | |
F | M22-DRP-G | ₩63,000 | RFQ |
푸시/풀 알루미늄-아연 합금 푸시 버튼 오퍼레이터
스타일 | 모델 | 색상 | NEMA 평가 | 크기 | 운영자 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9001KR9A | ₩337,347 | |||||
B | 9001KR9BM94 | ₩365,050 | |||||
C | ZB4BT2 | ₩99,277 | |||||
D | ZB4BT6 | ₩99,277 | |||||
E | ZB4BT3 | ₩99,277 | |||||
F | 9001KR9P1 | ₩514,797 | |||||
G | 9001KR9 | ₩306,005 | |||||
H | 9001KR9RM94 | ₩365,050 | |||||
I | 9001KR9RM95 | ₩389,690 | |||||
J | ZB4BT84 | ₩111,020 |
푸시 / 풀 플라스틱 푸시 버튼 연산자
순간 알루미늄-아연 합금 푸시 버튼 오퍼레이터
스타일 | 모델 | 색상 | IP 등급 | 범례 / 배경색 | 운영자 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ZB4BC24 | ₩66,920 | |||||
B | ZB4BA232 | ₩37,625 | |||||
C | ZB4BL232 | ₩40,617 | |||||
D | ZB4BPA2 | ₩59,919 | |||||
E | ZB4BS12 | ₩264,460 | |||||
F | ZB4BA26 | ₩72,817 | |||||
G | ZB4BS72 | ₩275,275 | |||||
H | ZB4BA2 | ₩31,972 | |||||
I | ZB4BC2 | ₩69,020 | |||||
J | ZB4BL2 | ₩31,972 | |||||
K | ZB4BR2 | ₩85,120 | |||||
L | ZB4BA6 | ₩31,972 | |||||
M | ZB4BA66 | ₩72,817 | |||||
N | ZB4BP68 | ₩69,020 | |||||
O | ZB4BC64 | ₩66,920 | |||||
P | ZB4BPA6 | ₩59,919 | |||||
Q | ZB4BC6 | ₩69,020 | |||||
J | ZB4BL6 | ₩31,972 | |||||
R | ZB4BW37 | ₩37,397 | |||||
S | ZB4BA334 | ₩45,150 | |||||
T | ZB4BA331 | ₩45,867 | |||||
U | ZB4BC34 | ₩66,920 | |||||
V | ZB4BA341 | ₩39,865 | |||||
W | ZB4BL3 | ₩31,972 | |||||
X | ZB4BR3 | ₩85,120 |
플라스틱 누름 버튼 조작자를 해제하기 위해 돌립니다.
키 릴리스 알루미늄-아연 합금 푸시 버튼 오퍼레이터
스타일 | 모델 | 색상 | 운영자 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | ZB4BS934 | ₩275,275 | |||
B | ZB4BS94420 | ₩317,170 | |||
C | ZB4BS944 | ₩304,517 | |||
C | ZB4BS94414 | ₩328,370 | |||
C | ZB4BS94410 | ₩372,347 | |||
C | ZB4BS94412 | ₩304,377 |
Push-On / Push-Off 플라스틱 푸시 버튼 연산자
키 릴리스 플라스틱 푸시 버튼 연산자
스타일 | 모델 | 색상 | 운영자 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | ZB5AS12 | ₩259,000 | |||
B | ZB5AS72 | ₩270,427 | |||
C | ZB5AS944 | ₩310,905 | |||
D | ZB5AS934 | ₩318,447 | |||
E | ZB5AS94412 | ₩270,427 | |||
E | ZB5AS94410 | ₩283,972 | |||
F | ZB5AS964 | ₩270,427 | |||
E | ZB5AS94414 | ₩81,130 |
Aluminium-Zinc Alloy 푸시 버튼 오퍼레이터 출시
푸시 버튼 조작자 해제로 전환
Dayton 비상 푸시 버튼 오퍼레이터는 유압 리프트, 프레스 등과 같은 산업 장비의 시작 또는 종료 애플리케이션을 제어하는 데 이상적입니다. 이 비조명 푸시 버튼은 손잡이가 원래 위치로 돌아올 때까지 버튼을 눌린 모드로 유지하는 "유지된 푸시" 또는 "돌려 놓기" 유형의 동작을 허용하는 빨간색 버섯 머리가 특징입니다. 일부 모델에는 전기 충격으로부터 사용자와 장비를 보호하는 이중 절연 베젤이 장착되어 있습니다. 또한 IEC, CSA, UL 및 CE 표준을 준수하며 30, 40 및 60mm 헤드 직경으로 제공됩니다.
Dayton 비상 푸시 버튼 오퍼레이터는 유압 리프트, 프레스 등과 같은 산업 장비의 시작 또는 종료 애플리케이션을 제어하는 데 이상적입니다. 이 비조명 푸시 버튼은 손잡이가 원래 위치로 돌아올 때까지 버튼을 눌린 모드로 유지하는 "유지된 푸시" 또는 "돌려 놓기" 유형의 동작을 허용하는 빨간색 버섯 머리가 특징입니다. 일부 모델에는 전기 충격으로부터 사용자와 장비를 보호하는 이중 절연 베젤이 장착되어 있습니다. 또한 IEC, CSA, UL 및 CE 표준을 준수하며 30, 40 및 60mm 헤드 직경으로 제공됩니다.
40102 시리즈, 제어 장치
10250T 위험 지역 비조명 푸시 버튼
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 10250T710G | ₩405,930 | RFQ | |
B | 10250T709R | ₩531,195 | RFQ | |
C | 10250T713B | ₩641,480 | RFQ | |
D | 10250T709G | ₩531,282 | RFQ | |
E | 10250T709B | ₩531,282 | RFQ | |
F | 10250T712G | ₩498,662 | RFQ | |
F | 10250T711B | ₩788,410 | RFQ | |
F | 10250T708G | ₩406,070 | RFQ | |
F | 10250T707R | ₩690,707 | RFQ | |
F | 10250T706R | ₩407,120 | RFQ | |
F | 10250T706B | ₩394,240 | RFQ | |
F | 10250T707G | ₩601,737 | RFQ | |
F | 10250T708R | ₩406,070 | RFQ | |
F | 10250T711R | ₩601,825 | RFQ | |
F | 10250T712B | ₩430,832 | RFQ | |
F | 10250T710B | ₩490,140 | RFQ | |
F | 10250T710R | ₩515,900 | RFQ | |
F | 10250T707B | ₩532,910 | RFQ | |
F | 10250T706G | ₩406,070 | RFQ | |
F | 10250T712R | ₩429,484 | RFQ | |
F | 10250T713G | ₩644,875 | RFQ | |
F | 10250T711G | ₩601,825 | RFQ | |
F | 10250T708B | ₩406,070 | RFQ | |
F | 10250T713R | ₩640,920 | RFQ |
10250T 시리즈 푸시버튼 오퍼레이터
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 10250T330 | ₩596,512 | RFQ |
B | 10250T56E | ₩249,032 | RFQ |
C | 10250TA73 | ₩459,847 | RFQ |
B | 10250TA75 | ₩459,847 | RFQ |
B | 10250TA77 | ₩531,930 | RFQ |
D | 10250TA66 | ₩459,847 | RFQ |
E | 10250TA67 | ₩459,847 | RFQ |
F | 10250TA42 | ₩499,240 | RFQ |
F | 10250TA45 | ₩522,690 | RFQ |
B | 10250T56EC | ₩249,032 | RFQ |
B | 10250T56C | ₩125,243 | RFQ |
A | 10250T33036 | ₩596,512 | RFQ |
B | 10250TA77Y39 | ₩742,812 | RFQ |
B | 10250TA77Y40 | ₩855,372 | RFQ |
G | 10250TA72 | ₩459,847 | RFQ |
C | 10250TA76 | ₩587,877 | RFQ |
H | 10250TA69 | ₩771,942 | RFQ |
I | 10250TA68 | ₩603,715 | RFQ |
J | 10250TA16 | ₩322,210 | RFQ |
B | 10250TA77Y41 | ₩990,416 | RFQ |
푸시온/푸시오프 알루미늄-아연 합금 푸시 버튼 조작자
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 00-851800-00896 | ₩89,320 | RFQ |
A | 00-851800-00894 | ₩64,400 | RFQ |
E34 푸시 버튼 오퍼레이터
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | E34PB1 | ₩125,002 | RFQ | |
B | E34EB4 | ₩125,002 | RFQ | |
B | E34EB6 | ₩125,002 | RFQ | |
B | E34EB2 | ₩125,002 | RFQ | |
C | E34PB2 | ₩125,002 | RFQ | |
A | E34PB4 | ₩125,002 | RFQ | |
A | E34PB5 | ₩125,002 | RFQ | |
D | E34PB8 | ₩125,002 | RFQ | |
B | E34EB1 | ₩125,002 | RFQ | |
D | E34EB8 | ₩125,002 | RFQ | |
A | E34PB3 | ₩125,002 | RFQ | |
A | E34PB6 | ₩125,002 | RFQ | |
B | E34EB3 | ₩125,002 | RFQ | |
E | E34PB7 | ₩125,002 | RFQ | |
F | E34EB7 | ₩139,440 | RFQ | |
G | E34EB5 | ₩139,440 | RFQ |
C22 계열 소형 비조광 푸시 버튼
Eaton C22 시리즈 소형 비조명 푸시 버튼은 작업자가 기계 및 시스템과 쉽게 상호 작용할 수 있도록 해줍니다. 컴팩트한 크기와 조명이 없는 디자인 덕분에 촉각 피드백이 중요한 공간이 제한된 환경에 적합합니다. 이러한 푸시 버튼은 특정 기능, 작업 또는 프로세스를 시작하는 데 사용되어 운영 효율성과 안전성을 향상시킵니다. 이 제품은 운영자, 접점 블록 및 어댑터를 포함하는 통합 설계가 특징이므로 간편한 플러그 앤 플레이 기능이 가능합니다. 이 푸시 버튼에는 M8 또는 M12 플러그 옵션과 개방형 케이블을 포함하여 사전 구성된 케이블 연결이 있어 설치와 연결이 단순화됩니다. 직접 설치 기능을 제공하므로 추가 하우징 구성 요소가 필요 없으며 설정 프로세스가 간소화됩니다.
Eaton C22 시리즈 소형 비조명 푸시 버튼은 작업자가 기계 및 시스템과 쉽게 상호 작용할 수 있도록 해줍니다. 컴팩트한 크기와 조명이 없는 디자인 덕분에 촉각 피드백이 중요한 공간이 제한된 환경에 적합합니다. 이러한 푸시 버튼은 특정 기능, 작업 또는 프로세스를 시작하는 데 사용되어 운영 효율성과 안전성을 향상시킵니다. 이 제품은 운영자, 접점 블록 및 어댑터를 포함하는 통합 설계가 특징이므로 간편한 플러그 앤 플레이 기능이 가능합니다. 이 푸시 버튼에는 M8 또는 M12 플러그 옵션과 개방형 케이블을 포함하여 사전 구성된 케이블 연결이 있어 설치와 연결이 단순화됩니다. 직접 설치 기능을 제공하므로 추가 하우징 구성 요소가 필요 없으며 설정 프로세스가 간소화됩니다.
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | C22-DR-K11-GR1 | ₩81,445 | RFQ | |
B | C22-DH-S-K11 | ₩75,897 | RFQ | |
C | C22-DR-K01 | ₩47,250 | RFQ | |
D | C22-DG-X1-K11 | - | RFQ | |
E | C22-DR-W-K11 | ₩74,620 | RFQ | |
C | C22-DR-R-K01 | - | RFQ | |
F | C22-DRH-G-K10 | ₩50,767 | RFQ | |
E | C22-DR-W-K20 | - | RFQ | |
G | C22-DRH-S-X0-K11 | - | RFQ | |
H | C22-DH-W-X1-K11 | - | RFQ | |
B | C22-DRH-S-K11 | - | RFQ | |
D | C22-DR-G-X1-K10 | - | RFQ | |
I | C22-DH-W-K20 | - | RFQ | |
J | C22-DR-X-K02 | - | RFQ | |
K | C22-DR-S-K01 | - | RFQ | |
B | C22-DRH-S-K01 | ₩46,182 | RFQ | |
L | C22-DRH-G-X1-K11 | ₩105,025 | RFQ | |
L | C22-DH-G-X1-K20 | - | RFQ | |
E | C22-DR-W-K10 | - | RFQ | |
G | C22-DRH-S-X0-K02 | - | RFQ | |
L | C22-DH-G-X1-K10 | - | RFQ | |
B | C22-DH-S-K01 | ₩46,532 | RFQ | |
C | C22-DR-K02 | - | RFQ | |
B | C22-DRH-S-K02 | - | RFQ | |
G | C22-DH-S-X0-K02 | - | RFQ |
푸시 버튼 오퍼레이터
스타일 | 모델 | 크기 | 동작 | 베젤 | 운영자 유형 | 색상 | 연락처 양식 | 접촉 등급 | 헤드 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XD5PA22 | ₩590,992 | |||||||||
B | 9001KQ14B | ₩190,347 | |||||||||
B | 9001KQ11B | ₩207,725 | |||||||||
C | 9001KR1BH13 | ₩212,397 | |||||||||
D | 9001KR8P1RH25 | ₩548,625 |
10250T 비조명 순간 누름 버튼 오퍼레이터
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 10250ED824 | ₩58,660 | RFQ | |
B | 10250ED986-4 | ₩100,275 | RFQ | |
C | 10250T173-2 | ₩506,975 | RFQ | |
D | 10250T516 | ₩169,277 | RFQ | |
E | 10250ED1043-4 | ₩354,287 | RFQ | |
F | 10250T172 | ₩467,075 | RFQ | |
G | 10250T112 | ₩147,630 | RFQ | |
H | 10250T113 | ₩169,277 | RFQ | |
I | 10250T121 | ₩356,405 | RFQ | |
D | 10250T509 | ₩169,277 | RFQ | |
D | 10250T514 | ₩169,277 | RFQ | |
D | 10250T519 | ₩169,277 | RFQ | |
J | 10250T511 | ₩169,277 | RFQ | |
K | 10250ED1164-5 | ₩467,075 | RFQ | |
K | 10250ED1164-2 | ₩467,075 | RFQ | |
L | 10250T103 | ₩147,630 | RFQ | |
K | 10250ED1164-4 | ₩467,075 | RFQ | |
M | 10250T104 | ₩169,277 | RFQ | |
N | 10250T105 | ₩169,277 | RFQ | |
O | 10250T106 | ₩169,277 | RFQ | |
P | 10250T109 | ₩169,277 | RFQ | |
F | 10250T17213 | ₩549,202 | RFQ | |
K | 10250ED1164-3 | ₩467,075 | RFQ | |
K | 10250ED1164 | ₩418,950 | RFQ | |
Q | 10250T108 | ₩169,277 | RFQ |
푸시 버튼 헤드, 모멘터리 액션, 22mm
더 알아보기
- 스테이플러 Tackers 및 액세서리
- 엔진
- 사포
- 고정용공구
- 파이프 및 테스트 플러그 및 액세서리
- 드립 팬 및 유출 방지 트레이
- 화물 바 및 후프
- 환경 측정기
- 진공 패드 어셈블리
- 가압식 휴대용 눈 세척 스테이션
- PROTO 8mm 임팩트 비트
- MILWAUKEE 해머 드릴 코어 비트
- MAGLINER 컨버터블 핸드 트럭
- HARRINGTON 레버 체인 호이스트, 5 피트 리프트
- SPEEDAIRE 휴대용 에어 탱크
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 분할 가능한 그리드 컨테이너
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 1 7/16-12 Un
- KISSLER & CO 렌치
- GRAINGER 공구강 막대
- MAKITA 전자 가열식 작업복