드럼 믹서
드럼 믹서는 분말 및 입상 고체를 수용액이나 점성 액체로 혼합하거나 혼합하는 데 사용됩니다. Raptor Supplies Dayton, QEP 및 Stenner와 같은 브랜드의 다양한 드럼 믹서를 제공합니다.
실험실 믹서
오픈 드럼 믹서, 316 스테인리스 스틸
Dayton 개방형 드럼 믹서는 탱크의 내용물을 균일한 혼합물로 혼합하기 위해 제조됩니다. 점도가 낮은 유체를 혼합하고 물, 경유 및 시럽에 저농도의 고형물을 용해하는 데 적합합니다. 이 믹서는 상단에 TEFC 모터 헤드가 있고 끝에 프로펠러가 있는 회전 샤프트가 있어 내용물을 혼합합니다. Dayton 개방형 드럼 믹서는 다른 드럼의 헤드 위에 편안하게 장착할 수 있으며 최적의 혼합을 위해 조정 가능한 샤프트가 있습니다. 5/8 및 1/2인치 샤프트 직경으로 제공되는 다양한 개방형 드럼 믹서 중에서 선택하십시오.
Dayton 개방형 드럼 믹서는 탱크의 내용물을 균일한 혼합물로 혼합하기 위해 제조됩니다. 점도가 낮은 유체를 혼합하고 물, 경유 및 시럽에 저농도의 고형물을 용해하는 데 적합합니다. 이 믹서는 상단에 TEFC 모터 헤드가 있고 끝에 프로펠러가 있는 회전 샤프트가 있어 내용물을 혼합합니다. Dayton 개방형 드럼 믹서는 다른 드럼의 헤드 위에 편안하게 장착할 수 있으며 최적의 혼합을 위해 조정 가능한 샤프트가 있습니다. 5/8 및 1/2인치 샤프트 직경으로 제공되는 다양한 개방형 드럼 믹서 중에서 선택하십시오.
드럼 믹서, 1/2 HP, 316 스테인리스 스틸
Dayton 드럼 믹서는 탱크의 내용물을 혼합하고 균일한 혼합물을 만들도록 설계되었습니다. 점도가 낮은 유체를 혼합하는 데 적합합니다. 그들은 물, 경유 및 시럽에 저농도의 고형물을 용해시킵니다. 이 드럼 믹서는 믹싱을 위한 조정 가능한 샤프트가 특징이며 다른 드럼의 헤드에 쉽게 장착할 수 있습니다. 마개 입력 및 측면 장착 드럼 믹서 변형 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies..
Dayton 드럼 믹서는 탱크의 내용물을 혼합하고 균일한 혼합물을 만들도록 설계되었습니다. 점도가 낮은 유체를 혼합하는 데 적합합니다. 그들은 물, 경유 및 시럽에 저농도의 고형물을 용해시킵니다. 이 드럼 믹서는 믹싱을 위한 조정 가능한 샤프트가 특징이며 다른 드럼의 헤드에 쉽게 장착할 수 있습니다. 마개 입력 및 측면 장착 드럼 믹서 변형 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies..
교반기 공기 혼합기
Dayton 교반기 에어 믹서는 페인트 버킷의 구성 요소를 혼합하여 매끄러운 혼합물을 제공하고 기포를 제거하도록 설계되었습니다. 최대 316갤런 버킷을 덮기 위해 55 스테인리스 스틸로 만들어졌습니다. 이 믹서는 일반적으로 뚜껑이 있는 용기에 사용되며 쉽게 조립하고 보관할 수 있도록 탈착식 샤프트가 있습니다. 12인치 및 32인치 샤프트 길이로 제공되는 다양한 교반기 에어 믹서 중에서 선택하십시오.
Dayton 교반기 에어 믹서는 페인트 버킷의 구성 요소를 혼합하여 매끄러운 혼합물을 제공하고 기포를 제거하도록 설계되었습니다. 최대 316갤런 버킷을 덮기 위해 55 스테인리스 스틸로 만들어졌습니다. 이 믹서는 일반적으로 뚜껑이 있는 용기에 사용되며 쉽게 조립하고 보관할 수 있도록 탈착식 샤프트가 있습니다. 12인치 및 32인치 샤프트 길이로 제공되는 다양한 교반기 에어 믹서 중에서 선택하십시오.
Ibc 믹서 마개 316 스테인레스 스틸
Dayton IBC 믹서는 중간 벌크 컨테이너의 재료를 혼합하는 데 이상적이며 마개 구멍을 통해 들어갈 수 있도록 접히는 프로펠러 베인이 특징입니다. 이 장치는 한 용기에서 다른 용기로 편안하게 이동할 수 있으며 점성이 낮은 유체를 혼합/혼합하는 데 이상적입니다. 1/2 및 3/4 HP 옵션으로 제공되는 다양한 IBC 믹서 중에서 선택하십시오.
Dayton IBC 믹서는 중간 벌크 컨테이너의 재료를 혼합하는 데 이상적이며 마개 구멍을 통해 들어갈 수 있도록 접히는 프로펠러 베인이 특징입니다. 이 장치는 한 용기에서 다른 용기로 편안하게 이동할 수 있으며 점성이 낮은 유체를 혼합/혼합하는 데 이상적입니다. 1/2 및 3/4 HP 옵션으로 제공되는 다양한 IBC 믹서 중에서 선택하십시오.
탱크 믹서 다이렉트 드라이브, 316 스테인리스 스틸
Dayton 탱크 믹서는 소형 탱크와 경유 및 시럽과 같은 저점도 유체가 포함된 오픈 헤드 드럼을 혼합하도록 설계되었습니다. 편안하게 장착할 수 있으며 샤프트 각도를 한 컨테이너에서 다른 컨테이너로 쉽게 이동할 수 있습니다. 그들은 프로펠러를 최대 48인치까지 확장하기 위해 탱크 림과 표준 샤프트에 대한 공기 구동 믹서 클램프를 특징으로 합니다. 1 및 2 HP 옵션으로 제공되는 다양한 탱크 믹서 중에서 선택하십시오.
Dayton 탱크 믹서는 소형 탱크와 경유 및 시럽과 같은 저점도 유체가 포함된 오픈 헤드 드럼을 혼합하도록 설계되었습니다. 편안하게 장착할 수 있으며 샤프트 각도를 한 컨테이너에서 다른 컨테이너로 쉽게 이동할 수 있습니다. 그들은 프로펠러를 최대 48인치까지 확장하기 위해 탱크 림과 표준 샤프트에 대한 공기 구동 믹서 클램프를 특징으로 합니다. 1 및 2 HP 옵션으로 제공되는 다양한 탱크 믹서 중에서 선택하십시오.
탱크 믹서 기어 드라이브, 316 스테인리스 스틸
Dayton 탱크 믹서는 개방형 강철 탱크에서 효율적인 혼합을 위해 기어 드라이브와 통합되어 있습니다. 이 믹서는 탱크 벽에 쉽게 장착할 수 있으며 장착 클램프를 사용하여 배치할 수 있습니다. 완전히 밀폐된 팬 냉각식 전기 모터와 탱크 벽을 고정하는 마운팅 브래킷이 특징입니다. 48인치 및 60인치 샤프트 길이 옵션으로 제공되는 다양한 탱크 믹서 중에서 선택하십시오.
Dayton 탱크 믹서는 개방형 강철 탱크에서 효율적인 혼합을 위해 기어 드라이브와 통합되어 있습니다. 이 믹서는 탱크 벽에 쉽게 장착할 수 있으며 장착 클램프를 사용하여 배치할 수 있습니다. 완전히 밀폐된 팬 냉각식 전기 모터와 탱크 벽을 고정하는 마운팅 브래킷이 특징입니다. 48인치 및 60인치 샤프트 길이 옵션으로 제공되는 다양한 탱크 믹서 중에서 선택하십시오.
핸드 헬드 에어 믹서 크기 5 ~ 10 갤런
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
32V130 | AC6BZT | ₩ 1,097,197 |
Ibc 믹서 1/2 Hp 316 스테인리스 스틸
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
32V125 | AC6BZM | ₩ 3,099,740 |
드럼 믹서, 120V, 2단
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
21700 | CH6JCZ | ₩ 429,117 | 자세히 |
드럼 믹서
Raptor Supplies 다양한 믹싱 작업을 위해 Dayton, QEP 및 Stenner의 광범위한 대형 교반기, IBC, 실험실, 핸드헬드, 파워, 탱크 및 개방형 드럼 믹서를 제공합니다. 이 혼합기는 분말 및 과립형 고체를 수용액 또는 점성 액체로 혼합 또는 혼합하도록 설계되었습니다. 그들 중 대부분은 공식 및 틈새 부식에 대한 저항을 제공하기 위해 316 스테인리스 스틸 본체를 가지고 있습니다. 개방형 TEFC 전기 기어 믹서의 최대 속도와 길이는 각각 2200rpm 및 24-1/2인치입니다.
가볍고 휴대가 간편한 핸드 헬드 믹서에는 정지 또는 과열없이 저속 혼합을위한 공기 제어 밸브가 있습니다. 이 믹서는 5 ~ 10 갤런 용량의 개방형 용기에 주로 사용되며 50 ~ 80psi 압력 범위에서도 사용할 수 있습니다. 또한 비료에 사용되는 소다회 용액을 만드는 데 이상적인 120VAC 등급의 단일 모터, PVC 장착 브래킷 및 유리 섬유 샤프트를 갖춘 UL 등재 탱크 믹서를 제공합니다. 다양한 마력 등급, 모터 유형 및 회전 속도로 다양한 믹서를 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
자주하는 질문
드럼 믹서를 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
중요한 요소에는 혼합되는 재료의 유형, 원하는 혼합 속도, 드럼 크기 및 필요한 용량이 포함됩니다.
드럼 교반기 믹서는 어떻게 유지됩니까?
드럼 교반기 믹서의 정기적인 유지 관리에는 교반기와 드럼의 마모 및 손상 검사, 구성 요소의 정기적인 청소 및 윤활이 포함되어야 합니다.
더 알아보기
- 마무리공구
- 난연성 및 아크 플래시 의류
- 엿보는 도구
- 저울 및 저울 액세서리
- 기계
- 금속 유틸리티 카트
- 특수 바이스 및 부품
- 냉각수 믹서
- 마당 경사로
- 절단 및 홈 가공 도구
- WESTWARD 휴대용 도구 상자
- APPLETON ELECTRIC 위험한 위치 자기 조합 모터 스타터
- EXAIR 온도 조절 장치가 있는 NEMA 12 캐비닛 쿨러, 9.75인치 길이
- CAMPBELL Abs Well Seal 인치
- NAUGATUCK 구리 직사각형 플로트 볼
- FOL-DA-TANK 나사산 플랜지, 알루미늄
- COOPER B-LINE B309 시리즈 빔 클램프
- LUMAPRO 충전식 핸드 램프
- SLOAN 행거 브래킷
- GRAINGER 스트레치 랩 디스펜서