INGERSOLL-RAND 산업용 에어 래칫 렌치, 사각 드라이브 크기: 3/8"
필터
공기 유입구: 1 / 4 "NPT , 의무: 산업(공업) , 핸들 재질: 인라인 , 헤드 높이: 1 5 / 16 " , 필요한 압력: 90의 PSI , 반전: 가능 , 정사각형 드라이브 크기: 3 / 8 "
스타일 | 모델 | 조절판 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | CFM @ 완전 부하 | 토크 범위 | 배출 | 자유 속도 | 헤드 폭 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1105MAX-D3 | 지레 | 3.5 | 20 | 5 ~ 25ft.-lb. | 후방 | 300 RPM | 1.375 " | 7.25 " | ₩ 491,925 | |
B | 1207MAX-D3 | 트리거 | 4 | 23 | 10 ~ 60ft.-lb. | 앞 | 200 RPM | 2" | 10.75 " | ₩ 503,317 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 재고 있음 카트
- 제등
- 인라인 및 티 필터
- 오일 제거 필터
- 정전기 방지 시스템
- 나사
- 드럼
- 카펫 도구 키트
- 테스트 펌프
- 핀
- TRI-ARC 재고 있음 따기 선반 키트
- BURNDY 코드 도체 표준 배럴 구리 러그
- ARO 시리즈 용 필터 엘리먼트 표준
- APPROVED VENDOR 메일 카트
- ENDOT 파이프 플라스틱
- VICKERS 베인 펌프 11 Gpm @ 1200 Rpm 및 100 Psi
- EATON SVX 시리즈 가변 주파수 드라이브
- NORTH BY HONEYWELL NorthFlex 콜드 그립 범용 장갑
- SMC VALVES 실린더
- MERSEN FERRAZ 앰프 트랩 시리즈 A480T 4.8kV 전위 변압기 퓨즈