BURNDY 코드 컨덕터 표준 배럴 구리 러그
스타일 | 모델 | 스터드 크기 | 케이블 크기 | 케이블 크기 코드 | 폭 | 컬러 코드 | 커넥터 타입 | 다이 코드 | 끝까지 구멍 중심 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | YA6CL2TC10 | # 10 " | 6 AWG | 6 AWG | 0.42 " | 파란색 | 스트레이트 배럴 | 7 | 0.25 " | ₩ 19,337 | |
B | YA8CL2TC14 | 1 / 4 " | 8 AWG | 8 AWG | 0.44 " | 빨간색 | 스트레이트 배럴 | 49 | 0.31 " | ₩ 14,875 | |
C | YA4CL2TC14E2 | 1 / 4 " | 4 AWG | 4 AWG | 0.51 " | 회색 | 스트레이트 배럴 | 8 | 0.31 " | ₩ 22,487 | |
D | YA25L2TC14 | 1 / 4 " | 1/0AWG | 1/0 | 0.75 " | 핑크 | 스트레이트 배럴 | 12 | 0.31 " | ₩ 29,837 | |
E | YA6CL2TC1445 | 1 / 4 " | 6 AWG | 6 AWG | 0.45 " | 파란색 | 각진 배럴 | 7 | 0.31 " | ₩ 28,630 | |
F | YA6CL2TC14 | 1 / 4 " | 6 AWG | 6 AWG | 0.45 " | 파란색 | 스트레이트 배럴 | 7 | 0.31 " | ₩ 18,200 | |
G | YA2CL2TC14 | 1 / 4 " | 2 AWG | 2 AWG | 0.61 " | 갈색 | 스트레이트 배럴 | 10 | 0.31 " | ₩ 24,657 | |
H | YA6CL2TC14E | 1 / 4 " | 6 AWG | 6 AWG | 0.45 " | 파란색 | 스트레이트 배럴 | 7 | 0.31 " | ₩ 19,687 | |
I | YA2CL2TC14E2 | 1 / 4 " | 2 AWG | 2 AWG | 0.61 " | 갈색 | 스트레이트 배럴 | 10 | 0.31 " | ₩ 24,640 | |
J | YA6CL2TC14E1 | 1 / 4 " | 6 AWG | 6 AWG | 0.45 " | 파란색 | 스트레이트 배럴 | 7 | 0.31 " | ₩ 19,635 | |
K | YA4CL2TC14 | 1 / 4 " | 4 AWG | 4 AWG | 0.51 " | 회색 | 스트레이트 배럴 | 8 | 0.31 " | ₩ 21,367 | |
L | YA6CL2TC14E2 | 1 / 4 " | 6 AWG | 6 AWG | 0.45 " | 파란색 | 스트레이트 배럴 | 7 | 0.31 " | ₩ 20,002 | |
M | YA28L2TC38 | 3 / 8 " | 4/0AWG | 4/0AWG | 1.02 " | 보라색 | 스트레이트 배럴 | 15 | 0.41 " | ₩ 47,092 | |
N | YA6CL2TC38 | 3 / 8 " | 6 AWG | 6 AWG | 0.58 " | 파란색 | 스트레이트 배럴 | 7 | 0.41 " | ₩ 18,165 | |
O | YA4CL2TC38 | 3 / 8 " | 4 AWG | 4 AWG | 0.59 " | 회색 | 스트레이트 배럴 | 8 | 0.41 " | ₩ 20,650 | |
P | YA2CL2TC38 | 3 / 8 " | 2 AWG | 2 AWG | 0.61 " | 갈색 | 스트레이트 배럴 | 10 | 0.41 " | ₩ 23,677 | |
Q | YA25L2TC38 | 3 / 8 " | 1/0AWG | 1/0AWG | 0.75 " | 핑크 | 스트레이트 배럴 | 12 | 0.41 " | ₩ 30,782 | |
R | YA26L2TC38 | 3 / 8 " | 2/0AWG | 2/0AWG | 3.2 " | 검정 | 스트레이트 배럴 | 13 | 0.41 " | ₩ 35,630 |
코드 도체 표준 배럴 구리 러그
Burndy 8홀 러그 압축 커넥터는 와이어를 전기 회로에 연결하도록 설계되었습니다. 높은 전도성을 위한 구리 구조와 과열 및 부식을 방지하기 위한 전기 주석 도금이 특징입니다. 안전한 작동을 위해 CSA 인증 및 UL 인증을 받았으며 안전한 전기 연결을 보장하는 엿봄 구멍이 있습니다. 직선 또는 앵글 배럴은 전기 회로에 연결됩니다. 1 ~ 0/XNUMX AWG 범위의 와이어 크기에 사용할 수 있는 다양한 압축 커넥터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies 번디도 제공합니다 표준 배럴 커넥터 XNUMX개 및 XNUMX개 구멍 러그 구성.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 입구 매트
- 액체 기밀 도관
- 소프트 페이스 스플릿 헤드 해머
- 다이아몬드 세그먼트 컵 그라인딩 휠
- 가스 용접 의상
- 잠금장치
- 연료 및 오일 이송 펌프
- 모바일 빈카트 및 워크 스테
- 기어 모터
- 오일 쿨러
- TSUBAKI 롤러 체인
- MACROMATIC ARP 시리즈 교번 릴레이
- YG-1 TOOL COMPANY E5020 시리즈, 초경 엔드 밀 스퀘어 컷, Tylon-Futura 코팅
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB 회로 차단기 스위치 4 A
- IMPERIAL 600 시리즈 4- 밸브 황동 매니 폴드 게이지, 3/8 인치 포트
- THOMAS & BETTS TV18 시리즈 터미널 블록 액세서리
- BENCHMARK SCIENTIFIC SureTemp 시리즈 이중 대류 인큐베이터용 추가 선반
- AMS 원피스 진흙 오거
- WATTS 퍼지 밸브
- BROWNING 50TP Torq/Pro 시리즈 스프로킷