YG-1 TOOL COMPANY E5020 시리즈, 카바이드 엔드 밀 스퀘어 컷, Tylon-Futura 코팅
스타일 | 모델 | 지름 | 절단 길이 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 01600TF | 1" | 1.5 " | 4" | 1" | ₩ 495,302 | |
A | 01593TF | 1 / 2 " | 1" | 3" | 1 / 2 " | ₩ 107,695 | |
A | 01573TF | 1 / 4 " | 3 / 4 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ₩ 40,040 | |
A | 01558TF | 1 / 8 " | 1 / 2 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 22,260 | |
A | 01554TF | 1 / 16 " | 3 / 16 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 22,662 | |
A | 01552TF | 1 / 32 " | 5 / 64 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 24,972 | |
A | 01598TF | 3 / 4 " | 1.5 " | 4" | 3 / 4 " | ₩ 267,277 | |
A | 01565TF | 3 / 16 " | 5 / 8 " | 2" | 3 / 16 " | ₩ 30,590 | |
A | 01556TF | 3 / 32 " | 3 / 8 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 24,850 | |
A | 01553TF | 3 / 64 " | 7 / 64 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 25,900 | |
A | 01595TF | 5 / 8 " | 1.25 " | 3.5 " | 5 / 8 " | ₩ 196,665 | |
A | 01579TF | 5 / 16 " | 13 / 16 " | 2.5 " | 5 / 16 " | ₩ 60,777 | |
A | 01562TF | 5 / 32 " | 9 / 16 " | 2" | 3 / 16 " | ₩ 32,830 | |
A | 01555TF | 5 / 64 " | 3 / 16 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 24,972 | |
A | 01588TF | 7 / 16 " | 1" | 2.75 " | 7 / 16 " | ₩ 101,150 | |
A | 01570TF | 7 / 32 " | 5 / 8 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ₩ 43,662 | |
A | 01557TF | 7 / 64 " | 3 / 8 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 24,972 | |
A | 01560TF | 9 / 64 " | 1 / 2 " | 2" | 3 / 16 " | ₩ 34,020 | |
A | 01564TF | 11 / 64 " | 5 / 8 " | 2" | 3 / 16 " | ₩ 34,020 | |
A | 01569TF | 13 / 64 " | 5 / 8 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ₩ 45,342 | |
A | 01572TF | 15 / 64 " | 3 / 4 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ₩ 43,592 |
E5020 시리즈, 초경 엔드 밀 스퀘어 컷, Tylon-Futura 코팅
YG-1 Tool Company E5020 시리즈 엔드 밀은 금속, 목재 및 플라스틱과 같은 재료를 절단하고 성형하는 데 사용됩니다. 공구의 재료 제거 능력을 향상시키기 위해 두 개의 플루트가 장착되어 있습니다. 이 엔드밀은 경도, 내열성 및 내산화성을 위해 TiAlN 코팅이 적용된 초경 구조를 특징으로 합니다. 길이는 1.5, 2, 2.5, 2.75 및 3인치입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 아이스 디스펜서
- 전자 사이렌 시스템 액세서리
- 비상구 문 경보
- 아크 플래시 후드
- 장착되지 않은 선형 베어링
- 욕조 / 수도꼭지
- 스테이플러 Tackers 및 액세서리
- 와이어코넥터
- 비상 사태 대비
- 특수히터
- A.R. NORTH AMERICA 샌드 블래스트 키트
- TOUGH GUY 패들 스크레이퍼
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXGH 시리즈 전류 센서 릴레이
- THOMAS & BETTS 액밀 도관
- APOLLO VALVES 보닛 키트
- EATON 중립 절연 키트
- Cementex USA 베어헤드 너트드라이버
- ALL MATERIAL HANDLING 래치가 있는 합금 회전 후크
- ML KISHIGO 3700 시리즈 사고 지휘 조끼
- TSUBAKI 단일 분할 테이퍼 스프로킷, 2인치 피치