러그 압축 커넥터
안전 스위치 구리 러그 키트
54208 시리즈 러그 압축 커넥터
54207 시리즈 러그 압축 커넥터
54209 시리즈 러그 압축 커넥터
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | GK250-300N | ₩21,280 | RFQ |
A | K10-10F-T | ₩1,036 | RFQ |
A | RA6F | ₩2,240 | RFQ |
B | CIG-3/4 | ₩420 | RFQ |
C | GK350-400N | ₩26,124 | RFQ |
A | RBC873YU | ₩4,200 | RFQ |
A | TNB197 | ₩8,604,960 | RFQ |
54108 시리즈 러그 압축 커넥터
Thomas & Betts 54108 시리즈 러그 압축 커넥터는 배전 및 전기 패널에 사용되어 전기 응용 분야에서 최적의 성능을 위해 도체를 수용합니다. 도체 사이의 강력하고 안정적인 연결을 위한 러그 압축 설계가 특징이며 1AWG의 와이어 크기를 허용합니다. 이 커넥터는 전기 전도성을 높이기 위해 구리 구조로 되어 있으며 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 주석 도금 마감을 제공합니다.
Thomas & Betts 54108 시리즈 러그 압축 커넥터는 배전 및 전기 패널에 사용되어 전기 응용 분야에서 최적의 성능을 위해 도체를 수용합니다. 도체 사이의 강력하고 안정적인 연결을 위한 러그 압축 설계가 특징이며 1AWG의 와이어 크기를 허용합니다. 이 커넥터는 전기 전도성을 높이기 위해 구리 구조로 되어 있으며 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 주석 도금 마감을 제공합니다.
30000 시리즈, 구리 원홀 러그
알루미늄 압축 단자, 2 홀
Burndy 압축 단자는 최대 전도성, 낮은 저항 및 연성을 제공하기 위해 알루미늄으로 만들어집니다. 이 단자는 케이블을 쉽게 삽입할 수 있는 내부 경사 배럴 디자인이 특징입니다. 공장에서 미리 채워진 PENETROX와 함께 제공되어 와이어의 산화물을 관통하고 전기적 연속성을 설정하며 밀폐된 연결을 형성합니다. 이 단자는 내구성 있고 오래 지속되는 내식성을 위해 전기 주석 도금이 되어 있습니다. 색상으로 구분된 끝단 캡은 이물질이 커넥터에 유입 및 오염되는 것을 방지하고 안정적인 연결을 제공합니다.
Burndy 압축 단자는 최대 전도성, 낮은 저항 및 연성을 제공하기 위해 알루미늄으로 만들어집니다. 이 단자는 케이블을 쉽게 삽입할 수 있는 내부 경사 배럴 디자인이 특징입니다. 공장에서 미리 채워진 PENETROX와 함께 제공되어 와이어의 산화물을 관통하고 전기적 연속성을 설정하며 밀폐된 연결을 형성합니다. 이 단자는 내구성 있고 오래 지속되는 내식성을 위해 전기 주석 도금이 되어 있습니다. 색상으로 구분된 끝단 캡은 이물질이 커넥터에 유입 및 오염되는 것을 방지하고 안정적인 연결을 제공합니다.
Hylug 시리즈 압축 러그 스터드
스타일 | 모델 | 끝까지 구멍 중심 | 볼트 구멍 크기 | 볼트 크기 | 구멍 크기 | 내부 Dia. | 길이 | 자재 | 구멍 수 | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | YAZ31TC38 | - | 1 | RFQ | ||||||||
B | YA27L4 | - | 1 | RFQ | ||||||||
A | YAZ34TC12 | - | 1 | RFQ | ||||||||
C | YAZV1CTC38FX | - | 1 | RFQ | ||||||||
D | YA32L14 | - | 1 | RFQ | ||||||||
E | YAZ382TC38FX | - | 1 | RFQ | ||||||||
F | YA25LBOX | - | 1 | RFQ | ||||||||
A | YAZ38TC12FX | - | 1 | RFQ | ||||||||
F | YA25LNT14 | - | 1 | RFQ | ||||||||
G | YAZ392N | - | 1 | RFQ | ||||||||
H | YA25LNT516 | - | 1 | RFQ | ||||||||
I | YA25N | - | 1 | RFQ | ||||||||
G | YAZ392TC38 | - | 1 | RFQ | ||||||||
J | YA262LN | - | 1 | RFQ | ||||||||
G | YAZ3C2N | - | 1 | RFQ | ||||||||
K | YA26L2TC14 | - | 1 | RFQ | ||||||||
L | YAEV8CL2 | - | 1 | RFQ | ||||||||
G | YAZ342TC38 | - | 1 | RFQ | ||||||||
J | YA362LN | - | 1 | RFQ | ||||||||
M | YAV28LNT38FX | - | 1 | RFQ | ||||||||
N | YAV6CLTC38FX | - | 1 | RFQ | ||||||||
O | YAV102TC14 | - | 1 | RFQ | ||||||||
P | YAV6CLTC12FX | - | 1 | RFQ | ||||||||
Q | YAV6CL2TC38FX | - | 1 | RFQ | ||||||||
R | YAV6CL2TC14FX45 | - | 1 | RFQ |
54282 시리즈 러그 압축 커넥터
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 3878 | ₩133,700 | RFQ |
B | BG350-6-40 | ₩116,620 | RFQ |
A | BG050-14-20 | ₩59,500 | RFQ |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 3123 | ₩784,840 | RFQ |
A | 3119 | ₩60,844 | RFQ |
A | THS8-38R-D | ₩12,292 | RFQ |
코드 도체 표준 배럴 구리 러그
Burndy 8홀 러그 압축 커넥터는 와이어를 전기 회로에 연결하도록 설계되었습니다. 높은 전도성을 위한 구리 구조와 과열 및 부식을 방지하기 위한 전기 주석 도금이 특징입니다. 안전한 작동을 위해 CSA 인증 및 UL 인증을 받았으며 안전한 전기 연결을 보장하는 엿봄 구멍이 있습니다. 직선 또는 앵글 배럴은 전기 회로에 연결됩니다. 1 ~ 0/XNUMX AWG 범위의 와이어 크기에 사용할 수 있는 다양한 압축 커넥터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies 번디도 제공합니다 표준 배럴 커넥터 XNUMX개 및 XNUMX개 구멍 러그 구성.
Burndy 8홀 러그 압축 커넥터는 와이어를 전기 회로에 연결하도록 설계되었습니다. 높은 전도성을 위한 구리 구조와 과열 및 부식을 방지하기 위한 전기 주석 도금이 특징입니다. 안전한 작동을 위해 CSA 인증 및 UL 인증을 받았으며 안전한 전기 연결을 보장하는 엿봄 구멍이 있습니다. 직선 또는 앵글 배럴은 전기 회로에 연결됩니다. 1 ~ 0/XNUMX AWG 범위의 와이어 크기에 사용할 수 있는 다양한 압축 커넥터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies 번디도 제공합니다 표준 배럴 커넥터 XNUMX개 및 XNUMX개 구멍 러그 구성.
스타일 | 모델 | 스터드 크기 | 케이블 크기 | 케이블 크기 코드 | 폭 | 컬러 코드 | 커넥터 타입 | 다이 코드 | 끝까지 구멍 중심 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | YA6CL2TC10 | ₩19,337 | |||||||||
B | YA2CL2TC14 | ₩24,657 | |||||||||
C | YA6CL2TC1445 | ₩28,630 | |||||||||
D | YA4CL2TC14E2 | ₩22,487 | |||||||||
E | YA6CL2TC14E | ₩19,687 | |||||||||
F | YA6CL2TC14E1 | ₩19,635 | |||||||||
G | YA2CL2TC14E2 | ₩24,640 | |||||||||
H | YA4CL2TC14 | ₩21,367 | |||||||||
I | YA8CL2TC14 | ₩14,875 | |||||||||
J | YA6CL2TC14E2 | ₩20,002 | |||||||||
K | YA6CL2TC14 | ₩18,200 | |||||||||
L | YA25L2TC14 | ₩29,837 | |||||||||
M | YA6CL2TC38 | ₩18,165 | |||||||||
N | YA4CL2TC38 | ₩20,650 | |||||||||
O | YA25L2TC38 | ₩30,782 | |||||||||
P | YA28L2TC38 | ₩47,092 | |||||||||
Q | YA26L2TC38 | ₩35,630 | |||||||||
R | YA2CL2TC38 | ₩23,677 |
압축 러그 다이
스타일 | 모델 | 폭 | 케이블 크기 | 케이블 크기 코드 | 컬러 코드 | 다이 코드 | 끝까지 구멍 중심 | 길이 | 스터드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 29YK73 | ₩14,245 | |||||||||
A | 29YK82 | ₩8,400 | |||||||||
B | 29YK63 | ₩4,322 | |||||||||
A | 29YK65 | ₩6,597 | |||||||||
A | 29YK66 | ₩7,980 | |||||||||
B | 29YK64 | ₩7,070 | |||||||||
A | 29YK74 | ₩20,685 | |||||||||
A | 29YK83 | ₩7,402 | |||||||||
A | 29YK75 | ₩16,379 | |||||||||
A | 29YK67 | ₩10,780 | |||||||||
A | 29YK84 | ₩8,977 | |||||||||
A | 29YK85 | ₩8,452 | |||||||||
A | 29YK68 | ₩10,360 | |||||||||
A | 29YK76 | ₩18,777 | |||||||||
B | 29YK77 | ₩6,439 | |||||||||
A | 29YK69 | ₩10,360 | |||||||||
A | 29YK86 | ₩8,942 | |||||||||
A | 29YK92 | ₩16,135 | |||||||||
A | 29YK91 | ₩14,070 | |||||||||
A | 29YK70 | ₩10,307 | |||||||||
B | 29YK78 | ₩5,565 | |||||||||
A | 29YK87 | ₩9,922 | |||||||||
A | 29YK93 | ₩16,204 | |||||||||
A | 29YK71 | ₩10,850 | |||||||||
A | 29YK94 | ₩18,602 |
긴 배럴 구리 러그
Burndy 긴 배럴 압축 커넥터는 전기 회로에 연결을 제공하기 위해 나체 전선 위로 미끄러지도록 설계되었습니다. 그들은 높은 전도성을 제공하기 위해 구리로 만들어졌으며 쉬운 연결을 위해 긴 직선형 배럴 커넥터 본체가 특징입니다. 이 러그는 과전류 및 혹독한 날씨 시나리오를 견딜 수 있도록 전기 주석 도금 처리되어 있습니다. 엿봄 구멍을 통해 전기 연결이 안전하고 올바르게 이루어졌는지 확인할 수 있습니다. XNUMX개 및 XNUMX개 구멍 러그 변형으로 제공되는 광범위한 긴 배럴 압축 커넥터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies 번디도 제공합니다 표준 배럴.
Burndy 긴 배럴 압축 커넥터는 전기 회로에 연결을 제공하기 위해 나체 전선 위로 미끄러지도록 설계되었습니다. 그들은 높은 전도성을 제공하기 위해 구리로 만들어졌으며 쉬운 연결을 위해 긴 직선형 배럴 커넥터 본체가 특징입니다. 이 러그는 과전류 및 혹독한 날씨 시나리오를 견딜 수 있도록 전기 주석 도금 처리되어 있습니다. 엿봄 구멍을 통해 전기 연결이 안전하고 올바르게 이루어졌는지 확인할 수 있습니다. XNUMX개 및 XNUMX개 구멍 러그 변형으로 제공되는 광범위한 긴 배럴 압축 커넥터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies 번디도 제공합니다 표준 배럴.
스타일 | 모델 | 스터드 크기 | 케이블 크기 | 케이블 크기 코드 | 스타일 | 폭 | 컬러 코드 | 다이 코드 | 끝까지 구멍 중심 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | YA29 | ₩41,912 | |||||||||
B | YA302N | ₩71,715 | |||||||||
C | YA272N | ₩45,342 | |||||||||
D | YA34N | ₩83,230 | |||||||||
E | YA392N | ₩165,462 | |||||||||
F | YA27 | ₩32,217 | |||||||||
G | YA312N | ₩67,532 | |||||||||
H | YA4CN | ₩27,405 | |||||||||
I | YA262N | ₩37,940 | |||||||||
J | YA362N | ₩132,807 | |||||||||
K | YA292N | ₩47,582 | |||||||||
L | YA28 | ₩32,759 | |||||||||
M | YA322N | ₩90,195 | |||||||||
N | YA31 | ₩50,242 | |||||||||
O | YA2CTC14 | ₩23,152 | |||||||||
P | 야6C | ₩8,820 | |||||||||
H | 야4C | ₩11,690 | |||||||||
Q | YA8CTC14 | ₩11,042 | |||||||||
R | YA28TC38 | ₩44,257 | |||||||||
S | YA8CTC38 | ₩11,637 | |||||||||
T | YA25TC38 | ₩29,977 | |||||||||
U | YA26 | ₩23,502 | |||||||||
V | YA4CTC38 | ₩13,265 | |||||||||
W | YA34 | ₩81,427 | |||||||||
X | 야2C | ₩21,297 |
긴 배럴 압축 러그
Burndy 긴 케이블 러그는 안정적이고 제어 가능한 전기 연결을 제공합니다. CSA 인증을 받았으며 고전력 애플리케이션용으로 UL에 등재되었습니다. 이 9홀 러그 압축 커넥터는 구리 구조와 전기 주석 도금이 특징으로 각각 뛰어난 전도성과 열악한 환경에 대한 보호 기능을 제공합니다. 긴 배럴 디자인은 더 많은 케이블에 부착되어 케이블을 러그에 고정합니다. 쉽게 식별할 수 있도록 8가지 색상으로 구분되어 있습니다. 600AWG ~ XNUMXkcmil 범위의 와이어 크기에 사용할 수 있는 다양한 압축 러그 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies 번디도 제공합니다 긴 배럴 및 텅 러그.
Burndy 긴 케이블 러그는 안정적이고 제어 가능한 전기 연결을 제공합니다. CSA 인증을 받았으며 고전력 애플리케이션용으로 UL에 등재되었습니다. 이 9홀 러그 압축 커넥터는 구리 구조와 전기 주석 도금이 특징으로 각각 뛰어난 전도성과 열악한 환경에 대한 보호 기능을 제공합니다. 긴 배럴 디자인은 더 많은 케이블에 부착되어 케이블을 러그에 고정합니다. 쉽게 식별할 수 있도록 8가지 색상으로 구분되어 있습니다. 600AWG ~ XNUMXkcmil 범위의 와이어 크기에 사용할 수 있는 다양한 압축 러그 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies 번디도 제공합니다 긴 배럴 및 텅 러그.
스타일 | 모델 | 폭 | 케이블 크기 | 케이블 크기 코드 | 컬러 코드 | 다이 코드 | 끝까지 구멍 중심 | 길이 | 스터드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | YA6C2TC14 | ₩27,492 | |||||||||
B | YA6C2TC14E1 | ₩18,742 | |||||||||
C | YA6C2TC14E2 | ₩19,180 | |||||||||
D | YA4C2TC14 | ₩29,120 | |||||||||
E | YA8C2TC38 | ₩20,300 | |||||||||
F | YA6C2TC38 | ₩27,842 | |||||||||
G | YA2C2TC14 | ₩35,297 | |||||||||
H | YA2C2TC38 | ₩32,830 | |||||||||
I | YA252TC38 | ₩43,452 | |||||||||
J | YA8C2TC14 | ₩20,947 | |||||||||
K | YA262TC38 | ₩43,715 | |||||||||
L | YA272TC38 | ₩46,060 | |||||||||
M | YA282TC38 | ₩58,082 | |||||||||
N | YA312TC38 | ₩72,187 | |||||||||
O | YA342TC38 | ₩114,362 | |||||||||
P | YA362TC38 | ₩146,510 |
좁은 텅 압축 러그, 표준 배럴, 2홀
Burndy 압축 러그는 신뢰할 수 있는 연결을 제공합니다. 좁은 텅 디자인으로 터미널을 좁은 공간에 맞출 수 있습니다. 이 UL 등재 및 CSA 인증 러그에는 두 개의 구멍이 있어 다양한 버스바 적용 분야에 유연하게 맞출 수 있습니다. 오래 지속되는 내식성을 제공하기 위해 전기 주석 도금 마감이 특징입니다. 이 장치는 1/4 및 3/8인치 스터드 크기로 제공됩니다.
Burndy 압축 러그는 신뢰할 수 있는 연결을 제공합니다. 좁은 텅 디자인으로 터미널을 좁은 공간에 맞출 수 있습니다. 이 UL 등재 및 CSA 인증 러그에는 두 개의 구멍이 있어 다양한 버스바 적용 분야에 유연하게 맞출 수 있습니다. 오래 지속되는 내식성을 제공하기 위해 전기 주석 도금 마감이 특징입니다. 이 장치는 1/4 및 3/8인치 스터드 크기로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 스터드 크기 | 케이블 크기 | 케이블 크기 코드 | 폭 | 컬러 코드 | 다이 코드 | 끝까지 구멍 중심 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | YA2CL2NT14 | ₩37,012 | |||||||||
B | YA44L2NT38FX | ₩309,522 |
54215 시리즈 러그 압축 커넥터
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | BG150-14-20 | ₩61,264 | RFQ |
B | BGA100-14-4 | ₩68,348 | RFQ |
B | BGA600-6-40 | ₩369,152 | RFQ |
54111 시리즈 러그 압축 커넥터
54275 시리즈 러그 압축 커넥터
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | BG125-14-20 | ₩57,204 | RFQ |
B | BG250-6-40 | ₩93,520 | RFQ |
C | 3995 | ₩210,448 | RFQ |
54109 시리즈 러그 압축 커넥터
배럴 러그
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 3880-SS | ₩536,284 | RFQ | |
A | 3879 | ₩173,880 | RFQ | |
B | BG100-14-4 | ₩50,848 | RFQ | |
C | BG600-6-40 | ₩278,992 | RFQ | |
D | BGA150-14-20 | ₩78,988 | RFQ | |
E | BGA125-14-20 | ₩57,204 | RFQ |
더 알아보기
- A / C 냉동
- 가구
- 체인 및 공구
- 작업장 조명 설치/고정/부품들
- 유연한 임펠러 펌프
- 장착 베어링
- 경도계
- HID 커패시터
- 스타터 컨트롤 키트
- 재생 송풍기 머플러
- REESE 정비사 서비스 잭
- SCHNEIDER ELECTRIC 3 단계 소프트 스타트, NEMA 1
- LISLE 링 압축기
- ROMOLD 범용 저장 용기
- SIEMENS CFD 시리즈, 볼트 온 회로 차단기
- SPEARS VALVES 호스 필터 스테인레스 스틸 교체 스크린
- EATON E2FM Type Mining Complete 몰드 케이스 회로 차단기
- EATON 통합 I/O 게이트웨이 모듈
- EATON 안전 스위치 퓨즈 베이스
- MARTIN SPROCKET 웨이스트 팩 씰이 있는 엔드 샤프트, 브론즈 베어링