IMPERIAL 600 시리즈 4- 밸브 황동 매니 폴드 게이지, 3/8 인치 포트
600 시리즈 4- 밸브 황동 매니 폴드 게이지, 3/8 인치 포트
에어컨 및 냉동 시스템에서 냉매 테스트 또는 충전을위한 Imperial 600 시리즈 매니 폴드 게이지. 이 정밀 게이지는 충격, 진동 및 맥동에 저항하는 색상 코드 스케일이있는 독특한 디자인을 특징으로하여 탁월한 충격 보호 기능과 기름진 손가락으로도 강한 그립을 제공하는 인체 공학적 핸들을 제공합니다. 개별적으로 제어 할 수있는 4 밸브 연결 (진공, 로우 사이드, 하이 사이드 및 냉매 라인)이 특징입니다. 이러한 매니 폴드에는 각각 최대 800 및 4000 psi의 작동 압력과 파열 압력을 처리하는 PolarShield 고성능 호스가 있습니다.
Raptor Supplies 또한 임페리얼을 제공합니다 2- 밸브 황동 매니 폴드 36 인치 및 60 인치 호스 길이로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 기타 손톱
- 50Hz 모터
- 아크릴 패널
- 스타터 컨트롤 키트
- 윤활 펌프
- 유압 호스
- 파이프 스레딩 장비
- 우물펌프
- 전구 관련 제품
- 외부 페인트 및 얼룩
- SALSBURY INDUSTRIES 야외 소포 보관함
- BUSSMANN CC12H 계열 특수 퓨즈
- DIXON 스위블 와셔
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 유리
- THOMAS & BETTS 맞대기형 열수축 단열재
- WATTS 수압 감소 밸브 수리 키트
- BRADLEY 거울
- RETRACTA-BELT 창고 마운트 개폐식 벨트 배리어
- VESTIL SDG 시리즈 스위블 도크 게이트
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E13 크기, MDNS 단일 감속 수정된 웜 기어 감속기