IMPERIAL 400 시리즈 디럭스 2- 밸브 매니 폴드 게이지, 1/4 인치 입구
Imperial 400 시리즈 매니폴드 게이지는 습기 및 오염 물질을 작동 및 방출하는 동안 HVAC 시스템의 압력을 모니터링하여 시스템 손상을 방지합니다. 에어컨 및 냉동 시스템에 사용하도록 설계되었습니다.
400 시리즈 디럭스 2- 밸브 매니 폴드 게이지, 1/4 인치 입구
Imperial 400 시리즈 게이지 매니폴드는 습기 및 오염 물질을 작동 및 방출하는 동안 HVAC/R 시스템의 압력을 모니터링하여 시스템 손상을 방지합니다. 고유한 바디 디자인은 충격, 진동 및 맥동에 대한 탁월한 저항성을 제공하여 플러터 없는 작동과 확장된 게이지 수명을 제공합니다. 가혹한 조건에서 충격으로부터 보호하기 위한 게이지 부츠와 쉽게 읽을 수 있도록 색상 코드 눈금이 있는 가시성이 높은 면판이 장착되어 있습니다. Imperial 400 시리즈 디럭스 황동 매니폴드는 R-22, R-404A, R-410A 냉매와 호환되며 36 및 60인치 호스 길이로 제공됩니다. Raptor Supplies 또한 임페리얼을 제공합니다 800 시리즈 매니 폴드 4 배 더 많은 대피 / 충전 프로세스를 제공하는 4 밸브 구성.
특징
- Imperial 400 시리즈 매니폴드 게이지는 시스템의 고압 및 저압 측면에 연결할 수 있는 XNUMX밸브 설계를 특징으로 합니다.
- 가혹한 조건에서 충격 타격으로부터 보호하기 위한 게이지 부트가 장착되어 있습니다.
- 이 디럭스 2밸브 매니폴드 게이지는 노출된 표면의 부식을 방지하기 위한 황동 구조를 특징으로 합니다.
- 쉽게 읽을 수 있도록 색상으로 구분된 눈금이 있는 눈에 잘 띄는 면판이 있습니다.
- 이 임페리얼 매니폴드 게이지에는 누수 방지용 소프트 시트 밸브가 장착되어 있습니다.
- 고효율, 정밀한 플러터링 및 맥동 저항을 위해 이중 O-링 밸브 설계와 통합되어 있습니다.
- 이 매니폴드 게이지는 36인치 및 60인치 호스 길이로 제공됩니다.
표준 및 승인
- UL
자주 묻는 질문
Imperial 400 시리즈 황동 매니폴드 게이지와 호환되는 냉매는 무엇입니까?
이 Imperial 400 시리즈 디럭스 황동 매니폴드는 R-22, R-404A 및 R-410A 냉매와 호환됩니다.
매니폴드 게이지의 주요 구성 요소는 무엇입니까?
매니폴드 게이지에는 밸브 및 포트와 압력 게이지가 들어 있는 매니폴드 본체가 포함됩니다. 매니폴드 본체에는 일반적으로 진공 펌프 또는 기타 장비에 연결하기 위한 중앙 밸브로 알려진 세 번째 밸브와 함께 시스템의 고압 및 저압 측에 연결하기 위한 두 개의 밸브가 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 배송 라벨 및 테이프 디스펜서
- 안장 통풍구
- 솔레노이드 밸브 액세서리
- 도구 포스트
- 액체 기밀 도관 그립
- 트랙 및 매입 형 조명기구
- 도르래 및 풀리
- 측정 장비
- 견과류
- 유압 여과기
- MERIT 샌딩 벨트, 3"x21", 산화알루미늄
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB 전류 센서 릴레이, 0 ~ 100A Sensing Amp 범위
- HONEYWELL 밸브 액츄에이터
- THOMAS & BETTS 접지봉 피그테일 커넥터
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 산업용 볼 체크 밸브, 소켓 및 스레드 엔드, EPDM
- DAYTON 삼상 변압기
- PROTO 사이드 캐비닛
- ENERPAC ECSE 시리즈 커터 스프레더
- SMC VALVES Amd 시리즈 마이크로미스트 세퍼레이터