항목 | 기계식 매니 폴드 게이지 세트 |
게이지 하이 사이드 레드 | 0 ~ 800 psi |
게이지 로우 사이드 블루 | 30 "Hg ~ 500 psi |
호스 길이 | 60 " |
자재 | 황동 |
호스 수 | 3 |
밸브 수 | 2 |
타입 | 에어컨 및 고정 냉동 |
UPC | 699244241029 |
진공 포트 크기 | 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 1.73 |
선박 높이 (cm) | 12.19 |
선박 길이 (cm) | 28.7 |
선박 폭 (cm) | 24.64 |
HS 코드 | 8481801095 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.