IMPERIAL
1905년부터 Imperial(Stride Tool 브랜드)은 HVAC/R, 배관, 공압, 안전, 기계 가공, 튜브 작업, 자동차, 산업 및 전기 응용 분야를 위한 특수 도구의 선두 제조업체였습니다. 상세 보기
필터
수작업공구
HVAC 및 냉각기
배관
전기용품
에어/공기압
가구 접대 및 음식 서비스
하드웨어
작업공구
파워트렌스미션
실험실 비품들
테스터/측정기
안전
금형/기계공작
용접
수작업공구 필터
배관용품전체보기
플레어 링 및 스웨이 징 도구 얇은 벽 튜브의 끝을 점차 넓혀 다른 튜브를 수용 할 수 있도록 가스 파이프 / 튜브를 안전하게 연결하도록 설계된 고성능 플레어 및 스웨이 징 도구입니다. 2, 3 및 24 개 키트로도 제공
핸드 리머 고품질 내부/외부 튜빙 리머는 튜빙 및 도관의 버(burr) 제거와 판금 및 플라스틱의 카운터싱크 구멍에 이상적입니다. 강화 강철 블레이드가 특징이며 시계 방향 및 시계 반대 방향으로 모두 작동 가능
파이프 및 튜빙 커터 튜빙 벤더
임페리얼 소개
Imperial 카탈로그에는 내구성이 뛰어난 플레어링 및 스웨이징 도구, 와이어 손목 플라이어, 튜빙 벤더, 래칫 렌치 및 매니폴드 게이지 세트. 임페리얼 렌치는 너트와 볼트와 같은 패스너에 토크를 적용하면서 그립과 기계적 이점을 제공하는 데 사용됩니다. 브랜드의 래칫 SAE 서비스 렌치 가혹한 충격 하중을 견디는 니켈 구조와 경도, 내마모성 및 반짝이는 표면을 보장하는 크롬 도금 마감이 특징입니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
Imperial Tools의 파트 번호은 동등한 Westward 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Imperial 손 및 배관도구를 사용할 수 있습니다. 고객은 또한 모델 번호의 마지막 5자리를 사용하여 대부분의 제품을 상호 참조할 수 있습니다.
배송
Imperial 절단 도구는 5인치에서 8.25인치 사이의 길이로 제공됩니다. 손, 배관 및 절단 도구는 크기가 작으며 일부 제품은 배송 중 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요합니다. 따라서 최소한의 가동 중지 시간을 위해 항공 화물이 아닌 택배 배송으로 배송됩니다.
주요 상품명
고성능 튜브 절단기
밀폐형 경화강은 서비스 수명을 향상시키고 스러스트 베어링 이송 메커니즘은 부드러운 절단 작업 및 문제 없는 작동을 제공합니다. 독특한 디자인은 깔끔한 직각 절단을 위해 나선형을 없애줍니다. ...더 읽기
Rol-Air 플레어링 도구
다이 블록 위에 45도 플레어를 생성하고 디버링을 최소화하기 위해 플레어 면을 자동으로 버니싱하기 위한 블랙 새틴 크롬 마감 처리된 면처리 및 경화 스틸 콘. 에 사용하기 위한 슬립온 요크...더 읽기
KWIK-TITE 래칫 렌치
밸브, 튜브 피팅, 볼트, 육각 너트 및 패스너의 빠른 설치를 제공합니다. 좁은 공간에서도 패스너와 피팅에 쉽게 미끄러질 수 있도록 강철로 제작된 오픈 죠. 빠르게 뒤집을 수 있음 ...더 읽기
자주하는 질문
45도 플레어 피팅이란 무엇입니까?
이 SAE 플레어 피팅은 45도 플레어 좌석 표면으로 설계되었습니다. 자동차, 군사, 석유 및 가스 응용 분야에 이상적이며 강철/스테인리스 강으로 만들어집니다.