IMPERIAL 핸드 리머 고품질 내부/외부 튜빙 리머는 튜빙 및 도관의 버(burr) 제거와 판금 및 플라스틱의 카운터싱크 구멍에 이상적입니다. 강화 강철 블레이드가 특징이며 시계 방향 및 시계 반대 방향으로 모두 작동 가능
고품질 내부/외부 튜빙 리머는 튜빙 및 도관의 버(burr) 제거와 판금 및 플라스틱의 카운터싱크 구멍에 이상적입니다. 강화 강철 블레이드가 특징이며 시계 방향 및 시계 반대 방향으로 모두 작동 가능
내부/외부 튜브 리머, 3/16 ~ 1-1/2인치 OD
임페리얼 리머 및 디버링 도구는 튜브의 내부 및 외부 가장자리를 리밍하고 매끄러운 표면을 위해 시계 방향 및 시계 반대 방향으로 디버링하는 데 적합합니다. 이 장치는 구리, 알루미늄 및 황동 튜브에서 작동하는 동안 손바닥에 편안하게 맞도록 홈이 파인 디자인 핸들이 있는 견고한 다이 캐스트 본체가 특징입니다. 이들은 완벽하게 매끄러운 가장자리를 위해 3도 각도로 리밍하기 위한 60피스 경화 강철 커터 블레이드와 통합되어 있으며 2.25 및 3인치 길이 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies 같은 레버 벤더 튜브를 단단히 잡을 수있는 넓은 후크가 특징입니다.
임페리얼 리머 및 디버링 도구는 튜브의 내부 및 외부 가장자리를 리밍하고 매끄러운 표면을 위해 시계 방향 및 시계 반대 방향으로 디버링하는 데 적합합니다. 이 장치는 구리, 알루미늄 및 황동 튜브에서 작동하는 동안 손바닥에 편안하게 맞도록 홈이 파인 디자인 핸들이 있는 견고한 다이 캐스트 본체가 특징입니다. 이들은 완벽하게 매끄러운 가장자리를 위해 3도 각도로 리밍하기 위한 60피스 경화 강철 커터 블레이드와 통합되어 있으며 2.25 및 3인치 길이 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies 같은 레버 벤더 튜브를 단단히 잡을 수있는 넓은 후크가 특징입니다.
더 알아보기
- 배급장비/피팅/커플링
- 자동차관련 테스터
- 특수 팬 및 액세서리
- 콘크리트 테스트
- 전기 공정 히터 및 액세서리
- 용접 장갑
- 파이프 및 테스트 플러그
- 아워 미터
- 범용 AC / DC 모터
- 암모니아 냉동 파이프 마커
- DAYTON 전동식 화재 / 연기 댐퍼, 정사각형
- MARLBORO 연속 경첩
- BL BEARINGS 이중 실드 미니어처 볼 베어링
- DAYTON 덕트 송풍기, 20인치
- VINYLGUARD 얇은 벽 열 수축 튜브
- OSG 359 다이아몬드 탭
- SUPER-STRUT AB206 시리즈 채널 평판
- VESTIL H 스타일 로우 프로파일 90도 셀프 덤핑 호퍼, 경부하용
- MARTIN SPROCKET 1VP 시리즈 보어 사이즈 유형 1 홈 도르래
- HUBBELL 차고 조명