IMPERIAL 400 시리즈 2- 밸브 매니 폴드, PolarShield, 1/8 인치 MPT
스타일 | 모델 | 폭발 압력 | 색상 | 항목 | 타입 | 사용 압력 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 422-CB | - | 파란색 | 2 1/2 "교체 용 복합 게이지 | 낮은 쪽 | 30 인치 Hg ~ 500 PSI | 1 | ₩ 37,240 | |
A | 425-CB | - | 파란색 | 2 1/2 "교체 용 복합 게이지 | 낮은 쪽 | 30 인치 Hg ~ 350 PSI | 1 | ₩ 36,452 | |
B | 422-CR | - | 빨간색 | 2 1/2 "교체 용 압력 게이지 | 하이 사이드 | 0에서 800 PSI로 | 1 | ₩ 37,240 | |
B | 423-CR | - | 빨간색 | 2 1/2 "교체 용 압력 게이지 | 하이 사이드 | 0에서 500 PSI로 | 1 | ₩ 33,792 | |
C | 400RB | - | 파란색 1 개와 빨간색 1 개 | 2-1 / 2 "게이지 용 게이지 부트 세트 | 고무 | - | 2 | ₩ 13,195 | |
D | 424-CB | 2300 PSI | 파란색 | 2-1 / 2 "교체 용 압력 게이지 | 낮은 쪽 | 30 인치 Hg ~ 250 PSI | 1 | ₩ 30,992 | |
E | 424-CR | 3100 PSI | 빨간색 | 2-1 / 2 "교체 용 압력 게이지 | 하이 사이드 | 0에서 500 PSI로 | 1 | ₩ 30,992 |
400 시리즈 2- 밸브 매니 폴드, PolarShield, 1/8 인치 MPT
임페리얼 교체 황동 매니 폴드 게이지는 마모 / 손상된 압력 게이지 교체에 적합합니다. HVAC 시스템에서 냉매 압력을 측정하기 위해 유휴 상태입니다. 이 장치는 뛰어난 성능과 연장 된 게이지 수명을 위해 충격, 진동 및 맥동에 대한 탁월한 저항성을 제공하는 독특한 디자인을 가지고 있습니다. 그들은 충격으로부터 보호하는 읽기 쉬운 색상 코드 스케일 및 게이지 부츠와 통합됩니다. PolarShield 호스 세트는 800psi 작동 압력 및 3100psi 파열 압력을 제공하며 CFC, HCFC 및 HFC 냉매와 호환됩니다. 로우 사이드 및 하이 사이드 및 고무 유형 버전으로 제공되는 다양한 황동 매니 폴드 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies 또한 임페리얼을 제공합니다 매니 폴드 게이지 교체 세트 0-500 psi 작동 압력에서 앞서 언급 한 기능으로.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스프링 상처 타이머
- 골판지 튜브 피팅
- 낮은 오일 가드
- 뷰렛
- 제어 제품 액세서리
- 차량 정비도구
- 풍속계
- 음식 서비스 매점 장비
- 용접 청소
- 용접 오븐 및 액세서리
- FUJI ELECTRIC 가변 주파수 드라이브
- STANLEY SECURITY SOLUTIONS 장붓 구멍 잠금 장치
- SOUTHWIRE COMPANY 파워 글라이드 시리즈 알루미늄 와이어
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1 1/2-6 Unc Lh
- SPEARS VALVES PVC 일정 80 젖꼭지, 2-1/2인치 직경, 일반 끝
- BROWNING U0형 분할 테이퍼 부싱
- ANSELL 70-761 Hyflex 비코팅 베임 방지 장갑
- MASTER LOCK S1010 잠금 파우치 키트
- BROWNING No.50 체인용 QD 부싱 포함 강철 싱글 스프라켓