그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 2-1 / 2 "게이지 용 게이지 부트 세트 |
색상 | 파란색 1 개와 빨간색 1 개 |
지름 | 2.5 " |
타입 | 고무 |
UPC | 699244230436 |
선박 중량 (kg) | 0.1 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 4016996050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭발 압력 | 색상 | 항목 | 타입 | 사용 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
422-CR | - | 빨간색 | 2 1/2 "교체 용 압력 게이지 | 하이 사이드 | 0에서 800 PSI로 | ₩ 37,240 | ||
422-CB | - | 파란색 | 2 1/2 "교체 용 복합 게이지 | 낮은 쪽 | 30 인치 Hg ~ 500 PSI | ₩ 37,240 | ||
423-CR | - | 빨간색 | 2 1/2 "교체 용 압력 게이지 | 하이 사이드 | 0에서 500 PSI로 | ₩ 33,792 | ||
425-CB | - | 파란색 | 2 1/2 "교체 용 복합 게이지 | 낮은 쪽 | 30 인치 Hg ~ 350 PSI | ₩ 36,452 | ||
424-CR | 3100 PSI | 빨간색 | 2-1 / 2 "교체 용 압력 게이지 | 하이 사이드 | 0에서 500 PSI로 | ₩ 30,992 | ||
424-CB | 2300 PSI | 파란색 | 2-1 / 2 "교체 용 압력 게이지 | 낮은 쪽 | 30 인치 Hg ~ 250 PSI | ₩ 30,992 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.