매니 폴드 게이지 세트 액세서리
호스 차단 어댑터
충전 호스
Yellow Jacket 충전 호스는 암모니아 라인, 실린더 밸브 및 연료유 어셈블리의 냉매 내용물을 서비스하는 데 사용됩니다. 이 호스는 수분 장벽으로 설계되어 수분 이동에 대한 저항력을 강화하여 결과적으로 값비싼 냉매를 오염시킬 수 있습니다. 이 Yellow Jacket 호스의 나일론 침투 장벽은 CFC, HCFC 및 HFC 냉매에 대한 SAE 요구 사항 J2196을 준수합니다. 다양한 종류의 호스가 빨간색, 파란색 및 노란색 옵션으로 제공됩니다. raptor Supplies.
Yellow Jacket 충전 호스는 암모니아 라인, 실린더 밸브 및 연료유 어셈블리의 냉매 내용물을 서비스하는 데 사용됩니다. 이 호스는 수분 장벽으로 설계되어 수분 이동에 대한 저항력을 강화하여 결과적으로 값비싼 냉매를 오염시킬 수 있습니다. 이 Yellow Jacket 호스의 나일론 침투 장벽은 CFC, HCFC 및 HFC 냉매에 대한 SAE 요구 사항 J2196을 준수합니다. 다양한 종류의 호스가 빨간색, 파란색 및 노란색 옵션으로 제공됩니다. raptor Supplies.
충전 / 진공 호스
Dayton 충전 호스는 R-410A를 포함한 HFC 및 HCFC 냉매와 함께 사용하도록 설계되었습니다. SAE J2196 표준을 충족하고 자동 차단 연결 기능이 있습니다. 이 충전 호스는 냉장 및 공조 응용 분야에서 매니폴드 게이지 세트와 함께 사용하기에 적합합니다. 파란색, 빨간색 및 노란색으로 제공되는 다양한 충전 호스 중에서 선택하십시오.
Dayton 충전 호스는 R-410A를 포함한 HFC 및 HCFC 냉매와 함께 사용하도록 설계되었습니다. SAE J2196 표준을 충족하고 자동 차단 연결 기능이 있습니다. 이 충전 호스는 냉장 및 공조 응용 분야에서 매니폴드 게이지 세트와 함께 사용하기에 적합합니다. 파란색, 빨간색 및 노란색으로 제공되는 다양한 충전 호스 중에서 선택하십시오.
HVAC 퀵 커플러
자동 차단 밸브가있는 PolarShield 충전 호스
Imperial 900 시리즈 충전 호스는 강도, 압력 및 냉매 침투에 대한 UL-1963, SAE-J2196 및 EPA 요구 사항을 충족합니다. 이 케블라 강화 고무 호스는 상호 연결을 피하기 위해 빨간색, 노란색 및 파란색 색상으로 제공되며 1/4 인치 암 황동 커넥터가 장착되어 있습니다. 이 냉동 및 공조 충전 호스는 각각 4000 및 800psi의 파열 및 작동 압력을 제공합니다. Raptor Supplies 안전 계수가 5 : 1 인 다양한 Imperial PolarShield 충전 호스를 판매합니다.
Imperial 900 시리즈 충전 호스는 강도, 압력 및 냉매 침투에 대한 UL-1963, SAE-J2196 및 EPA 요구 사항을 충족합니다. 이 케블라 강화 고무 호스는 상호 연결을 피하기 위해 빨간색, 노란색 및 파란색 색상으로 제공되며 1/4 인치 암 황동 커넥터가 장착되어 있습니다. 이 냉동 및 공조 충전 호스는 각각 4000 및 800psi의 파열 및 작동 압력을 제공합니다. Raptor Supplies 안전 계수가 5 : 1 인 다양한 Imperial PolarShield 충전 호스를 판매합니다.
Plus II 충전 호스
스타일 | 모델 | 사용 압력 | 각도 | 폭발 압력 | 색상 | 연결 크기 | 길이 | 호스 수 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 14560 | ₩101,989 | |||||||||
A | 29060 | ₩102,410 | |||||||||
B | 22985 | ₩260,522 | |||||||||
C | 25985 | ₩339,850 | |||||||||
D | 22983 | ₩191,957 | |||||||||
E | 22984 | ₩220,167 | |||||||||
F | 21672 | ₩67,742 | RFQ | ||||||||
F | 21648 | ₩55,877 | |||||||||
F | 21048 | ₩57,837 | |||||||||
G | 21985 | ₩180,879 | |||||||||
H | 21260 | ₩60,077 | |||||||||
H | 29260 | ₩100,170 | |||||||||
I | 29985 | ₩327,862 | |||||||||
J | 29660 | ₩100,275 | |||||||||
K | 25986 | ₩377,090 | |||||||||
L | 21983 | ₩148,207 | |||||||||
M | 22986 | ₩272,790 | |||||||||
F | 21272 | ₩67,900 | |||||||||
F | 21072 | ₩69,370 | RFQ | ||||||||
F | 21248 | ₩55,807 | |||||||||
J | 21660 | ₩60,340 | |||||||||
N | 21060 | ₩60,340 | |||||||||
O | 29983 | ₩295,032 |
히트 펌프 매니 폴드 액세서리
충전 호스
400 시리즈 2- 밸브 매니 폴드, PolarShield, 1/8 인치 MPT
임페리얼 교체 황동 매니 폴드 게이지는 마모 / 손상된 압력 게이지 교체에 적합합니다. HVAC 시스템에서 냉매 압력을 측정하기 위해 유휴 상태입니다. 이 장치는 뛰어난 성능과 연장 된 게이지 수명을 위해 충격, 진동 및 맥동에 대한 탁월한 저항성을 제공하는 독특한 디자인을 가지고 있습니다. 그들은 충격으로부터 보호하는 읽기 쉬운 색상 코드 스케일 및 게이지 부츠와 통합됩니다. PolarShield 호스 세트는 800psi 작동 압력 및 3100psi 파열 압력을 제공하며 CFC, HCFC 및 HFC 냉매와 호환됩니다. 로우 사이드 및 하이 사이드 및 고무 유형 버전으로 제공되는 다양한 황동 매니 폴드 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies 또한 임페리얼을 제공합니다 매니 폴드 게이지 교체 세트 0-500 psi 작동 압력에서 앞서 언급 한 기능으로.
임페리얼 교체 황동 매니 폴드 게이지는 마모 / 손상된 압력 게이지 교체에 적합합니다. HVAC 시스템에서 냉매 압력을 측정하기 위해 유휴 상태입니다. 이 장치는 뛰어난 성능과 연장 된 게이지 수명을 위해 충격, 진동 및 맥동에 대한 탁월한 저항성을 제공하는 독특한 디자인을 가지고 있습니다. 그들은 충격으로부터 보호하는 읽기 쉬운 색상 코드 스케일 및 게이지 부츠와 통합됩니다. PolarShield 호스 세트는 800psi 작동 압력 및 3100psi 파열 압력을 제공하며 CFC, HCFC 및 HFC 냉매와 호환됩니다. 로우 사이드 및 하이 사이드 및 고무 유형 버전으로 제공되는 다양한 황동 매니 폴드 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies 또한 임페리얼을 제공합니다 매니 폴드 게이지 교체 세트 0-500 psi 작동 압력에서 앞서 언급 한 기능으로.
교체 게이지
Imperial 교체 게이지는 에어컨 시스템의 냉매 압력 측정에 이상적인 손상된 압력 게이지 교체에 적합합니다. 이 게이지는 소켓에서 바늘 움직임을 분리하는 충격 방지 및 진동 감쇠 설계가 특징입니다. 이는 충격의 영향을 줄이고 진동을 줄여서 흔들림없는 성능을 제공합니다. 적색 및 청색 코드 다이얼로 제공되는 다양한 게이지 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Imperial 교체 게이지는 에어컨 시스템의 냉매 압력 측정에 이상적인 손상된 압력 게이지 교체에 적합합니다. 이 게이지는 소켓에서 바늘 움직임을 분리하는 충격 방지 및 진동 감쇠 설계가 특징입니다. 이는 충격의 영향을 줄이고 진동을 줄여서 흔들림없는 성능을 제공합니다. 적색 및 청색 코드 다이얼로 제공되는 다양한 게이지 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
자동 차단 밸브가 있는 800 시리즈 Polarshield 호스
Imperial 800 시리즈 충전 호스 세트에는 모든 CFC, HFC 및 HCFC 냉매와 호환되는 다중 냉매 나일론 장벽이 있습니다. Imperial PolarShield 충전 호스는 강도, 압력 및 냉매 침투에 대한 UL-1963, SAE-J2196 및 EPA 요구 사항을 충족합니다. 이 충전 호스에는 1/4 인치 암 황동 커넥터가 장착되어 있으며 4000psi 파열 압력 및 800psi 작동 압력이 특징입니다. 케블라 강화 고무로 만들어졌으며 5 : 1의 안전 계수를 제공합니다. 36, 60, 72 인치 길이로 제공되는 다양한 임페리얼 호스 세트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Imperial 800 시리즈 충전 호스 세트에는 모든 CFC, HFC 및 HCFC 냉매와 호환되는 다중 냉매 나일론 장벽이 있습니다. Imperial PolarShield 충전 호스는 강도, 압력 및 냉매 침투에 대한 UL-1963, SAE-J2196 및 EPA 요구 사항을 충족합니다. 이 충전 호스에는 1/4 인치 암 황동 커넥터가 장착되어 있으며 4000psi 파열 압력 및 800psi 작동 압력이 특징입니다. 케블라 강화 고무로 만들어졌으며 5 : 1의 안전 계수를 제공합니다. 36, 60, 72 인치 길이로 제공되는 다양한 임페리얼 호스 세트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Plus II 충전 호스 세트
충전 호스 60 인치
압력 게이지 4 인치
교체용 건식 게이지, 2-3/4인치
Dayton 2-3/4인치, 교체 게이지는 매니폴드 게이지 세트의 교체용으로 사용되는 교체용 하이 사이드 압력 게이지입니다. 0-500 PSI의 작동 압력 범위를 견딜 수 있으며 1/8인치 MNPT 연결 크기가 있습니다. 빨간색과 파란색으로 제공되는 다양한 게이지 중에서 선택하십시오.
Dayton 2-3/4인치, 교체 게이지는 매니폴드 게이지 세트의 교체용으로 사용되는 교체용 하이 사이드 압력 게이지입니다. 0-500 PSI의 작동 압력 범위를 견딜 수 있으며 1/8인치 MNPT 연결 크기가 있습니다. 빨간색과 파란색으로 제공되는 다양한 게이지 중에서 선택하십시오.
퀵 커플러
차단 커플러
하이 사이드 압력 게이지, 2-3/4인치
Dayton 2-3/4인치 게이지는 매니폴드 게이지 세트의 대체품으로 사용되는 하이 사이드 압력 게이지입니다. 0-500 PSI의 작동 압력 범위를 견딜 수 있고 1/8 NPT 연결 크기를 가집니다. 빨간색과 파란색으로 제공되는 다양한 게이지 중에서 선택하십시오.
Dayton 2-3/4인치 게이지는 매니폴드 게이지 세트의 대체품으로 사용되는 하이 사이드 압력 게이지입니다. 0-500 PSI의 작동 압력 범위를 견딜 수 있고 1/8 NPT 연결 크기를 가집니다. 빨간색과 파란색으로 제공되는 다양한 게이지 중에서 선택하십시오.
매니 폴드 호스 세트
게이지, 3-1/8인치
Dayton 교체 매니폴드 게이지는 하이 사이드 매니폴드 게이지 세트와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 다양한 산업 및 상업 분야에서 마모된 게이지를 교체하는 데 이상적으로 사용됩니다. 하이 사이드 및 로우 사이드 유형으로 제공되는 다양한 매니폴드 게이지 중에서 선택하십시오.
Dayton 교체 매니폴드 게이지는 하이 사이드 매니폴드 게이지 세트와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 다양한 산업 및 상업 분야에서 마모된 게이지를 교체하는 데 이상적으로 사용됩니다. 하이 사이드 및 로우 사이드 유형으로 제공되는 다양한 매니폴드 게이지 중에서 선택하십시오.
매니 폴드 게이지 세트 액세서리
Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 교체용 압력 및 복합 게이지, 어댑터, 호스 키트/세트, 커플러 및 익스텐션을 포함한 다양한 매니폴드 게이지 세트 액세서리를 제공합니다. 데이튼 (Dayton), Klein Tools, Imperial, Yellow Jacket, Uniweld, JB Industries 및 Alemite. 게이지 세트에는 압력이 원하는 수준 이상으로 상승하지 않도록 자동 차단 밸브가 장착되어 있습니다. 장엄한 폴라쉴드 400 시리즈 교체 매니폴드 게이지는 HVACR 시스템의 압력을 모니터링하고 손상을 방지하기 위해 수분 및 슬러지를 방출하는 데 적합합니다. 이 복합 게이지는 플러터 및 맥동 없는 작동을 위한 저항 및 진동 감쇠 기능이 있습니다. 쉽게 읽을 수 있도록 색상으로 구분된 눈금이 있는 가시성이 높은 면판이 있습니다. 0~800psi 범위의 작동 압력에서 사용할 수 있는 다양한 교체용 게이지 세트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 호스 릴
- 용접 테이블 및 액세서리
- 수레 및 수레 액세서리
- 데이터 및 통신
- 페인트 및 배경 화면 도구
- 압력 및 진공 스위치
- 에어건
- 스페이서 및 스탠드 오프 제품
- 페인트 프라이머 실러 녹 리포머
- PEMKO 단일 핀 도어 하단 스윕
- BRADY 위험 태그, 적층 폴리에스터, 5-1/2" x 3"
- GENERAL ELECTRIC 과부하 릴레이 Nema 크기 00 0 1
- COOPER B-LINE 유형 4X 피드 스루 와이어웨이 45도 엘보우
- ANVIL 표준 홈이 있는 스웨이지 니플
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 산업용 3방향 수평 전환기 볼 밸브 일반 스타일, SR 나사산, FKM
- SPEARS VALVES PVC 게이트 밸브, 플랜지 끝, Buna
- HUMBOLDT 다짐 금형, 해머가 있는 XNUMX부분
- MILLER BY HONEYWELL 표준 비신장 하네스
- BDG 니트 바늘 찔림 방지 장갑