항목 | 매니 폴드 호스 세트 |
각도 | 30 학위 |
폭발 압력 | 4000 PSI |
색상 | 빨강, 노랑, 파랑 |
연결 크기 | 빨간색 / 노란색 / 파란색 호스 1/4 "암 x 1/4"암, 검정색 호스 3/8 "암 x 3/8"암 |
피팅 재료 | 황동 |
호스 재질 | 케블라 (R) / 고무 |
길이 | 60 " |
호스 수 | 4 |
UPC | 684520335912 |
사용 압력 | 800 PSI |
선박 중량 (kg) | 0.95 |
선박 높이 (cm) | 7.37 |
선박 길이 (cm) | 26.16 |
선박 폭 (cm) | 29.97 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.