JB Industries 백금 플렉스 진공 펌프
이 펌프는 Platinum Flex 배터리 또는 AC 전원 진공 펌프와 호환되며, 해당 브랜드의 9.0Ah/18V 리튬 이온 배터리 또는 자동 전환 이중 전압 AC 어댑터로 전원을 공급받습니다. 22온스(약 3ml) 용량의 이 펌프는 5CFM 또는 XNUMXCFM의 공기 유량으로 제공되며 배터리 부족 경고등이 있습니다. ...
JB Industries는 진공 펌프, 매니폴드, 게이지, 누출 감지기, 호스, 스케일, 잠금 캡, 튜빙 도구, 액세스 및 볼 밸브 등을 포함한 광범위한 제품 카탈로그를 제공합니다. 제이비 제거기 진공 펌프 냉매의 습기 및 응결을 방지하고 정전 시 오일 역류를 방지하는 체크 밸브를 갖추고 있습니다. 누출을 방지하기 위해 O-링으로 더 밀봉된 잘 보호된 배수 밸브와 함께 제공됩니다. 다음과 같은 다른 제품과 함께 이러한 다양한 진공 펌프 중에서 선택하십시오. 매니 폴드 게이지 세트, 빈 선반 및 모바일 빈 카트 Raptor Supplies.
상세 보기매니 폴드 게이지 세트손상된 에어컨 및 고정식 냉동 장치를 진단하고 수리하도록 설계되었습니다. R-22, R-404 및 R-410A 냉매와 함께 사용 가능(21 제품)
휴대용 에어컨 액세서리(18 제품)
냉동 액세스 밸브냉각기 시스템에 쉽게 접근할 수 있도록 고안되었으며 HVAC 시스템, 모세관 및 CFC/HCFC/HFC 냉매와 함께 사용할 수 있습니다. 최대 작동 압력은 800psi이며 다양한 내부 및 외부 직경과 길이로 제공됩니다.(133 제품)
매니 폴드 게이지 세트 액세서리교체 게이지, 액체 충전 어댑터, 퀵 커플러 및 충전 호스와 같은 고품질 JB 매니폴드 게이지 세트 액세서리를 포함합니다. 최대 1000psi의 압력을 견딜 수 있고 다양한 연결 크기 제공(17 제품)
냉매 배출 펌프냉매 시스템에서 불필요한 가스와 습기를 모두 제거하는 데 사용됩니다. 황동 피팅, 2 단계 다이렉트 드라이브, O- 링으로 밀봉 된 드레인 밸브, 로우 프로파일 로커 스위치 및 커패시터 시작 모터가 포함 된 완전한 금속 구조가 특징입니다.(15 제품)
파트(부품)다양한 공기 및 물 서비스 응용 분야에 사용하기 위한 씰 캡, 펌프 수리 키트, 115/230 v 모터, 카트리지 밸브 수리 키트, 플렉스 커플러, 밸브 코어 및 다단계 액세스 밸브.(2 제품)
공압 제어 액세서리(24 제품)
도구(5 제품)
가스 공기 압축기 조합 장치(4 제품)
냉매 저울냉매 실린더의 무게를 십진 파운드, 파운드, 온스 및 킬로그램 단위로 측정하는 데 사용되는 냉매 충전 스케일(3 제품)
게이지 및 전자10 ~ 100000미크론 범위의 진공 판독값을 표시하는 읽기 쉬운 LCD 화면이 특징인 소형 미크론 게이지입니다. 미크론, PSIA, inHg, 파스칼, Torr, mTorr 및 mBar와 같은 다양한 단위로 판독값을 측정 및 표시할 수 있습니다. 다루기 쉬운 견고한 휴대용 케이스로 제공 (4 제품)
A / C 냉동 액세서리Braze Rite 어댑터는 매니폴드 게이지 호스에 빠르게 연결하고 대부분의 ACR 파이프 크기에 안전하게 맞습니다. 500psi의 최대 압력을 견딜 수 있는 강철 구조 (35 제품)
압축기 오일모든 진공 펌프와 함께 사용하기에 적합한 매우 순수한 무세제 블랙 골드 진공 펌프 오일. 투명한 외관을 제공하는 하이드로 가공 오일; 오염되면 흐리거나 유백색이 됨 (1개 상품)
할로겐 누출 감지기냉동고 및 에어컨에서 CFC, HCFC 및 HFC 냉매의 누출을 감지하는 전기화학 센서/적외선 기술이 특징입니다.(2 제품)
에폭시HVAC 및 R-410A 냉동 시스템의 낮은 면과 높은 면의 구멍과 균열을 90초 안에 수리하도록 설계되었습니다. 알루미늄, 구리, 유리 및 세라믹 표면에 사용하기에 적합하며 최대 350°F의 밀봉 온도 및 최대 450psi의 압력에서 작동합니다. (1개 상품)
냉장고 및 냉동고 액세서리(10 제품)
플레어 링 및 스웨이 징 도구과도한 토크를 방지하고 외경이 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2인 가스 파이프 및 구리 튜브를 연결하는 냉동 시스템과 함께 사용하기에 완벽한 내부 클러치 5/8 및 3/4인치 (1개 상품)
압력 및 진공 게이지최대 800psi의 유압을 측정하기 위해 펌프, 모터 및 압축기와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 간편한 보관을위한 교체 가능한 호스 홀더 피팅(2 제품)
가연성 가스 감지기(1개 상품)
볼 밸브(2 제품)
오 - 링(5 제품)
냉매 회수 시스템(1개 상품)
로터리 베인 컴프레서 / 진공 펌프(4 제품)
필터 교체 부품, 액세서리 및 서비스 키트(2 제품)
온도 습도 측정기 및 이슬점 측정기(2 제품)
JB Industries의 MPN은 동등한 Yellow Jacket 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 JB Industries 제품을 사용할 수 있습니다. 또한 고객은 모델 번호의 마지막 5자리를 사용하여 대부분의 제품을 상호 참조할 수 있습니다.
JB Industries 피팅은 ACR / CFC / HCFC / HFC 튜빙 및 파이프에 적합합니다. 이러한 냉동 피팅, 테스트 장비, 실란트, 저울, 밸브 및 공압 액세서리는 일부 제품이 배송 중 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요합니다. 따라서 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 항공 화물 및 택배 배송으로 배송됩니다.
JB Industries는 진공 펌프, 매니폴드, 게이지, 누출 감지기, 호스, 스케일, 잠금 캡, 튜빙 도구, 액세스 및 볼 밸브 등을 포함한 광범위한 제품 카탈로그를 제공합니다. 제이비 제거기 진공 펌프 냉매의 습기 및 응결을 방지하고 정전 시 오일 역류를 방지하는 체크 밸브를 갖추고 있습니다. 누출을 방지하기 위해 O-링으로 더 밀봉된 잘 보호된 배수 밸브와 함께 제공됩니다. 다음과 같은 다른 제품과 함께 이러한 다양한 진공 펌프 중에서 선택하십시오. 매니 폴드 게이지 세트, 빈 선반 및 모바일 빈 카트 Raptor Supplies.
이 펌프는 Platinum Flex 배터리 또는 AC 전원 진공 펌프와 호환되며, 해당 브랜드의 9.0Ah/18V 리튬 이온 배터리 또는 자동 전환 이중 전압 AC 어댑터로 전원을 공급받습니다. 22온스(약 3ml) 용량의 이 펌프는 5CFM 또는 XNUMXCFM의 공기 유량으로 제공되며 배터리 부족 경고등이 있습니다. ...
저조도 환경에서도 가독성을 높여주는 백라이트 LCD, 넓은 계량대, 그리고 내구성을 위한 견고한 사출 성형 부품을 갖추고 있습니다. 이 저울에는 물체의 정확한 무게를 측정하는 로드셀이 장착되어 있습니다. 또한, 정밀한 계량을 가능하게 하는 충전 밸브가 포함되어 있습니다....
이 펌프는 2단 직접 구동 모터를 사용하며, 최대 1725RPM, 1/2마력의 속도를 제공합니다. 3, 4, 6CFM의 풍량으로 제공되며, 광택 처리된 커버, 스테인리스 스틸 밸브, 그리고 부식 방지 성능을 위한 황동 피팅을 갖춘 전체 금속 구조로 제작되었습니다....
이 완전 프로그래밍 가능 게이지는 누출 및 접근 경보 설정, 백라이트 지속 시간 및 자동 꺼짐 기능을 갖추고 있습니다. 100000에서 10마이크론까지의 진공도를 측정할 수 있으며 다양한 측정값을 제공합니다. 읽기 쉬운 LCD 화면과 1/4인치 SAE 플레어 황동 피팅을 갖추고 있습니다....
이 제품은 큰 피팅 덕분에 최대 유량으로 열리며, 저손실 피팅을 통해 냉매를 호스 내부에 부드럽게 가두어 비배기 용도로 사용할 수 있습니다. 이 제품에는 테플론과 스테인리스 스틸로 제작된 이중 내부 스러스트 와셔가 있어 고압에서도 자유롭게 회전하고 쉽게 회전할 수 있습니다....

F6 냉매 회수 장치는 마이크로채널 응축기, XNUMX마력 모터, 강력한 듀얼 피스톤 압축기, 그리고 대형 냉각 팬을 갖추고 있습니다. 호스 교체 없이 자체 퍼지가 가능하며 고온에도 견딜 수 있습니다. 계기판에는 LED 조명이 장착되어 있어 좁고 어두운 환경에서도 쉽게 조명을 비출 수 있습니다....
컴프레서에서 진공을 당기는 동안 시스템을 250 - 300미크론으로 낮추는 것이 좋습니다. 250 미크론 미만에서는 오일의 가스 제거가 압축기에서 시작되고 이후 원래의 윤활유가 되지 않습니다. 따라서 오일은 가스만 제거하고 진공 펌프로 흡입되지 않습니다.
반드시는 아닙니다. 충전 호스를 사용하여 진공을 끌어낼 수 있지만 시스템을 차단한 후 누출을 확인할 경우 사용자는 금속 호스 또는 구리 튜브가 필요합니다.
냉매 가스가 센서에 들어가면 Prowler 감지 회로가 세 개의 표시기를 시작하여 기계의 누출을 나타냅니다. 첫 번째 표시기는 오디오 알람입니다. 두 번째로 사용자는 핸들에서 진동을 느끼고 LCD 화면에 나타나는 막대 그래프 선을 봅니다. 이러한 진동 및 오디오 경보는 모든 상황에서 일정하지만 LCD 막대 그래프는 변경됩니다(센서의 가스 농도에 따라 다름). 이 막대 그래프는 선택한 민감도 수준과도 무관합니다.