출구 표지판 및 조명 조합
비상 조명으로 출구 표지판
비상 조명으로 출구 표지판
비상 조명으로 출구 표지판
Hubbell Lighting-Dual-Lite EVC 시리즈 비상등기구가 있는 건축 출구 표지판은 공공 및 상업 시설에서 가장 가까운 비상구의 위치를 나타내는 데 이상적입니다. 이 콤팩트한 장치는 90분 동안 조명이 지속되는 환경 친화적인 인산철 리튬 배터리가 포함된 UV 안정성, 화염 등급 및 고충격 열가소성 하우징을 갖추고 있습니다. 이 조명에는 광역 조명을 위한 10개의 조정 및 조준 가능한 LED 램프와 그리드 전류 공급 대신 배터리 전원으로 실행하여 비상 램프를 활성화하는 자동 솔리드 스테이트 전환 스위치가 있습니다. 일부 모델에는 LED 상태, 배터리 용량을 모니터링하고 전기 회로의 결함을 감지하고 섭씨 40도에서 XNUMX도 범위의 온도에서 작동하는 스펙트론 자체 진단 기능이 포함되어 있습니다. 빨간색과 녹색 문자 색상이 있는 흰색 및 검은색 하우징으로 제공되는 다양한 조명 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Hubbell Lighting-Dual-Lite EVC 시리즈 비상등기구가 있는 건축 출구 표지판은 공공 및 상업 시설에서 가장 가까운 비상구의 위치를 나타내는 데 이상적입니다. 이 콤팩트한 장치는 90분 동안 조명이 지속되는 환경 친화적인 인산철 리튬 배터리가 포함된 UV 안정성, 화염 등급 및 고충격 열가소성 하우징을 갖추고 있습니다. 이 조명에는 광역 조명을 위한 10개의 조정 및 조준 가능한 LED 램프와 그리드 전류 공급 대신 배터리 전원으로 실행하여 비상 램프를 활성화하는 자동 솔리드 스테이트 전환 스위치가 있습니다. 일부 모델에는 LED 상태, 배터리 용량을 모니터링하고 전기 회로의 결함을 감지하고 섭씨 40도에서 XNUMX도 범위의 온도에서 작동하는 스펙트론 자체 진단 기능이 포함되어 있습니다. 빨간색과 녹색 문자 색상이 있는 흰색 및 검은색 하우징으로 제공되는 다양한 조명 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
출구 표지판
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | CJEXRGP | ₩1,378,384 | RFQ | |
B | CJEXRN | ₩1,378,384 | RFQ | |
C | AEXR15알살리다 | ₩1,233,848 | RFQ | |
C | AEXR15G | ₩1,234,520 | RFQ | |
D | AEXR15R | ₩1,234,520 | RFQ |
비상 조명으로 출구 표지판
스타일 | 모델 | 설치 | 배터리 타입 | 깊이 | 작동 온도 범위 | 전압 | 품질 보증 | 폭 | 정착물 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LHXNY 승 1R | ₩400,295 | |||||||||
B | 심전도 LED M6 | ₩326,025 | |||||||||
C | LHQM LED R 호 | ₩444,342 | |||||||||
D | ECBR LED M6 | ₩319,340 | |||||||||
C | LHQM LED R | ₩321,737 | |||||||||
E | LHQM LED G | ₩363,334 |
출구 표지판, 단면, 빨간색 글자
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
EX100CD | 비제이9LKQ | ₩ 1,745,464 | 자세히 |
비상 조명으로 출구 표지판
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
94962 | CE7NZY | ₩ 3,504,683 | 자세히 |
출구 표지판, 3 방향
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HLXEF | BJ9QQJ | ₩ 1,702,960 | 자세히 |
더 알아보기
- 방문
- 문서 커버 디스플레이 및 프레임
- 스트레인 릴리프
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 도관 마운팅
- 정원 괭이
- 롤링 사다리
- 트레일러 조명 키트
- 범용 AC / DC 모터
- 유리 및 세라믹 드릴 비트
- SQUARE D RGF 시리즈 회로 차단기
- ZIP UP 카펫 보호 필름, 길이 500 피트
- EDWARDS SIGNALING 리모트 스피커/앰프
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI 제작 피팅 강화 티, 소켓 x 소켓 x Fipt
- KERN AND SOHN YSC 시리즈 크레인 저울 족쇄
- DAYTON 송풍기
- LITHONIA LIGHTING LED 캔 라이트 개조 키트
- INSIZE 디지털 현미경
- BALDOR / DODGE 분할 테이퍼 부싱, Q1형
- STEEL GRIP 용접 슬리브