그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비상 조명으로 출구 표지판 |
배터리 타입 | 리튬 철 인산염 |
깊이 | 2.5 " |
방향 지시기 | 가능 |
비상 조명 시간 | 90 분. |
정착물 와트 | 1.65 |
높이 | 9" |
주택 컬러 | 백 |
주택 자재 | 열가소성 물질 |
램프 유형 | LED |
글자 색 | 초록색 |
편지 크기 | 6" |
설치 | 보편적 인 |
얼굴 수 | 2 |
작동 온도 범위 | 20에서 30도 C |
전압 | 6.4 |
품질 보증 | 3 년 |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 1.66 |
선박 높이 (cm) | 23.62 |
선박 길이 (cm) | 31.5 |
선박 폭 (cm) | 10.67 |
HS 코드 | 9405606000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 주택 컬러 | 주택 자재 | 글자 색 | 작동 온도 범위 | 전압 | 품질 보증 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVCURW | 2.5 " | 백 | 열가소성 물질 | 빨간색 | 20에서 30도 C | 6.4 | 3 년 | ₩ 366,082 | ||
EVCURWD4 | 2-35 / 64 " | 백 | 플라스틱 | 빨간색 | 20도 ~ 30도 C | 120/277 | 3 년 | ₩ 425,285 | ||
EVCUGWD4 | 2-35 / 64 " | 백 | 플라스틱 | 초록색 | 20도 ~ 30도 C | 6.4 | 3 년 | ₩ 389,410 | ||
EVCURWDI | 2-35 / 64 " | 백 | 플라스틱 | 빨간색 | 10도 ~ 40도 C | 120/277 | 5 년 | ₩ 582,557 | ||
EVCUBD | 2-35 / 64 " | 검정 | 플라스틱 | 빨간색 | 10도 ~ 40도 C | 120/277 | 3 년 | ₩ 361,707 | ||
EVCUWD | 2-35 / 64 " | 백 | 플라스틱 | 빨간색 | 10도 ~ 40도 C | 120/277 | 3 년 | ₩ 381,290 | ||
EVCUGWDI | 2-35 / 64 " | 백 | 플라스틱 | 초록색 | 10도 ~ 40도 C | 120/277 | 5 년 | ₩ 469,630 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.