그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비상 조명으로 출구 표지판 |
배터리 타입 | 니켈 카드뮴 |
깊이 | 2.5 " |
방향 지시기 | 필드 선택 가능 셰브론 |
정착물 와트 | 5 |
높이 | 8" |
주택 컬러 | 백 |
주택 자재 | 열가소성 물질 |
램프 유형 | LED |
글자 색 | 빨간색 |
편지 크기 | 6" |
설치 | 보편적 인 |
얼굴 수 | 2 |
작동 온도 범위 | 50 ~ 104도 F |
UPC | 745976254438 |
전압 | 120/277 |
품질 보증 | 5 년 |
폭 | 19.25 " |
선박 중량 (kg) | 2.02 |
선박 높이 (cm) | 9.65 |
선박 길이 (cm) | 50.04 |
선박 폭 (cm) | 22.35 |
HS 코드 | 9405606000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 설치 | 배터리 타입 | 깊이 | 작동 온도 범위 | 전압 | 품질 보증 | 폭 | 정착물 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECBR LED M6 | 보편적 인 | 니켈 카드뮴 | 1.875 " | - | 120/277 | 2 년 | 12.62 " | 3 | ₩ 319,340 | ||
심전도 LED M6 | 보편적 인 | 니켈 카드뮴 | 1.875 " | - | 120/277 | 2 년 | 12.62 " | 3 | ₩ 326,025 | ||
LHXNY 승 1R | 플러시 만 | 납 칼슘 | 4.25 " | 60 ~ 90도 F | 120/277 | 3 년 | 14.5 " | 12.7 | ₩ 400,295 | ||
LHQM LED R 호 | 보편적 인 | 니켈 카드뮴 | 2.5 " | 50 ~ 104도 F | 9.6 | 5 년 | 19.25 " | 5 | ₩ 444,342 | ||
LHQM LED G | 보편적 인 | 니켈 카드뮴 | 2.5 " | 50 ~ 104도 F | 9.6 | 5 년 | 19.25 " | 3 | ₩ 363,335 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.