공기 차단 도구
공기 차단 도구
공기 차단 도구
스타일 | 모델 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | Duty | 자유 속도 | 전체 길이 | 속도 제어 | 휠 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | G1A200RH63 | ₩1,436,960 | |||||||
B | 326 | ₩189,297 |
공압식 절단 도구
Speedaire 공압식 절단 도구는 연마 휠 또는 디스크를 회전시켜 금속 및 기타 재료를 절단하는 소형 절단 도구입니다. 앵글 그라인더보다 미세한 절단이 가능하며 제한된 영역에 적합하도록 컴팩트합니다. 이러한 절단 도구에는 파편, 스파크 및 부서진 바퀴 파편을 사용자로부터 멀리 보내는 바퀴 보호대가 있습니다. 7.5인치 및 15.75인치 길이로 제공되는 다양한 공압식 절단 도구 중에서 선택하십시오.
Speedaire 공압식 절단 도구는 연마 휠 또는 디스크를 회전시켜 금속 및 기타 재료를 절단하는 소형 절단 도구입니다. 앵글 그라인더보다 미세한 절단이 가능하며 제한된 영역에 적합하도록 컴팩트합니다. 이러한 절단 도구에는 파편, 스파크 및 부서진 바퀴 파편을 사용자로부터 멀리 보내는 바퀴 보호대가 있습니다. 7.5인치 및 15.75인치 길이로 제공되는 다양한 공압식 절단 도구 중에서 선택하십시오.
오프셋 공기 차단 도구
오프셋 공기 차단 도구 20k Rpm 28 Cfm
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
52420 | AB8FPV | ₩ 1,042,930 |
직각 공기 차단 도구 12k Rpm 21 Cfm
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
52439 | AB8FPY | ₩ 1,594,827 |
진공 차단 도구 일반 12000 Rpm
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
52615 | AF7BNF | ₩ 2,372,387 |
공기 차단 도구 일반 작업 20k Rpm 12.5cfm
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
CP874 | AA2VJD | ₩ 195,632 |
직각 Vac 차단 도구 12k Rpm 21 Cfm
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
52538 | AB8FQA | ₩ 1,978,339 |
절단 도구 확장 4 인치 11 위치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
CP9116 | AH7LWX | ₩ 380,642 |
절단 도구 고속 2-7 / 8 인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
CP861 | 아7LYH | ₩ 377,002 |
경부 하 공기 차단 공구, 휠 직경 3 인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
48MA06 | CD3FLW | ₩ 117,985 |
공기 차단 도구
공기 차단 도구는 압축 공기를 사용하여 판금, 너트 및 볼트를 절단하도록 설계된 한 손으로 사용할 수있는 소형 도구입니다. 이러한 도구는 배기 교체 응용 분야에서 머플러와 테일 파이프를 제거하는 데에도 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 다양한 도구를 제공합니다. 시카고 공압, Dynabrade, Ingersoll-Rand 및 Speedaire. 절단 휠 도구 다이나 브레이드 최대 1rpm의 속도를 제공하는 20000 마력 모터가 특징입니다. 이러한 절단 도구에는 제거율을 최대화하기 위해 무거운 하중에서도 속도를 유지하는 기계식 거버너가 추가로 장착되어 있습니다. 운전자의 안전을 향상시키는 안전 잠금 레버가 함께 제공됩니다. 잉 가솔 랜드 앵글 다이 그라인더는 가벼운 재료 제거, 용접 청소, 부품 디버링, 거친 주물 청소 및 기타 마감 작업에 적합합니다. 이 도구는 모터 및 스위치 수명을 연장하기 위해 저진동을위한 소프트 마운트 시스템이있는 인체 공학적 설계를 특징으로합니다. 경량, 중형 및 중부 하 작업에 사용할 수있는 광범위한 공기 차단 도구 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 식품 서비스 보관 및 운송
- 냉동 시험 장비
- 저울 및 저울 액세서리
- 용접봉 및 와이어
- 용접 화학
- 캐비닛 액세서리
- 위생 버터 플라이 밸브
- 정수 시스템 액세서리
- 전동 볼 밸브
- 소화전 및 호스 랙 게이트 밸브
- MILLER ELECTRIC 드라이브 롤
- ACCUFORM SIGNS 위험 태그 By The Roll, 10mil PF 카드 스톡, 6-1 / 4 "x 3"
- CALBRITE 316 스테인리스 스틸 풀링 엘보
- JACKSON SAFETY Odyssey 시리즈 안전 고글
- ANVIL 아연 도금 젖꼭지
- SPEARS VALVES PVC SR 스레드 Y 패턴 밸브
- SPEARS VALVES PVC 일정 80 DWV 가공 피팅 꼭지 플러그
- EATON 2041 시리즈 유니온 어댑터
- ACORN ENGINEERING 식수대
- SIEMENS IEC 제어 릴레이