항목 | 비상 조명으로 출구 표지판 |
배터리 타입 | 납 칼슘 |
깊이 | 4.625 " |
방향 지시기 | 필드 선택 가능 셰브론 |
정착물 와트 | 5.4 |
높이 | 10.125 " |
주택 컬러 | 백 |
주택 자재 | 열가소성 물질 |
램프 유형 | 백열등 |
글자 색 | 빨간색 |
편지 크기 | 6" |
설치 | 보편적 인 |
얼굴 수 | 1 또는 2 |
전압 | 120/277 |
품질 보증 | 1 년 |
폭 | 21.62 " |
선박 중량 (kg) | 3.85 |
선박 높이 (cm) | 39.88 |
선박 길이 (cm) | 34.29 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 9405606000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.