공인 유통업체루마프로

루마프로

LumaPro 카탈로그에는 전구, LED, HID, 작업등, 손전등, 축전기, CFL 안정기, 동작 센서 및 형광등이 포함됩니다. 이 회사는 또한 병원, 대학 또는 레크리에이션 시설을 위한 단면 및 양면 출구 표지판을 제공합니다. 이 브랜드의 램프는 인산철리튬, 칼슘납, 니켈카드뮴과 같은 다양한 배터리와 호환됩니다. LumaPro 전자/자기 CFL 안정기 전원 공급 장치에서 조명으로 흐르는 전류를 제어하도록 설계되었으며 화씨 -4도의 낮은 온도에서 시작할 수 있습니다. 여기에는 정격 전력이 1~2W인 3/10/104 램프가 장착되어 있습니다.

더보기

견적요청

루마프로 돋보기 조명

돋보기 조명(13 제품)

LUMAPRO 연장 코드 릴

연장 코드 릴(19 제품)

LUMAPRO CFL 안정기

CFL 안정기전원 공급 장치에서 조명으로 흐르는 전류를 제어하도록 설계된 전자식 / 자기 식 안정기. 정격 전력이 1 ~ 2W이고 최저 -3도 F에서 시작할 수있는 10/104/4 램프 기능(13 제품)

루마프로 핸드램프

핸드 램프(42 제품)

LUMAPRO HID 밸러스트

HID 안정기(33 제품)

LUMAPRO 증기 밀폐 고정물

증기 밀착 설비(1개 상품)

LUMAPRO 벽면 팩 및 벽면 장착 고정 장치

벽 팩 및 벽걸이 고정 장치깨끗하고 밝은 빛을 제공하고 즉시 최대 밝기에 도달합니다. 열 발생을 최소화하고 습도 및 온도 변화를 견딜 수 있습니다. 건물의 기존 조명 벽 팩을 교체하는 데 사용되며 쉽게 설치할 수 있도록 벽에 장착할 수 있습니다.(6 제품)

LUMAPRO 도크 조명

독 조명백열등 / LED / 쿼츠 할로겐 램프 (최대 500W)는 적재 / 하역 작업 중에 트럭 트레일러를 비추는 데 사용됩니다. 최대 60 인치 길이의 회전 암과 ON / OFF 스위치 또는 누름 버튼이 장착되어 있습니다. 교체 용 헤드도 사용 가능(11 제품)

LUMAPRO 보안/구역 조명 설비

보안 / 구역 조명기구높은 곳에 적용하기에 이상적입니다. 도난이나 기물 파손을 방지하기 위해 어두운 통로 또는 출입구 위에 설치됩니다. 유리/아크릴 렌즈와 통합되어 광학적 선명도와 긁힘 방지가 탁월합니다. 120~277V 사이에서 작동(1개 상품)

LUMAPRO 모션 센서 고정 장치 및 키트

모션 센서 비품 및 키트차고, 건물 및 출입구 주변 영역에 사용자 지정 가능하고 광범위한 조명을 제공합니다. 벽걸이형 고정 장치에는 누군가가 해당 지역을 걸을 때 즉시 조명을 켜는 자동 켜짐 기능이 있는 모션 센서가 있습니다.(2 제품)

LUMAPRO 하이베이 형광등기구

하이 베이 형광등개방형 트러스 또는 높은 천장에서 바닥 및 작업 표면 아래까지 균일하고 밝은 빛을 전달합니다. 공장, 창고, 체육관, 상점 및 격납고를 비추기 위해 높은 곳에 설치됩니다. 0 ~ 104°F 범위의 주변 온도를 견딜 수 있습니다.(1개 상품)

LUMAPRO 작업 조명

작업 조명(9 제품)

LUMAPRO 채널 스트립 형광등기구

채널 스트립 형광 비품최대 소비 전력이 1W인 2/59 형광 램프로 구성된 UL 등록 고정 장치. 범용, 좁은 측면 장착 및 로우 프로파일 고정 장치 변형으로 사용 가능(2 제품)

루마프로 장식용 설비

장식 설비다른 전자 장치를 방해하지 않고 깜박임없는 작동을 제공하는 건축용 형광등 고정물, 욕조 바 및 로우 프로파일 고정물. 표면, 매립형, 벽면 (다운 라이트 및 업라이트) 및 매달린 장착 옵션으로 제공(1개 상품)

루마프로 LED 장식 조명

LED 장식 조명(11 제품)

루마프로 LED 투광등

LED 투광 램프(1개 상품)

LUMAPRO 비상 조명 배터리

비상 조명 배터리Lumapro 비상등과 ​​함께 사용하기위한 AMP / male-Faston 터미널 커넥터가있는 교체 용 밀봉 납산 / 니켈-카드뮴 배터리. 300, 650, 4500 및 12000mAh 용량 등급으로 제공(6 제품)

LUMAPRO 전자식 안정기

전자식 안정기빈번한 스위칭이 필요하지 않은 램프와 함께 사용하기에 적합한 NEMA 등급 안정기. 0.95 이상의 역률로 정밀 제어 깜박임없는 작동 제공(13 제품)

루마프로 유도

유도쇼핑 지역, 주유소 및 사무실 단지를 조명하도록 설계되었습니다. 폴리카보네이트/프리즘 폴리카보네이트/알루미늄/붕규산 유리로 만들어진 렌즈는 광학적 선명도와 유해한 자외선으로부터 보호합니다. 청동 폴리에스터 분말 페인트 및 흰색 마감 변형으로 제공(4 제품)

LUMAPRO 할로겐 램프 및 전구

할로겐 램프 및 전구출구 조명, 쇼케이스, 가전 제품, 저울 및 배전반과 같은 조명 요구 사항을 제공합니다. 1300~33000루멘 범위의 광도를 제공합니다. 최대 3050Kelvin의 색온도를 견딜 수 있음(1개 상품)

LUMAPRO 비상 조명기구

비상 조명기구납-칼슘 배터리로 작동하는 2 개의 조절 가능한 백열등 (5.4W)으로 구성된 벽 / 천장 장착 비상등(6 제품)

LUMAPRO 비상구 표지판 및 조명 조합

출구 표지판 및 조명 조합병원, 대학 및 기타 상업 장소에서 사용하기 위해 백열등 / LED 램프로 조명되는 1-2면 출구 표지판. 빨간색 및 녹색 문자 색상으로 제공(6 제품)

루마프로 조경 조명

조경 조명야간 미관, 안전, 레크리에이션, 스포츠 및 사교 행사를 향상시키기 위해 공공 경관 또는 개인 정원의 조명에 이상적입니다. 출력 범위가 35~150와트인 할로겐/백열 램프가 특징입니다. 총알 및 미니 총알 변형으로 사용 가능(3 제품)

LUMAPRO HID 커패시터

HID 커패시터(16 제품)

루마프로 부품

파트(부품)(3 제품)

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

LumaPro 부품 번호는 다양한 Appleton Electric, GE 조명, WF Harris 조명 및 Hubbell 제품에 대한 상호 참조입니다. 따라서 구식이거나 재고가 없는 LumaPro 고정 장치를 찾고 있다면 동등한 항목을 사용할 가능성이 있습니다.

배송

LumaPro 조명 제품은 택배 및 항공 화물에 적합합니다. 간단한 포장이 필요합니다.

루마프로 소개

LumaPro 카탈로그에는 전구, LED, HID, 작업등, 손전등, 축전기, CFL 안정기, 동작 센서 및 형광등이 포함됩니다. 이 회사는 또한 병원, 대학 또는 레크리에이션 시설을 위한 단면 및 양면 출구 표지판을 제공합니다. 이 브랜드의 램프는 인산철리튬, 칼슘납, 니켈카드뮴과 같은 다양한 배터리와 호환됩니다. LumaPro 전자/자기 CFL 안정기 전원 공급 장치에서 조명으로 흐르는 전류를 제어하도록 설계되었으며 화씨 -4도의 낮은 온도에서 시작할 수 있습니다. 여기에는 정격 전력이 1~2W인 3/10/104 램프가 장착되어 있습니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

할로겐 투광 조명은 얼마나 오래 지속됩니까?

할로겐 전구의 수명은 백열등의 2000배인 XNUMX시간입니다.

LumaPro 투광 조명은 어디에 사용됩니까?

이 범용 마운트 투광등은 밝고 고휘도의 빛을 비추어 운동장, 공원, 건물 외부 및 산업 현장과 같은 넓은 지역의 가시성을 향상시킵니다. 열을 거의 방출하지 않으며 온도 및 습도 변동에 강합니다.

LumaPro Instant Start 전자 형광 안정기란 무엇입니까?

창고나 조명이 장기간 켜져 있는 장소의 형광등 조명기구에 사용됩니다. 이 안정기는 처음 켜질 때 많은 전압을 생성하므로 점유 센서 또는 정기적으로 조명을 켜고 끄는 기타 조명 제어 장치와 함께 사용해서는 안 됩니다.

LED 투광등이 꺼진 상태에서도 반조명되는 이유는 무엇입니까?

LED 드라이버는 약간의 전압 손실이 있으므로 스위치를 껐을 때 LED가 여전히 희미하게 빛납니다.