실내 조명 설치/고정/부품들
에 의해 필터
필터
브랜드
제품 카테고리
우리의 카테고리
모든 제품
전기 스타터 키트, 전체 9인치 Lg, 5인치 전체 폭, 8인치 전체 Ht
고정물 채널 F48t12ho 2 48 x 4 3/8 x 3 In
LED 하이 베이, 밝기 조절 가능, 120~277V, 통합 LED, 5000K, 하이 베이, 전구 포함
LED 매입형 다운라이트 트림, 6인치 공칭 크기, 흰색, 배플 트림
LED Retrofit Kit, 55 W Max. Fixture Watt, 3500K/4000K/5000K, 32W, 800, LED
매립형 트로퍼, 2, 979 Lm, Led, 밝기 조절 가능, 120 ~ 277V, 2Bltr, 램프 T2 8개 대체
매립형 트로퍼, 4, 989 Lm, Led, 밝기 조절 가능, 120 ~ 277V, 2Bltr, 램프 T4 8개 대체
실내 조명 설치/고정/부품들
실내 조명 기구는 사무실, 교실 및 회의실에서 실내 조명 솔루션을 제공합니다. 이 고정구는 아크릴 패널, 채널 스트립 형광 고정구, 장식용 고정구, 형광 고정구 액세서리, 하이 베이 형광 고정구, 로우 베이 형광 고정구 및 매입형 트로퍼 고정구로 구성됩니다. 일반적인 조명을 제공하는 것부터 특정 영역을 강조하거나 미관을 향상시키는 것까지 다양한 용도로 사용됩니다. 다양한 특징과 기능을 갖춘 실내 설비는 상업 및 기관 환경 전반에 걸쳐 조명이 밝고 시각적으로 만족스럽고 기능적인 실내 공간을 만드는 데 기여합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 모바일 빈카트 및 워크 스테
- Enclosures
- 리니어 모션
- 글루/에폭시
- 아스팔트 테스트
- 매니 폴드 게이지 세트
- 플랫폼 트럭 액세서리
- 레이스 웨이 피팅
- 벽 / 책상 / 창문 온도계
- 바이알 상단 크림 퍼 및 디 크리퍼
- WESTWARD 목공 바이스
- COXREELS 1275W 시리즈 용접 전동 호스 릴
- BENCHMARK SCIENTIFIC 세포 카운터 슬라이드
- NORTH BY HONEYWELL 견과류
- MARATHON MOTORS 교체 모터
- MASTER LOCK A1107 American Lock 안전 잠금 자물쇠 Alike Keyed
- DESTACO 604 시리즈 직선 동작 클램프
- GRAINGER 볼 및 스프링 플런저 액세서리
- PRO1 IAQ 프로그래밍 가능한 저전압 온도 조절 장치
- WESTWARD 가지치기용 톱과 활톱