LUMAPRO CFL 안정기
필터
안정기 제품군 : LumaPro (R) , 안정기 유형: 전자 , 기본 유형: 4 핀 , 조명 출력: 표준
스타일 | 모델 | 전압 | 높이 | 입력 와트 | 폭 | 길이 | 최소 시작 온도. | 램프 수 | 역률 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16X952 | 120 | 1.187 " | 26 | 2 1 / 16 " | 3 29 / 32 " | 32도 F | 2 | 0.5 | ₩ 34,212 | |
B | 16X953 | 120 | 1.187 " | 31 | 2 1 / 16 " | 3 29 / 32 " | 32도 F | 2 | 0.5 | ₩ 63,280 | |
C | 16X951 | 120 | 1.187 " | 14 | 2 1 / 16 " | 3 29 / 32 " | 32도 F | 1 | 0.5 | ₩ 54,635 | |
D | 16X954 | 120 ~ 277 | 1.187 " | 37 | 2.5 " | 5 23 / 64 " | -4도 F | 1 또는 2 | 0.97 이상 | ₩ 53,094 | |
E | 16X956 | 120 ~ 277 | 1 9 / 64 " | 87 | 1 11 / 32 " | 12 13 / 16 " | -4도 F | 1 또는 2 | 0.99 | ₩ 44,397 | |
F | 16X957 | 120 ~ 277 | 1 9 / 64 " | 104 | 1 45 / 64 " | 9.5 " | 0도 F | 2 또는 3 | 0.99 | ₩ 59,657 | |
G | 16X955 | 120 ~ 277 | 1 9 / 64 " | 68 | 1 45 / 64 " | 9.5 " | 0도 F | 1 또는 2 | 0.99 | ₩ 55,719 | |
H | 16X960 | 120 ~ 277 | 1 9 / 64 " | 53 | 2.5 " | 4 59 / 64 " | -4도 F | 1 또는 2 | 0.99 | ₩ 62,387 | |
I | 16X961 | 120 ~ 277 | 1 11 / 32 " | 88 | 3" | 5" | -4도 F | 1 또는 2 | 0.98 이상 | ₩ 47,775 | |
J | 16X959 | 120 ~ 277 | 1 9 / 64 " | 41 | 2.5 " | 4 59 / 64 " | -4도 F | 1 또는 2 | 0.98 이상 | ₩ 41,020 | |
K | 4KGJ7 | 120/277 | 1" | 30 | 2.38 " | 4 15 / 16 " | 0도 F | 1 또는 2 | 0.97 이상 | ₩ 37,695 | |
K | 4KGJ9 | 120/277 | 1" | 56 | 2.38 " | 4 15 / 16 " | 0도 F | 1 또는 2 | 0.97 이상 | ₩ 50,137 | |
K | 4KGL2 | 120/277 | 1.125 " | 82 | 2.875 " | 5 15 / 16 " | 0도 F | 2 | 0.97 이상 | ₩ 62,527 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공정 교정기 액세서리
- 위생 볼 밸브
- 펀치 및 다이 세트
- 회로 차단기 인클로저
- 빔 형태
- 에어호스
- 임팩소켓 및 비트
- 작물 종묘장 및 조경
- 전선
- 페인트 부스 외
- ALARM LOCK 출구 문 경보 장붓 구멍 실린더
- APPROVED VENDOR 심 스톡 롤, 황동
- INNOVATIVE COMPONENTS T 핸들 잠금 핀
- KLEIN TOOLS 전자 플라이어
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 1/2-13 Unc Lh
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF CPVC 플러시 스타일 감속기 부싱, 스피곳 x 소켓
- EATON 로터리 분리 다이렉트 핸들