그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | CFL 안정기 |
안정기 계수 | 0.8 |
밸러스트 제품군 | LumaPro (R) |
안정기 유형 | 전자 |
자료 유형 | 4 핀 |
치수 참조 | D1 |
높이 | 1.187 " |
입력 와트 | 31 |
길이 | 3 29 / 32 " |
광 출력 | 표준 |
최소 시작 온도. | 32도 F |
램프 수 | 2 |
역률 | 0.5 |
시작 유형 | 빠른 |
전압 | 120 |
폭 | 2 1 / 16 " |
배선 유형 | 연속 |
선박 중량 (kg) | 0.3 |
선박 높이 (cm) | 11.68 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
HS 코드 | 8504100000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 전압 | 높이 | 입력 와트 | 폭 | 길이 | 최소 시작 온도. | 램프 수 | 역률 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16X951 | 120 | 1.187 " | 14 | 2 1 / 16 " | 3 29 / 32 " | 32도 F | 1 | 0.5 | ₩ 56,612 | ||
16X952 | 120 | 1.187 " | 26 | 2 1 / 16 " | 3 29 / 32 " | 32도 F | 2 | 0.5 | ₩ 34,212 | ||
16X954 | 120 ~ 277 | 1.187 " | 37 | 2.5 " | 5 23 / 64 " | -4도 F | 1 또는 2 | 0.97 이상 | ₩ 58,397 | ||
16X955 | 120 ~ 277 | 1 9 / 64 " | 68 | 1 45 / 64 " | 9.5 " | 0도 F | 1 또는 2 | 0.99 | ₩ 59,605 | ||
16X956 | 120 ~ 277 | 1 9 / 64 " | 87 | 1 11 / 32 " | 12 13 / 16 " | -4도 F | 1 또는 2 | 0.99 | ₩ 48,895 | ||
16X957 | 120 ~ 277 | 1 9 / 64 " | 104 | 1 45 / 64 " | 9.5 " | 0도 F | 2 또는 3 | 0.99 | ₩ 59,657 | ||
16X959 | 120 ~ 277 | 1 9 / 64 " | 41 | 2.5 " | 4 59 / 64 " | -4도 F | 1 또는 2 | 0.98 이상 | ₩ 45,167 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.