토양 오거 키트
AMS 토양 샘플링 오거 및 키트는 깊은 구멍을 뚫고 표면이나 표면 근처에서 다양한 토양/진흙 유형의 샘플을 얻기 위한 샘플링 지점에 대한 접근을 제공합니다. 신속한 드릴링 작업을 위해 특별히 설계된 비트가 함께 제공됩니다.
토양 오거 키트
오거 확장
오거, 버킷형, 나사산
시그니처 시리즈, 토양 오거 키트
AMS 시그니처 시리즈 미니 토양 오거 키트는 지면에서 12피트 또는 16피트 깊이까지 토양 코어를 샘플링하고 테스트하는 데 적합합니다. 이 키트에는 시그니처 시리즈 일반 및 머드 오거(2-1/4 또는 3-1/4인치) 3개, 확장 장치 4개(18 또는 2피트), 1인치 고무 코팅 핸들 2개 및 유연한 폴리 캔버스 케이스(검정색) XNUMX개가 포함됩니다. ). AMS 일반 오거에는 바닥에 절삭날이 있는 원통형 샤프트를 감싸는 나선형 플라이팅이 있습니다. 이 디자인은 작은 덩어리나 입자가 있는 교란된 토양 또는 표면 근처 샘플을 얻는 데 도움이 됩니다. 이 브랜드의 머드 오거는 무겁거나 습하거나 점토 토양을 쉽게 제거할 수 있는 레이저 절단 원통형 디자인이 특징입니다. 수집을 위해 끈적 끈적한 토양의 진입을 용이하게하기 위해 간격을 둔 비트가 있습니다. 시그니처 시리즈 고무 크로스 핸들에는 기어를 쉽게 청소할 수 있는 개방형 기어 메커니즘이 있습니다. 반면에 Poly-Canvas 케이스는 귀중한 샘플링 장비를 보관하고 어느 위치로든 운반하는 데 도움이 됩니다. AMS 시그니처 시리즈 샘플링 구성 요소는 헤드, 익스텐션 및 핸들과 같은 오거의 여러 부품 간에 견고하고 내구성 있는 연결을 제공하는 두꺼운 스레드 구성과 더욱 통합됩니다. 이를 통해 부품을 XNUMX-XNUMX/XNUMX바퀴만 돌리면 쉽게 연결 및 분리할 수 있으므로 흠집의 위험이 최소화됩니다.
AMS 시그니처 시리즈 미니 토양 오거 키트는 지면에서 12피트 또는 16피트 깊이까지 토양 코어를 샘플링하고 테스트하는 데 적합합니다. 이 키트에는 시그니처 시리즈 일반 및 머드 오거(2-1/4 또는 3-1/4인치) 3개, 확장 장치 4개(18 또는 2피트), 1인치 고무 코팅 핸들 2개 및 유연한 폴리 캔버스 케이스(검정색) XNUMX개가 포함됩니다. ). AMS 일반 오거에는 바닥에 절삭날이 있는 원통형 샤프트를 감싸는 나선형 플라이팅이 있습니다. 이 디자인은 작은 덩어리나 입자가 있는 교란된 토양 또는 표면 근처 샘플을 얻는 데 도움이 됩니다. 이 브랜드의 머드 오거는 무겁거나 습하거나 점토 토양을 쉽게 제거할 수 있는 레이저 절단 원통형 디자인이 특징입니다. 수집을 위해 끈적 끈적한 토양의 진입을 용이하게하기 위해 간격을 둔 비트가 있습니다. 시그니처 시리즈 고무 크로스 핸들에는 기어를 쉽게 청소할 수 있는 개방형 기어 메커니즘이 있습니다. 반면에 Poly-Canvas 케이스는 귀중한 샘플링 장비를 보관하고 어느 위치로든 운반하는 데 도움이 됩니다. AMS 시그니처 시리즈 샘플링 구성 요소는 헤드, 익스텐션 및 핸들과 같은 오거의 여러 부품 간에 견고하고 내구성 있는 연결을 제공하는 두꺼운 스레드 구성과 더욱 통합됩니다. 이를 통해 부품을 XNUMX-XNUMX/XNUMX바퀴만 돌리면 쉽게 연결 및 분리할 수 있으므로 흠집의 위험이 최소화됩니다.
오거, 버킷형, 빠른 연결
오거 핸들
토양 오거 키트
시추공 준비 키트, 2 1/4인치 직경
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
400.78 | CN8KUZ | ₩ 1,335,757 |
오픈 페이스 오거, 원피스, 2-1/2 인치 직경.
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
400.54 | AE2BEU | ₩ 617,330 |
자주하는 질문
토양 샘플을 분석하는 데 얼마나 걸립니까?
실험실 테스트는 일반적으로 토양 샘플을 처리하는 데 7~10일이 소요됩니다.
얼마나 깊은 토양 시료를 채취해야 합니까?
- 정원 및 경작 작물 - 0~6인치.
- 목초지와 잔디밭 - 6인치 이상(식물 찌꺼기 제거).
- 과일 작물 및 나무 - 2개의 샘플을 채취해야 합니다. 하나는 0~8인치 깊이에 다른 하나는 8~16인치 깊이에 있습니다.
더 알아보기
- 캐비닛
- 용접 테이블 및 액세서리
- A / C 냉동
- 도르래 및 풀리
- 용접 화학
- 앵커 볼트
- 플렉스 커플 링 허브
- 크로스 오버 사다리 액세서리
- 영국 및 IEC 퓨즈
- 연속성 테스터
- CRUSHPROOF 스택 어댑터, 고무
- AMPCO METAL 체인 렌치
- OMRON E3T 시리즈, NPN 광전 센서
- ULTRA-DEX USA DNGA 시리즈, 다이아몬드 카바이드 인서트
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 2 1/2-12 나사
- VESTIL HOOK 시리즈 걸쇠가 있는 후크
- NIBCO 전환 엔드 커넥터, 황동
- MSA Tychem QC 더블 턱받이 폴리에틸렌 코팅 후드
- KIMBERLY-CLARK 화학 보호 작업복
- CARRIER TRANSICOLD 휠 어셈블리