승인된 공급업체 심 스톡 롤, 황동
필터
길이 공차 : + 3 / -0.125 " , 재료: 260 합금 황동 , 로크웰 경도: 30T 56-68 , 성질: 반 하드 , 인장 강도: 57,000 PSI , 유형: 롤
스타일 | 모델 | 크기 | 두께 | 두께 공차 | 폭 포용력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 17760 | 6 x 180 " | 0.152mm | +/- 0.0004 " | +/- 0.008 " | ₩ 211,715 | |
A | 17775 | 6 x 180 " | 0.229mm | +/- 0.0006 " | +/- 0.008 " | ₩ 273,437 | |
A | 17720 | 6 x 180 " | 0.381mm | +/- 0.0010 " | +/- 0.008 " | ₩ 346,115 | |
A | 17700 | 6 x 180 " | 0.025mm | +/- 0.0001 " | +/- 0.008 " | ₩ 152,355 | |
B | 17750 | 6 x 180 " | 0.102mm | +/- 0.0003 " | +/- 0.008 " | ₩ 137,847 | |
A | 17715 | 6 x 180 " | 0.305mm | +/- 0.0008 " | +/- 0.008 " | ₩ 275,415 | |
A | 17755 | 6 x 180 " | 0.127mm | +/- 0.0004 " | +/- 0.008 " | ₩ 169,295 | |
B | 17765 | 6 x 180 " | 0.178mm | +/- 0.0006 " | +/- 0.008 " | ₩ 236,600 | |
B | 17745 | 6 x 180 " | 0.787mm | +/- 0.002 " | +/- 0.008 " | ₩ 487,480 | |
A | 17740 | 6 x 180 " | 0.076mm | +/- 0.0003 " | +/- 0.008 " | ₩ 131,635 | |
A | 17735 | 6 x 180 " | 0.635mm | +/- 0.002 " | +/- 0.008 " | ₩ 429,309 | |
B | 17730 | 6 x 180 " | 0.508mm | +/- 0.0013 " | +/- 0.008 " | ₩ 350,700 | |
A | 17725 | 6 x 180 " | 0.051mm | +/- 0.0002 " | +/- 0.008 " | ₩ 152,582 | |
A | 17705 | 6 x 180 " | 0.038mm | +/- 0.00015 " | +/- 0.008 " | ₩ 148,365 | |
A | 17770 | 6 x 180 " | 0.203mm | +/- 0.0006 " | +/- 0.008 " | ₩ 235,392 | |
A | 17710 | 6 x 180 " | 0.254mm | +/- 0.0008 " | +/- 0.008 " | ₩ 228,270 | |
C | 17427 | 12 x 120 " | 0.381mm | +/- 0.0015 " | +/- 0.008 " | ₩ 597,240 | |
C | 17428 | 12 x 120 " | 0.508mm | +/- 0.0018 " | +/- 0.008 " | ₩ 841,032 | |
C | 17425 | 12 x 120 " | 0.254mm | +/- 0.0013 " | +/- 0.008 " | ₩ 338,747 | |
C | 17426 | 12 x 120 " | 0.305mm | +/- 0.0013 " | +/- 0.008 " | ₩ 481,250 | |
C | 17977 | 150mm x 2.5M | 0.4mm | +/- 0.045 mm | +/- 2.5 mm | ₩ 171,255 | |
C | 17972 | 150mm x 2.5M | 0.1mm | +/- 0.010 mm | +/- 2.5 mm | ₩ 78,155 | |
D | 17979 | 150mm x 2.5M | 0.65mm | +/- 0.066 mm | +/- 2.5 mm | ₩ 214,515 | |
C | 17975 | 150mm x 2.5M | 0.25mm | +/- 0.025 mm | +/- 2.5 mm | ₩ 111,650 | |
C | 17971 | 150mm x 2.5M | 0.05mm | +/- 0.006 mm | +/- 2.5 mm | ₩ 87,010 | |
C | 17973 | 150mm x 2.5M | 0.15mm | +/- 0.013 mm | +/- 2.5 mm | ₩ 83,702 | |
C | 17974 | 150mm x 2.5M | 0.2mm | +/- 0.019 mm | +/- 2.5 mm | ₩ 113,575 | |
C | 17976 | 150mm x 2.5M | 0.3mm | +/- 0.026 mm | +/- 2.5 mm | ₩ 124,197 | |
C | 17978 | 150mm x 2.5M | 0.5 mm | +/- 0.045 mm | +/- 2.5 mm | ₩ 198,152 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- HID 고정물 액세서리
- 압력 와셔 모터
- A / C Ref 클리너 및 스케일 제거기
- 달아서 디스펜서
- 콘크리트 혼합 및 준비
- 살충제 및 해충 구제
- 실험실 기기
- 달아서 달아서 장비
- 파이프 스레딩 장비
- DAYTON 온도 조절
- VESTIL 알루미늄 산업용 스텝 스탠드
- CALDWELL 고정 확산 리프팅 빔
- RED HAT 3-Way / 2-Position, Normally Closed Solenoid Valves with Manual Operator
- LOVEJOY MSF 시리즈, 미니 소프트 고정 나사 스타일 커플링 허브 미터법 보어
- SPEARS VALVES CPVC 프리미엄 작동 True Union 2000 산업용 볼 밸브, 플랜지형, FKM
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 표준 볼 밸브, 마개 끝단, EPDM
- TRICO Streamliner MI 그리스 디스펜서
- CAMPBELL HAUSFELD 인터쿨러
- FANTECH 벽걸이