LOVEJOY MSF 시리즈, 미니 소프트 고정 나사 스타일 커플링 허브 메트릭 보어
스타일 | 모델 | 커플 링 크기 | 튜브 내경 | 키홈 크기 | 보어를 통한 길이 | 전체 커플링 길이 | 공칭 토크 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514458046 | MSF16 | 8mm | - | 8mm | - | 4.40 인치-파운드 | - | RFQ
|
B | 68514458045 | MSF16 | 6mm | 키홈 없음 | 8mm | 27mm | 4.4 인치-파운드 | ₩ 47,701 | RFQ
|
A | 68514458042 | MSF16 | 3mm | - | 8mm | - | 4.40 인치-파운드 | - | RFQ
|
A | 68514458043 | MSF16 | 4mm | - | 8mm | - | 4.40 인치-파운드 | - | RFQ
|
A | 68514458044 | MSF16 | 5mm | - | 8mm | - | 4.40 인치-파운드 | - | RFQ
|
B | 68514458055 | MSF20 | 10mm | 키홈 없음 | - | 34mm | 8.9 인치-파운드 | ₩ 49,712 | RFQ
|
A | 68514458054 | MSF20 | 8mm | - | 10mm | - | 8.90 인치-파운드 | - | RFQ
|
A | 68514458053 | MSF20 | 6mm | - | 10mm | - | 8.90 인치-파운드 | - | RFQ
|
A | 68514458052 | MSF20 | 5mm | - | 10mm | - | 8.90 인치-파운드 | - | RFQ
|
B | 68514458065 | MSF25 | 12mm | 키홈 없음 | - | 41mm | 13.3 인치-파운드 | ₩ 51,163 | RFQ
|
A | 68514458061 | MSF25 | 6mm | - | 12mm | - | 13.30 인치-파운드 | - | RFQ
|
A | 68514458062 | MSF25 | 8mm | - | 12mm | - | 13.30 인치-파운드 | - | RFQ
|
A | 68514458063 | MSF25 | 10mm | - | 12mm | - | 13.30 인치-파운드 | - | RFQ
|
A | 68514458064 | MSF25 | 11mm | - | 12mm | - | 13.30 인치-파운드 | - | RFQ
|
B | 68514458070 | MSF32 | 8mm | 키홈 없음 | 14mm | 48mm | 26.6 인치-파운드 | ₩ 57,043 | RFQ
|
B | 68514458073 | MSF32 | 12mm | 키홈 없음 | 14mm | 48mm | 26.6 인치-파운드 | ₩ 57,043 | RFQ
|
A | 68514458071 | MSF32 | 10mm | - | 14mm | - | 26.60 인치-파운드 | - | RFQ
|
A | 68514458072 | MSF32 | 11mm | - | 14mm | - | 26.60 인치-파운드 | - | RFQ
|
A | 68514458074 | MSF32 | 14mm | - | 14mm | - | 26.60 인치-파운드 | - | RFQ
|
MSF 시리즈, 미니 소프트 고정 나사 스타일 커플링 허브 미터법 보어
Lovejoy MSF 시리즈는 미터 크기의 샤프트와 함께 사용하기 위해 미터 구멍으로 설계된 미니 소프트 고정 나사 스타일 커플링 허브 모음입니다. MSF 시리즈 허브는 샤프트 간에 안전하고 안정적인 연결을 제공하여 효율적인 동력 전달을 보장합니다. 번거롭지 않은 설치를 위해 손쉬운 블라인드 조립을 제공합니다. 이 커플링 허브는 원활한 작동을 위해 충격 부하를 흡수하고 연결된 장비의 손상을 방지하도록 설계되었습니다. 커플링 허브의 수명 연장을 위해 내마모성을 제공하고 유지보수 요구 사항을 줄입니다. 이 허브는 아연 합금 구조로 되어 있어 내구성과 성능이 향상되었습니다. 충격을 흡수하고 유연성을 제공하는 폴리우레탄 인서트가 함께 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 해머 드릴
- 틸트 트럭
- 온도 및 압력 릴리프 밸브
- 철도 유출 방지
- 액체 샘플링 장치
- 청소카트 및 보급품 홀더
- 로프 및 로프 액세서리
- 차량 청소/외관
- 체인 및 공구
- 아스팔트 테스트
- HALLOWELL 보관 캐비닛, 통풍 도어
- OMRON 짧은 힌지 레버 액추에이터 스냅 스위치
- CAMPBELL 탭이있는 스프링 체크 밸브
- ALPHA FITTINGS 밀어서 연결 피팅 키트, NPT
- KELCH 콜릿척 테이퍼 사이즈 HSK40E
- TRICO 브리더 벤트, 스펙트럼 오일 컨테이너
- Cementex USA 롱 코 플라이어
- YG-1 TOOL COMPANY 코발트 엔드 밀
- GATES QD 아이들러 부싱
- MORSE CUTTING TOOLS 볼 노즈 엔드 밀, 5948 시리즈