OMRON 짧은 힌지 레버 액추에이터 스냅 스위치
필터
연락처 양식: SPDT , 깊이: 0.69 " , 하우징 재질: 페놀 , 장착 치수: 1 "센터 , 작동 온도. 범위: -13도 ~ 176도 F , 액추에이터 유형: 짧은 힌지 레버
스타일 | 모델 | 릴리즈 포스 | 액추에이터 길이 | 현재 평가 | 터미널 유형 | 정격 전압 | 차동 여행 | 높이 | 맥스. 여행 전 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z-15GW21-B | 0.99 온스 | 1.11 " | 15 | 나사 | 125 / 250 / 480VAC | 0.039 " | 1.16 " | 5.8mm | ₩ 23,677 | |
B | X-10GW21 | 1.13 온스 | 1.11 " | 10 | 납땜하다 | 125 VDC | 0.067 " | 1.05 " | 0.221 " | ₩ 43,400 | |
C | A-20GV21-B | 1.48 온스 | 1.12 " | 20 | 나사 | 125 / 250 / 480VAC | 0.047 " | 1.16 " | 0.256 " | ₩ 34,947 | |
D | A-20GV21 | 1.48 온스 | 1.12 " | 20 | 납땜하다 | 125 / 250 / 480VAC | 0.047 " | 1.05 " | 0.256 " | ₩ 34,947 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- PEX 도구
- 밧줄
- 에어 캐논 및 맨 쿨러
- 휴대용 전원
- 그릴
- 마무리공구
- 가스 용접 장비
- 기계 유체
- 걸쇠 및 힌지 래치
- 자동차 윤활유
- DAYTON AC 기어모터, 230VAC
- MINTIE TECHNOLOGIES HEPA 필터 99.97 %
- K E SAFETY 충전식 안전 등, LED, 태양 광
- PARLEC 75MC 시리즈, 부싱 파워 밀링
- BURNDY BDB 시리즈 배전 블록
- COOPER B-LINE 수직 케이블 관리자 도어 키트
- THOMAS & BETTS RBS14 시리즈 핀 터미널
- GRAINGER 조정 가능한 갠트리 크레인
- WEG ODP 삼상 소방 펌프 모터