LOVEJOY 68514458052 스크류 스타일 허브, 8.90인치 Lbs 토크, 0.787인치 직경, 0.01Lbs 인치 제곱 관성
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 나사 스타일 허브 |
각도 오정렬 | 2도 |
튜브 내경 | 5mm |
보어 유형 | 지루한 |
색상 | 검정 |
커플 링 크기 | MSF20 |
커플 링 타입 | 미니 소프트, 슬리브 인서트가 포함된 XNUMX피스 디자인 |
커플 링 무게 (Lb.) | 43 g |
허브 재질 | 아연 합금 |
키 웨이 | 키 홈 없음 |
보어를 통한 길이 | 10mm |
맥스. 구경 | 10mm |
RPM | 1900 RPM |
최소 구경 | 5mm |
관성 모멘트 | 0.0100파운드.인치.제곱 |
공칭 토크 | 8.90 인치-파운드 |
정상 온도 범위 | 140도 에프 |
외부 Dia. | 20mm |
전체 길이 | 34mm |
평행 오정렬 | 0.010 " |
제품 데이터 시트 | lovejoy-68514456618.pdf |
연속 | MSF 시리즈 |
고정 나사 크기 | M3 |
스타일 | 고정 나사 |
측정 시스템 | 메트릭 |
비틀림 강성 | 80in.-lbs./rad |
음량 | 0.82934 cu. 에. |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
모델 | 커플 링 크기 | 튜브 내경 | 키홈 크기 | 보어를 통한 길이 | 전체 커플링 길이 | 공칭 토크 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514458055 | MSF20 | 10mm | 키홈 없음 | - | 34mm | 8.9 인치-파운드 | ₩ 49,712 | RFQ
|
68514458065 | MSF25 | 12mm | 키홈 없음 | - | 41mm | 13.3 인치-파운드 | ₩ 51,163 | RFQ
|
68514458045 | MSF16 | 6mm | 키홈 없음 | 8mm | 27mm | 4.4 인치-파운드 | ₩ 47,701 | RFQ
|
68514458073 | MSF32 | 12mm | 키홈 없음 | 14mm | 48mm | 26.6 인치-파운드 | ₩ 57,043 | RFQ
|
68514458070 | MSF32 | 8mm | 키홈 없음 | 14mm | 48mm | 26.6 인치-파운드 | ₩ 57,043 | RFQ
|
68514458042 | MSF16 | 3mm | - | 8mm | - | 4.40 인치-파운드 | - | RFQ
|
68514458043 | MSF16 | 4mm | - | 8mm | - | 4.40 인치-파운드 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.