항목 | 비전 도성 사각 포인트 삽 |
블레이드 길이 | 11.5 " |
블레이드 소재 | 강철 |
블레이드 타입 | 앞으로 단계 |
블레이드 폭 | 9.875 " |
계량기 | 14가. |
핸들 색상 | 검정 |
손잡이 길이 | 48 " |
손잡이 재질 | 유리 섬유 |
핸들 타입 | 직진 |
선박 중량 (kg) | 3.4 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 156.21 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 8201100000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 손잡이 길이 | 핸들 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
76142 | 27 " | D 그립 | ₩ 152,460 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.