WATTS LFFBVS-4 시리즈 전체 포트 볼 밸브
필터
조립 : 가능 , 볼 재질: 크롬 도금 황동 , 본체 재질: 무연 구리 실리콘 합금 황동 , 제어 유형: 레버 핸들 , 인레트 유형: 소켓 , 맥스. 임시 직원.: 400도 F , 제조사 시리즈: LFFBV-4 , 분. 임시 직원.: -40도 F , 출구 유형: 소켓 , 포트 유형: 가득 찬 , 시트 재질: 버진 PTFE , 샤프트 재질: 황동 , 줄기 유형: 하단로드 블로우 아웃 증명 , 밸브 디자인: 2- 조각
스타일 | 모델 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | LFFBVS-4 1 | 1" | 1" | ₩ 31,976 | |
A | LFFBVS-4 1 1/2 | 1-1 / 2 " | 1-1 / 2 " | ₩ 72,996 | |
A | LFFBVS-4 1 1/4 | 1-1 / 4 " | 1-1 / 4 " | ₩ 50,708 | |
B | LFFBVS-4 1/2 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 14,392 | |
A | LFFBVS-4 2 | 2" | 2" | ₩ 122,612 | |
A | LFFBVS-4 2 1/2 | 2-1 / 2 " | 2-1 / 2 " | ₩ 289,100 | |
A | LFFBVS-4 3 | 3" | 3" | ₩ 390,824 | |
A | LFFBVS-4 3/4 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ₩ 22,456 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 신발 견인 장치
- 조명 Photocontrol 액세서리
- 토트 뚜껑
- 램프 체인저 극
- 코일 후크
- 테이프
- 절단공구
- 아크 용접기 및 플라즈마 커터 소모품 및 액세서리
- HVAC 제어 장치
- 가스켓
- WATTS 무연 수분 감지기 차단
- AVEN 핀셋 세트, 플라스틱 파우치
- KELCH 콜릿 척, 프로젝션 75mm
- PASS AND SEYMOUR 핀 및 슬리브 생활 방수 리셉터클
- SPEARS VALVES CPVC 컴팩트 2000 볼 밸브, 소켓 엔드, EPDM
- Stafford Mfg 시그니처 시리즈, 강압형 샤프트 어댑터 커플링
- RAMFAN 배터리 팬
- SMC VALVES 에어 드라이어
- BALDOR / DODGE 완전한 필로우 블록, 필로우 블록, 분할 구면 롤러 베어링