플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

WATTS LFN30 5-30 1/2 압력 릴리프 밸브, 1/2인치 x 1/2인치 크기, 범위 5 ~ 30 Psi 릴리프 압력 | BP4FVZ 0121397

WATTS LFN30 5-30 1/2 압력 릴리프 밸브, 1/2인치 x 1/2인치 크기, 범위 5 ~ 30 Psi 릴리프 압력

재고 있음 있음
항목: BP4FVZ 모델: LFN30 5-30 1/2교차 참조: 0121397

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 809,228 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목압력 감쇄 밸브
본체 재질무연 청동
인 레트 연결수나사
인 레트 크기1 / 2 "
입구 나사 유형NPT
입구 유형수나사
리드없음
Mfr. 시리즈N30
콘센트 연결암나사
출구 크기1 / 2 "
콘센트 유형암나사
압력 범위5에서 30 Psi

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.61

제품 세부 사항 :

압력 해제 밸브, 1/2인치 x 1/2인치 크기, 범위 5 ~ 30 Psi 릴리프 압력

제품 변형

프로덕트모델Mfr. 시리즈본체 재질방전 용량출구 크기압력 범위릴리프 압력인 레트 연결인 레트 크기가격
WATTS 354A-030 압력 릴리프 밸브, 3/4인치 입구, 30 Psi 릴리프 압력 | BP2TYN 0353030 354A-030335황동490000 ㅋ3 / 4 "-30 년 Psi암나사3 / 4 "₩ 112,364
WATTS 530FP 압력 방출 밸브, 1/2인치 크기, 180° F, 150 Psi 릴리프 압력 | BP2VWH 0371270 530FP530C황동-1 / 2 "50 ~ 175 psi150 년 Psi수나사1 / 2 "₩ 158,284
WATTS 740-075 1 압력 안전 릴리프 밸브, 1 x 1-1/4인치 크기, 75psi, 2,649,000Btu | BP2VWL 162A41 740-075 17402649000 ㅋ1-1 / 4 "30 ~ 75 psi75 년 Psi암나사1"₩ 516,880
WATTS 530C-STD 1/2 압력 릴리프 밸브, 1/2인치 크기, 180도 F, 150 Psi 릴리프 압력 | BP3KGY 0371271 530C-STD 1/2530C황동-1 / 2 "50 ~ 175 psi150 년 Psi수나사1 / 2 "₩ 158,284
WATTS 174-Z3-T 050 압력 방출 밸브, 1인치 흡입구, 250° F, 50 Psi 릴리프 압력 | BP3ZGF 0279093 174-Z3-T 050174브론즈-1"30 ~ 150 psi50 년 Psi-1"₩ 946,456
WATTS 174-Z3-T 075 압력 방출 밸브, 1인치 흡입구, 250° F, 75 Psi 릴리프 압력 | BP3ZGG 0279094 174-Z3-T 075174브론즈2055000 btuh 75psi에서1"30 ~ 150 psi75 년 Psi암나사1"₩ 946,456
WATTS 530C-100-300 압력 릴리프 밸브, 3/4인치 흡입구, 50~175Psi 릴리프 압력 | BP6EBJ 0372273 530C-100-300530C황동-3 / 4 "50 ~ 175 psi-수나사3 / 4 "₩ 196,112

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WATTS LFN30 5-30 1/2 압력 릴리프 밸브, 1/2인치 x 1/2인치 크기, 범위 5 ~ 30 Psi 릴리프 압력
₩ 809,228 /단위