그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압력 감쇄 밸브 |
본체 재질 | 황동 |
인 레트 연결 | 수나사 |
인 레트 크기 | 3 / 4 " |
입구 나사 유형 | NPT |
입구 유형 | 수나사 |
리드 | 선물 |
최대 온도 | 180도 에프 |
최대 일의 압박감 | 300 PSI |
Mfr. 시리즈 | 530C |
콘센트 연결 | 암나사 |
출구 크기 | 3 / 4 " |
콘센트 유형 | 암나사 |
압력 범위 | 50 ~ 175 psi |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
프로덕트 | 모델 | Mfr. 시리즈 | 본체 재질 | 방전 용량 | 출구 크기 | 압력 범위 | 릴리프 압력 | 인 레트 연결 | 인 레트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
354A-030 | 335 | 황동 | 490000 ㅋ | 3 / 4 " | - | 30 년 Psi | 암나사 | 3 / 4 " | ₩ 112,364 | ||
530FP | 530C | 황동 | - | 1 / 2 " | 50 ~ 175 psi | 150 년 Psi | 수나사 | 1 / 2 " | ₩ 158,284 | ||
740-075 1 | 740 | 철 | 2649000 ㅋ | 1-1 / 4 " | 30 ~ 75 psi | 75 년 Psi | 암나사 | 1" | ₩ 516,880 | ||
530C-STD 1/2 | 530C | 황동 | - | 1 / 2 " | 50 ~ 175 psi | 150 년 Psi | 수나사 | 1 / 2 " | ₩ 158,284 | ||
174-Z3-T 050 | 174 | 브론즈 | - | 1" | 30 ~ 150 psi | 50 년 Psi | - | 1" | ₩ 946,456 | ||
174-Z3-T 075 | 174 | 브론즈 | 2055000 btuh 75psi에서 | 1" | 30 ~ 150 psi | 75 년 Psi | 암나사 | 1" | ₩ 946,456 | ||
LFN30 5-30 1/2 | N30 | 무연 청동 | - | 1 / 2 " | 5에서 30 Psi | - | 수나사 | 1 / 2 " | ₩ 809,228 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.