MAG-MATE 마그네틱 픽업
필터
스타일 | 모델 | 타입 | 확장 길이 | 함수 | 손잡이 재질 | 핸들 타입 | 길이 | 용량 | 샤프트 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 929S | 유연하고 구부릴 수 있으며 뻣뻣함 | - | 유연하고 고유한 이중 목적 마그넷 리트리버를 사용하면 어색한 지점에 들어가거나 주변을 돌거나 샤프트를 영구적인 위치로 구부리거나 내부 와이어를 제거하여 제 위치로 스네이크할 수 있습니다. | 미끄럼 방지 용제 내성 | 쿠션 컴포트 그립 | 20 " | 7의 파운드 | - | ₩ 66,657 | |
B | 928S | 유연하고 구부릴 수 있으며 뻣뻣함 | - | 유연하고 고유한 이중 목적 마그넷 리트리버를 사용하면 어색한 지점에 들어가거나 주변을 돌거나 샤프트를 영구적인 위치로 구부리거나 내부 와이어를 제거하여 제 위치로 스네이크할 수 있습니다. | 미끄럼 방지 용제 내성 | 쿠션 컴포트 그립 | 20 " | 3의 파운드 | - | ₩ 61,844 | |
C | KCR375 | 키 체인 | - | 손가락으로 열쇠 고리를 잡으십시오. 청소하려면 장갑을 낀 손이나 걸레를 사용하여 포획된 금속을 제거하십시오. | 알류미늄 | 알류미늄 | 2" | 4의 파운드 | 알류미늄 | ₩ 32,147 | |
D | 922RM | 철회 할 수있는 | - | 좁은 지점에 스네이크 리트리버가 있고, 그 모양을 유지하고, 버튼을 아래로 눌러 자석을 대상 부분에 노출시키고, 리트리버를 배치할 때 자석이 측면 강철에 달라붙지 않습니다. | 강철 | 스프링 플런저 | 24 " | 2의 파운드 | 아연도 금강 | ₩ 53,497 | |
E | 915RM | 철회 가능한, 구부릴 수있는 | - | 적절한 위치로 리트리버 샤프트를 구부리거나 밀고, 리트리버는 그 모양을 유지하고, 버튼을 눌러 대상 부품에 자석을 노출하고, 리트리버를 배치 할 때 자석이 측면 강철에 달라 붙지 않습니다. | 강철 | 스프링 플런저 | 17 " | 2의 파운드 | 아연도 금강 | ₩ 56,769 | |
F | 924 | 텔레 스코핑 | 32 " | 영구 마그네틱 리트리버를 원하는 길이로 확장하고 대상 금속 조각을 향하게하면 캡처 된 조각이 리트리버를 철수하는 동안 자석에 달라 붙습니다. | 미끄럼 방지 용제 내성 | 쿠션 컴포트 그립 | 6.5 " | 7의 파운드 | 스테인리스 강 | ₩ 55,562 | |
G | 925 | 텔레 스코핑 | 35 " | 영구 마그네틱 리트리버를 원하는 길이로 확장하고, 마그네틱 헤드를 위치에 맞추고 대상 금속 조각을 향하도록하면 캡처 된 조각이 리트리버를 철수하는 동안 자석에 달라 붙습니다. | 미끄럼 방지 용제 내성 | 쿠션 컴포트 그립 | 8" | 7의 파운드 | 스테인리스 강 | ₩ 73,692 | |
H | 931 | 텔레 스코핑 | 26 " | 영구 마그네틱 리트리버를 원하는 길이로 확장하고, 마그네틱 헤드를 위치에 맞추고 대상 금속 조각을 향하도록하면 캡처 된 조각이 리트리버를 철수하는 동안 자석에 달라 붙습니다. | 미끄럼 방지 용제 내성 | 쿠션 컴포트 그립 | 13 " | 12 파운드 | 아연도 금강 | ₩ 77,315 | |
I | 990SM | 텔레 스코핑 | 29 " | 영구 마그네틱 리트리버를 원하는 길이로 확장하고 대상 금속 조각을 향하게하면 캡처 된 조각이 리트리버를 철수하는 동안 자석에 달라 붙습니다. | 미끄럼 방지 용제 내성 | 쿠션 컴포트 그립 | 16.5 " | 20의 파운드 | 아연도 금강 | ₩ 144,760 | |
J | 926 | 텔레 스코핑 | 50 " | 영구 마그네틱 리트리버를 원하는 길이로 확장하고 대상 금속 조각을 향하게하면 캡처 된 조각이 리트리버를 철수하는 동안 자석에 달라 붙습니다. | 미끄럼 방지 용제 내성 | 쿠션 컴포트 그립 | 23.5 " | 14의 파운드 | 스테인리스 강 | ₩ 102,550 | |
K | 927 | 텔레 스코핑 | 26.5 " | 영구 마그네틱 리트리버를 원하는 길이로 확장하고, 마그네틱 헤드를 위치에 맞추고 대상 금속 조각을 향하도록하면 캡처 된 조각이 리트리버를 철수하는 동안 자석에 달라 붙습니다. | 미끄럼 방지 용제 내성 | 부드러운 비닐 그립 | 17 " | 7-1/2파운드 | 아연도 금강 | ₩ 47,757 | |
L | 923 | 텔레 스코핑 | 32 " | 영구 마그네틱 리트리버를 원하는 길이로 확장하고 대상 금속 조각을 향하게하면 캡처 된 조각이 리트리버를 철수하는 동안 자석에 달라 붙습니다. | 미끄럼 방지 용제 내성 | 쿠션 컴포트 그립 | 6.5 " | 5의 파운드 | 스테인리스 강 | ₩ 49,507 | |
M | MM3600EZ | w/릴리스 | 40.25 " | 습식 또는 건식 적용, 철 금속 칩 또는 입자 수집 | 고무 | 내용 제성 컴포트 그립 | 36 " | 8의 파운드 | 스테인리스 강 | ₩ 298,777 | |
M | MM1500EZ | w/릴리스 | 19.25 " | 습식 또는 건식 적용, 철 금속 칩 또는 입자 수집 | 고무 | 내용 제성 컴포트 그립 | 15 " | 8의 파운드 | 스테인리스 강 | ₩ 199,762 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 기계 척
- 쇠톱 및 대처 용 톱날
- 가스 혼합기
- 구동 반응기 및 필터
- 고저 검출기
- 테이프
- 유압시스템 구성품
- 플러그 및 콘센트
- 재료 리프트
- 비품
- VNE STAINLESS 고압 클램프
- DAYTON AC 기어모터, 230VAC
- CALDWELL 수직 코일 리프터
- SLIDE SLEDGE 타이어 비드 브레이커
- LISLE 드릴 비트
- GRAINGER 고무 가장자리, SBR
- COXREELS SH 시리즈 스프링 구동 호스 릴
- NIBCO 티, Wrot 및 주조 구리
- TSUBAKI 다중 가닥 스프로킷, 1 1/2인치 피치
- BUSSMANN CBC-HB 시리즈 유형 I 10-32 세로 브래킷이 있는 스터드 장착 자동차 회로 차단기