그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 마그네틱 픽업 |
확장 길이 | 19.25 " |
함수 | 습식 또는 건식 적용, 철 금속 칩 또는 입자 수집 |
손잡이 재질 | 고무 |
핸들 타입 | 내용 제성 컴포트 그립 |
길이 | 15 " |
자석 타입 | 희토류 |
용량 | 8의 파운드 |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
타입 | w/릴리스 |
선박 중량 (kg) | 0.74 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 48.51 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8505110000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 확장 길이 | 함수 | 손잡이 재질 | 핸들 타입 | 길이 | 용량 | 샤프트 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM3600EZ | w/릴리스 | 40.25 " | 습식 또는 건식 적용, 철 금속 칩 또는 입자 수집 | 고무 | 내용 제성 컴포트 그립 | 36 " | 8의 파운드 | 스테인리스 강 | ₩ 266,612 | ||
928S | 유연하고 구부릴 수 있으며 뻣뻣함 | - | 유연하고 고유한 이중 목적 마그넷 리트리버를 사용하면 어색한 지점에 들어가거나 주변을 돌거나 샤프트를 영구적인 위치로 구부리거나 내부 와이어를 제거하여 제 위치로 스네이크할 수 있습니다. | 미끄럼 방지 용제 내성 | 쿠션 컴포트 그립 | 20 " | 3의 파운드 | - | ₩ 66,745 | ||
929S | 유연하고 구부릴 수 있으며 뻣뻣함 | - | 유연하고 고유한 이중 목적 마그넷 리트리버를 사용하면 어색한 지점에 들어가거나 주변을 돌거나 샤프트를 영구적인 위치로 구부리거나 내부 와이어를 제거하여 제 위치로 스네이크할 수 있습니다. | 미끄럼 방지 용제 내성 | 쿠션 컴포트 그립 | 20 " | 7의 파운드 | - | ₩ 72,432 | ||
915RM | 철회 가능한, 구부릴 수있는 | - | 적절한 위치로 리트리버 샤프트를 구부리거나 밀고, 리트리버는 그 모양을 유지하고, 버튼을 눌러 대상 부품에 자석을 노출하고, 리트리버를 배치 할 때 자석이 측면 강철에 달라 붙지 않습니다. | 강철 | 스프링 플런저 | 17 " | 2의 파운드 | 아연도 금강 | ₩ 45,885 | ||
922RM | 철회 할 수있는 | - | 좁은 지점에 스네이크 리트리버가 있고, 그 모양을 유지하고, 버튼을 아래로 눌러 자석을 대상 부분에 노출시키고, 리트리버를 배치할 때 자석이 측면 강철에 달라붙지 않습니다. | 강철 | 스프링 플런저 | 24 " | 2의 파운드 | 아연도 금강 | ₩ 58,117 | ||
923 | 텔레 스코핑 | 32 " | 영구 마그네틱 리트리버를 원하는 길이로 확장하고 대상 금속 조각을 향하게하면 캡처 된 조각이 리트리버를 철수하는 동안 자석에 달라 붙습니다. | 미끄럼 방지 용제 내성 | 쿠션 컴포트 그립 | 6.5 " | 5의 파운드 | 스테인리스 강 | ₩ 50,032 | ||
924 | 텔레 스코핑 | 32 " | 영구 마그네틱 리트리버를 원하는 길이로 확장하고 대상 금속 조각을 향하게하면 캡처 된 조각이 리트리버를 철수하는 동안 자석에 달라 붙습니다. | 미끄럼 방지 용제 내성 | 쿠션 컴포트 그립 | 6.5 " | 7의 파운드 | 스테인리스 강 | ₩ 55,160 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.