달아서 디스펜서
스트랩 디스펜서를 사용하면 상자와 팔레트를 간단하고 빠르게 묶을 수 있습니다. 이러한 스트래핑 디스펜서는 자동화된 기계나 수동 도구를 사용하는 효율적인 스트래핑 작업에 이상적입니다.
달아서 디스펜서
스트래핑 디스펜서, 일반 의무
스트래핑 디스펜서, 헤비 듀티
달아서 카트
스트래핑 디스펜서
스트래핑 디스펜서
스트래핑 디스펜서, 경량
STRAP-PS 시리즈 스트래핑 카트
범용 스트래핑 트럭, 10" x 1-3/4" 반공압식 휠
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
272286 | AG7KGD | ₩ 1,049,465 |
달아서 디스펜서
스트래핑 카트라고도 하는 스트래핑 디스펜서는 강철 또는 플라스틱 스트래핑 코일을 고정하여 재료를 정리합니다. 이 스트래핑 디스펜서에는 바퀴가 장착되어 있어 사용자가 작업 현장에서 이러한 장치를 이동할 수 있습니다. 스트래핑 디스펜서는 코어를 통해 코일을 고정하고 사용하지 않을 때 롤이 풀리거나 회전하는 것을 멈추는 브레이크 기능이 있습니다. 씰과 도구를 보관할 수 있는 트레이 또는 버킷이 내장되어 있습니다. 이 스트래핑 디스펜서는 야외 벌목장 및 창고에서 사용되며 대형 품목을 플로어 스탠딩 스트래핑 기계로 사용할 수 없는 애플리케이션에 이상적입니다.
사용
스트래핑 디스펜서는 강철 또는 플라스틱 스트래핑 코일을 고정하여 재료를 정리하는 데 사용됩니다. 이 스트래핑 디스펜서는 섬유 및 섬유, 제약, 건설, 제조 및 식품 및 음료 산업에 이상적입니다.
특징
시그노드 달아서 디스펜서
- Signode의 고성능 폴리에스터 및 폴리프로필렌 스트랩, 도구 및 자동/반자동 파워 스트래핑 기계는 강화, 폐쇄, 베일링, 통합 및 번들링에 적합합니다.
- 이 스트래핑 디스펜서는 저속, 중속 및 고속 생산을 위해 하중 무결성과 균일한 스트랩 배치를 제공합니다.
- Signode 스트래핑 디스펜서는 운송 및 보관 위험으로부터 제품을 보호합니다.
- 이 스트래핑 디스펜서는 신규 및 기존 생산 라인 모두에서 사용할 수 있어 유지 관리가 쉽습니다.
- Signode 스트래핑 디스펜서는 다양한 지형에서 원활한 이동을 위해 팽창식 타이어가 있는 견고한 디자인을 특징으로 합니다.
- Signode DD-1A는 최대 3/4인치의 폴리 스트래핑용으로 설계된 다용도 스트래핑 디스펜서입니다. DD1A 스트래핑 디스펜서에는 사용하지 않을 때 스트래핑 도구를 제자리에 보관할 수 있는 도구 트레이와 디스펜싱을 쉽게 할 뿐만 아니라 원하는 길이에 도달하면 브레이크 역할을 하는 스트랩 트롤러가 장착되어 있습니다.
- 이 Signode 스트래핑 디스펜서는 6~16인치 범위의 코어 직경으로 제공됩니다.
Vestil 달아서 디스펜서
- Vestil STRAP-PS 시리즈 스트래핑 디스펜서는 스틸 및 폴리 스트래핑용으로 설계되었습니다.
- 이 스트래핑 디스펜서에는 3가지 스트래핑 코어 크기를 사용할 수 있는 다층 디스크가 장착되어 있습니다.
- Vestil 스트래핑 디스펜서는 부드러운 고무/플라스틱 바퀴와 함께 제공되어 부드러운 이동성과 탁월한 바닥 보호 기능을 제공합니다.
- 이 스트래핑 디스펜서에는 씰, 클립 및 도구를 보관하기 위한 보관 트레이가 통합되어 있습니다.
- Vestil 벽걸이 형 스트래핑 디스펜서에는 모든 방향에서 사용할 수 있는 마운팅 브래킷 피벗이 있습니다.
- 이 Vestil 벽 장착형 장치는 최대 180도까지 회전하여 새 스트래핑 코일을 쉽게 로드할 수 있습니다.
- 이 벽 장착형 스트래핑 디스펜서는 16 x 3, 16 x 6 및 8 x 8인치 크기의 스트래핑 코어와 함께 사용됩니다.
- 선택된 스트래핑 디스펜서는 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 분말 코팅 마감 처리가 되어 있습니다.
MIP 달아서 디스펜서
- MIP 스트래핑 디스펜서는 강철 스트래핑을 고정하도록 설계되었으며 건설, 섬유 및 직물, 제약, 제조 및 식음료 산업 분야에 이상적입니다.
- 이 스트래핑 디스펜서는 휴대가 가능하여 외부에서 쉽게 접근하고 리본 감긴 코일을 공급할 수 있습니다.
- MIP 스트래핑 디스펜서는 광택이 나는 외관과 노출된 표면의 부식 방지를 위한 고광택 마감이 특징입니다.
- 이 스트래핑 디스펜서에는 진동 감쇠와 탁월한 바닥 보호를 위한 고무 바퀴가 장착되어 있습니다.
카리스트랩
- 폴리 코드 스트래핑용 스트래핑 카트는 폴리 코드 스트래핑 코일을 고정하도록 설계되었습니다.
- 코어를 통해 코일을 고정하여 작업자가 필요에 따라 코일을 끈으로 묶을 수 있고 사용하지 않을 때 롤이 회전하거나 풀리지 않도록 하는 브레이크가 있습니다.
- 빌트인 버킷 또는 트레이에는 도구와 씰이 들어 있습니다. 창고/야외 벌목장 또는 스트래핑 자재를 운반해야 하는 응용 분야에서 이 카트를 사용하십시오.
- 이 카트는 강철, 폴리에스테르 또는 폴리프로필렌 스트래핑 코일과 호환되지 않습니다.
- 스트래핑 디스펜서라고도 하는 스트래핑 카트는 플라스틱 또는 강철 스트래핑 코일을 고정하여 재료를 정리하고 작업자가 작업장 주변에서 장치를 이동할 수 있는 바퀴가 있습니다.
작동 메커니즘
각 디스펜서는 리본으로 감은 코일 또는 밀로 감은 재료를 수용합니다. 작업자가 스트랩 끝을 부드럽게 당기면 스트랩이 디스펜서에서 쉽게 풀립니다. 대부분의 디스펜서에서 스트랩 가이드 롤러 세트는 스트랩 풀림을 원활하게 하고 스트랩 오버런 브레이크 시스템으로도 작동합니다.
표준 및 승인
- MIP 5040 스트래핑 디스펜서 고품질 서비스를 제공하기 위해 ISO 9001 표준을 충족합니다.
자주하는 질문
스트래핑은 얼마나 떨어져 있어야 합니까?
천장 스트래핑은 16인치마다 위의 장선에 수직으로 설치해야 합니다. 건식 벽체 시트의 너비는 48인치 또는 4피트이므로 중앙 간격이 16인치이므로 건식 벽체를 너비에 걸쳐 4회(각 끝에 XNUMX개, 중간에 XNUMX개) 묶거나 고정할 수 있습니다.
스트래핑은 무엇에 사용됩니까?
스트래핑 재료는 보관 및 운송 중에 팔레트 적재물을 고정하고 제품을 함께 묶는 데 사용됩니다. 팔레타이징에 사용할 경우 스트레치 랩의 추가 안전성으로 보완됩니다.
최고의 결속 재료는 무엇입니까?
강철은 높은 인장 강도로 인해 가장 일반적으로 사용되는 결속 재료입니다. 강철 스트래핑은 건축 자재, 통나무 또는 산업 장비와 같은 가장 큰 화물을 평상형 철도 차량 또는 트럭에 고정하여 전 세계적으로 운송하는 데 사용할 수 있습니다.
폴리에스터와 폴리프로필렌 스트래핑의 차이점은 무엇입니까?
폴리에스터 스트래핑은 매끄럽고 광택이 나는 반면 폴리프로필렌 스트래핑은 무광택 마감 처리가 되어 있으며 일반적으로 엠보싱 처리되어 있습니다. 폴리에스터는 장기간에 걸쳐 높은 장력을 유지하는 반면, 폴리프로필렌은 장력 유지력이 낮습니다(적용 후 XNUMX시간 이내에 적용된 장력의 약 절반 정도 손실됨).
더 알아보기
- 펌프 컨트롤 부품들
- 하드웨어 공급
- 솔레노이드밸브 및 코일
- 핸드샌딩패드/샌딩스폰지
- 히트 건 및 액세서리
- 소형 회로 차단기 연결
- 와이어 관리 도구
- 특수 도구
- 결합 된 램프 모듈 및 접점 블록
- 바인딩 드라이브 캡
- JUSTRITE 캐비닛 커버
- ALC 연마 스트레이너
- AME INTERNATIONAL O- 링
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 8-36 Unf
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 1 3/16-8 Un
- LEESON 50 Hertz 모터, 삼상, TEFC, 강성 베이스
- SPEARS VALVES PVC Y 스트레이너, 플랜지 끝단, FKM
- APPROVED VENDOR 티셔츠
- ROBINAIR 매니폴드 호스 키트
- CRESTWARE 원형 보관 용기