그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 심 스톡 |
길이 허용차 | + 3 / -0.125 " |
자재 | 260 합금 황동 |
로크웰 경도 | 30T 56-68 |
크기 | 150mm x 2.5M |
기질 | 반 하드 |
인장 강도 | 57,000 PSI |
두께 | 0.15mm |
두께 공차 | +/- 0.013 mm |
타입 | 롤 |
폭 포용력 | +/- 2.5 mm |
선박 중량 (kg) | 0.57 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 8.13 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 7409290075 |
원산지 | US |
모델 | 크기 | 두께 | 두께 공차 | 폭 포용력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
17425 | 12 x 120 " | 0.254mm | +/- 0.0013 " | +/- 0.008 " | ₩ 338,747 | |
17426 | 12 x 120 " | 0.305mm | +/- 0.0013 " | +/- 0.008 " | ₩ 481,250 | |
17427 | 12 x 120 " | 0.381mm | +/- 0.0015 " | +/- 0.008 " | ₩ 597,240 | |
17428 | 12 x 120 " | 0.508mm | +/- 0.0018 " | +/- 0.008 " | ₩ 841,032 | |
17700 | 6 x 180 " | 0.025mm | +/- 0.0001 " | +/- 0.008 " | ₩ 152,355 | |
17705 | 6 x 180 " | 0.038mm | +/- 0.00015 " | +/- 0.008 " | ₩ 148,365 | |
17710 | 6 x 180 " | 0.254mm | +/- 0.0008 " | +/- 0.008 " | ₩ 228,270 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.