EATON 190111 시리즈 일자형 SAE 남성 반전 플레어 호스 피팅
Eaton 190111 시리즈 재사용 가능한 유압 호스 피팅은 기존 유압 호스 어셈블리의 손상된 피팅을 수리하고 유압 시스템의 중단 시간을 최소화합니다. 이 피팅은 유압 유체를 전달하기 위해 유압 및 범용 산업 응용 프로그램의 호스를 연결하는 데 적합합니다. ...공기와 마실 수 없는 물.더 읽기
스타일 | 모델 | 대시 크기 | 호스 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 190111 - 4S | -4 | 3 / 16 " | 2.46 " | ₩ 45,675 | |
A | 190111 - 5S | -5 | 1 / 4 " | 2.62 " | ₩ 58,397 | |
A | 190111-5-6S | -5 | 5 / 16 " | 2.72 " | ₩ 67,060 | |
A | 190111 - 6S | -6 | 5 / 16 " | 2.72 " | ₩ 38,762 | |
A | 190111-6-8S | -6 | 13 / 32 " | 3.13 " | ₩ 98,980 | |
A | 190111 - 8S | -8 | 13 / 32 " | 3.2 " | ₩ 67,480 |
특징
- 이 현장 설치 가능 피팅은 호환되는 유압 호스에 부착되며 렌치를 사용하여 조일 수 있습니다.
- 내 충격성 및 내마모성, 전도성 및 내구성을 제공하는 탄소강으로 만들어졌습니다.
- 이러한 직선형 피팅은 설치를 더 쉽게 할 수 있고 방향을 잡을 필요 없이 호스가 비틀림으로 인한 스트레스를 최소화할 수 있습니다.
- 호스 시리즈 1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC355 및 FC802와 호환됩니다.
표준 및 승인
- FC300
- 성폭력 100R5
자주 묻는 질문
이 제품은 부식에 강합니까?
Aeroquip 190111 시리즈 유압 피팅에는 DURA-KOTE 도금 기술이 적용되어 표준 호스 피팅에 비해 탄소강 피팅에 대해 XNUMX배의 부식 방지가 가능합니다.
Eaton의 Aeroquip 호스 및 피팅 어셈블리를 사용하면 어떤 이점이 있습니까?
Eaton의 Aeroquip 호스는 쉬운 라우팅, 진동 흡수, 소음 제거 및 단단한 튜브와 달리 연결된 구성 요소의 움직임을 수용할 수 있는 기능을 제공합니다.
인버티드 플레어란?
Eaton의 재사용 가능한 유압 피팅은 기계적 풀아웃에 저항하고 반복적으로 조립 및 분해할 수 있는 반전된 플레어를 특징으로 합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 플리츠 에어 필터
- 소켓 비트
- 드릴 척
- 림 잠금 장치 및 보조 잠금 장치
- 극저온 호스
- 파이프/튜브/절연
- 체크밸브 및 역류방지장치
- DC 모터
- 응축수 펌프 및 액세서리
- 오토 바디 도구
- IDEAL 테스트 장비 액세서리
- GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 버니어 캘리퍼스
- BOUTON OPTICAL 반사 방지, 스크래치 방지 랩 어라운드 안전 안경
- WESTWARD 래칫 렌치
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 미터법
- SPEARS VALVES CPVC 러그 인서트 버터플라이 밸브, SS 러그, EPDM
- MORSE CUTTING TOOLS 스파이럴 포인트 탭, 7501 시리즈
- LOVEJOY 조 인 가위, 6핀 스파이더
- WEG ODP 풋 마운트, 제트 펌프 모터, XNUMX상