항목 | 유압 호스 피팅 |
대시 크기 | -6 |
마감재 | ROHS XNUMX가 크롬 아연 |
피팅 재료 | 강철 |
피팅 타입 | 직진 |
호스 | 5 / 16 " |
길이 | 2.72 " |
남성 SAE 크기 (인치) | 5 / 18-18 |
나사 각도 (Deg.) | 45 |
타입 | 재사용 가능한 남성 반전 플레어 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 7307929000 |
원산지 | US |
모델 | 대시 크기 | 호스 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
190111 - 4S | -4 | 3 / 16 " | 2.46 " | ₩ 44,887 | |
190111 - 5S | -5 | 1 / 4 " | 2.62 " | ₩ 55,475 | |
190111-5-6S | -5 | 5 / 16 " | 2.72 " | ₩ 67,060 | |
190111-6-8S | -6 | 13 / 32 " | 3.13 " | ₩ 98,980 | |
190111 - 8S | -8 | 13 / 32 " | 3.2 " | ₩ 64,102 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.