EATON

Eaton Corporation은 100년 이상 항공우주, 석유 및 가스, 의료, 통신 및 광산업과 데이터 센터에서 전기, 유압 및 기계 동력을 관리하기 위한 에너지 효율적이고 지속 가능한 솔루션을 제공해 왔습니다. Eaton 카탈로그는 백업 전력, 전력 관리 및 배전 솔루션으로 구성됩니다. 랙 및 인클로저; 기류 관리 및 서지 보호 장치; 및 관련 서비스(통합 및 UPS 서비스 포함). Eaton 회로 차단기는 과부하 및 단락으로 인한 과도한 전류 흐름으로 인한 손상으로부터 민감한 전기 장치를 보호하도록 설계되었습니다. 브랜드의 BAB 시리즈 볼트 온 회로 차단기 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 보장하는 열 자기 트리핑 메커니즘이 특징입니다. 이 Eaton 차단기는 최대 70A의 정격 전류를 처리할 수 있고 10V에서 240kA의 최대 차단 정격을 제공할 수 있습니다. Eaton 유압 벌크 호스, IEC 보조 보호 장치, EZ 클립 및 스위블 조인트와 같은 다양한 회로 차단기 및 기타 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.

상세 보기

견적요청

EATON 유압 호스 피팅

유압 호스 피팅오일, 공기, 가솔린 및 유압 액체를 부드럽고 번거 로움없이 이송하기 위해 호스에 설치하는 데 사용되는 유압 플랜지, 호스 및 튜브 피팅(83 제품)

EATON 유압 벌크 호스

유압 벌크 호스내구성과 내마모성이 뛰어난 이지커플(Easy-Couple) 및 트럭 호스는 석유 및 수계 유압 시스템의 유체 이송에 이상적입니다. 고품질 합성 고무/스테인리스 스틸 소재로 제작되었으며 최대 5800psi의 유체 압력을 견딜 수 있습니다. (401 제품)

이튼 글래드핸즈

글 래드 핸즈트럭/트랙터의 비상 및 서비스 공기 라인을 연결하는 데 사용되는 강철/주철 글래드핸드(7 제품)

이튼 고무 호스

고무 호스(4 제품)

이튼 유압 밸브

유압 밸브(34 제품)

EATON 유압 호스 어댑터 및 플러그

유압 호스 어댑터 및 플러그부식 방지 Dura-Kote 도금이 적용된 고압 강철 어댑터 및 플러그입니다. Eaton의 유체 이송 제품과 함께 사용하기에 이상적입니다.(35 제품)

이튼 범용 유압 모터

범용 유압 모터스풀 밸브를 장착하고 최대 2000rpm의 작동 속도를 제공하는 저속, 고토크 H-시리즈 모터입니다. 회전당 최대 각변위가 22.7입방인치이므로 팬, 컨베이어 벨트 및 기타 중장비 구동에 이상적입니다.(92 제품)

이튼 전기 호스 절단톱

전기 호스 절단 톱금속 및 호스 절단 작업에 적합한 내구성과 연마성이 뛰어난 절단기입니다. 칩-톱 열 전달 메커니즘을 탑재하여 장비 수명을 연장하고 냉각 상태를 유지합니다.(1개 상품)

EATON IEC 보조 보호 장치

IEC 보조 보호기제조 공장 및 생산 시설의 전류 과부하로부터 전기 회로를 보호하는 데 적합합니다. 선택한 모델에는 장시간 및 순간 트립 기능을 모두 제공하는 열 자기 트립 메커니즘이 있습니다.(254 제품)

EATON IEC 소형 회로 차단기

IEC 소형 회로 차단기전기 장비 및 회로를 ON / OFF하고 배전 애플리케이션에서 단락 및 전류 과부하로부터 보호하도록 설계되었습니다. 사고로 인한 충격 및 전류 누출을 방지하기위한 손가락 방지 설계. 단극 및 이중 극 변형으로 제공(167 제품)

EATON 회로 차단기 액세서리

회로 차단기 액세서리회로를 보호하고, 셧다운을 방지하고, 새 회로 차단기를 설치하는 데 사용되는 보조 접점, 러그, 정격 플러그 및 분로 트립 포함 (5814 제품)

EATON 특수 스위치

특수 스위치(4814 제품)

EATON 부하 센터 및 배전반 액세서리

로드 센터 및 패널 보드 액세서리핸들 타이, 마운팅 플레이트, 중립 러그 키트, 차단기 딘 레일 어댑터 및 배전 및 전기 유지 관리 응용 분야에서 보조 보호 장치와 함께 사용하기에 적합한 차단기 핑거 보호 부착물(227 제품)

EATON 플러그인 소형 회로 차단기

소형 회로 차단기 연결전류 과부하 및 단락으로부터 연결된 회로 및 장비를 보호하는 데 적합합니다. 선택한 모델에는 간편한 설치를 위해 플러그 온 장착이 있습니다. 단일, 이중 및 삼중 폴 옵션으로 제공(89 제품)

EATON 배선용 차단기

몰드 케이스 회로 차단기전류 과부하 발생으로부터 연결된 기계 및 회로를 보호하는 데 이상적입니다. 일부 모델은 고속 블로우 오픈 동작을 제공하기 위해 특허받은 접점 설계를 사용합니다. 이중 및 삼중 극 버전으로 제공(19917 제품)

EATON 볼트온 소형 회로 차단기

소형 회로 차단기에 볼트전압 레벨을 제어하고 전기 시스템의 과부하 상태를 방지하는 데 사용되는 1, 2 및 3 극 볼트 온 소형 회로 차단기(256 제품)

이튼 회로 차단기 외함

회로 차단기 인클로저먼지와 부식으로부터 회로 차단기를 보호하는 데 사용되는 NEMA 3R 정격 강철 회로 차단기 인클로저. 위험한 환경에 이상적이며 다양한 프레임 크기 및 정격 전류로 제공 (25 제품)

이튼 자동차 특수 공구

자동차 전문 도구Z 시리즈 STC 압착 종단과 함께 사용하도록 설계된 강철로 만든 STC 릴리스 도구. 1/2인치 및 3/4인치 변형으로 사용 가능(2 제품)

이튼 펌프 호스 키트

펌프 호스 키트(1개 상품)

이튼 범용 AC 모터

AC 모터(69 제품)

EATON 퓨즈 블록

퓨즈 블록(31 제품)

이튼 독 씰

도크 씰(37 제품)

이튼 소개

Eaton Corporation은 100년 이상 항공우주, 석유 및 가스, 의료, 통신 및 광산업과 데이터 센터에서 전기, 유압 및 기계 동력을 관리하기 위한 에너지 효율적이고 지속 가능한 솔루션을 제공해 왔습니다. Eaton 카탈로그는 백업 전력, 전력 관리 및 배전 솔루션으로 구성됩니다. 랙 및 인클로저; 기류 관리 및 서지 보호 장치; 및 관련 서비스(통합 및 UPS 서비스 포함). Eaton 회로 차단기는 과부하 및 단락으로 인한 과도한 전류 흐름으로 인한 손상으로부터 민감한 전기 장치를 보호하도록 설계되었습니다. 브랜드의 BAB 시리즈 볼트 온 회로 차단기 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 보장하는 열 자기 트리핑 메커니즘이 특징입니다. 이 Eaton 차단기는 최대 70A의 정격 전류를 처리할 수 있고 10V에서 240kA의 최대 차단 정격을 제공할 수 있습니다. Eaton 유압 벌크 호스, IEC 보조 보호 장치, EZ 클립 및 스위블 조인트와 같은 다양한 회로 차단기 및 기타 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.