항목 | 비상 조명으로 출구 표지판 |
깊이 | 2.75 " |
높이 | 10.125 " |
주택 컬러 | 백 |
주택 자재 | 플라스틱 |
램프 유형 | LED |
글자 색 | 빨간색 |
광원 | LED |
설치 | 보편적 인 |
얼굴 수 | 1 |
램프 헤드 수 | 2 |
옵션 가드 | 아니 |
폭 | 12.25 " |
선박 중량 (kg) | 1.99 |
선박 높이 (cm) | 7.37 |
선박 길이 (cm) | 33.53 |
선박 폭 (cm) | 27.18 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.