밀폐 공간 환기 덕트
밀폐 공간 환기 덕트는 신선한 공기 공급을 제공하고 지하실, 맨홀 및 지하의 위험한 가스 및 연기를 환기시키기 위해 밀폐 공간 팬과 함께 사용하도록 설계되었습니다....자세히 보기
표준 덕팅
Allegro 표준 덕팅은 경량의 개폐식 설계로 공기 처리 능력을 최대화하고 마찰 손실을 최소화하면서 양방향 흐름을 위해 제작되었습니다. 그들은 거칠고 가혹한 기후 조건에서 사용하기에 적합한 PVC 덮개가 있는 비닐 및 폴리에스테르 소재를 특징으로 합니다. 이 덕트는 접을 수 없는 디자인과 직장에서 인지할 수 있도록 어두운 기후 스트립이 있는 노란색을 특징으로 하며 ASTM 227 사양도 충족합니다. 760 및 791 CFM 옵션으로 제공되는 광범위한 표준 덕트 중에서 선택하십시오.
Allegro 표준 덕팅은 경량의 개폐식 설계로 공기 처리 능력을 최대화하고 마찰 손실을 최소화하면서 양방향 흐름을 위해 제작되었습니다. 그들은 거칠고 가혹한 기후 조건에서 사용하기에 적합한 PVC 덮개가 있는 비닐 및 폴리에스테르 소재를 특징으로 합니다. 이 덕트는 접을 수 없는 디자인과 직장에서 인지할 수 있도록 어두운 기후 스트립이 있는 노란색을 특징으로 하며 ASTM 227 사양도 충족합니다. 760 및 791 CFM 옵션으로 제공되는 광범위한 표준 덕트 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 길이 | 지름 | 건설 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SVH-CND86 | ₩230,317 | |||||
A | SVH-CND815 | ₩411,600 | |||||
A | SVHCND1215 | ₩849,852 | |||||
A | SVH-CND825 | ₩550,672 | |||||
A | SVHCND1225 | ₩976,780 |
편평한 처분할 수 있는 덕팅을 놓으십시오
환기 덕트, PVC, 비닐 코팅된 폴리에스터 구조
Americ 환기 덕트는 연기 및 악취가 나는 공기를 외부로 보내고 밀폐된 공간으로 신선한 공기를 끌어들입니다. 이 제품은 PVC, 비닐 코팅 폴리에스터 구조로 UV 방사, 습도 및 극한의 환경 조건을 견디며 음수 또는 양수 기류를 위해 환풍기 팬이나 송풍기 립에 쉽게 연결할 수 있습니다. 또한 이 UL 인증 덕트는 저압에서 많은 양의 공기를 처리할 수 있는 간편한 개폐식 Schafer 덕트 호스가 있으며 편리하게 부착된 휴대용 가방으로 접을 수 있습니다. 빠른 연결 커플러와 통합되어 미디어 유출을 줄이고 15인치 및 25인치 길이로 제공됩니다.
Raptor Supplies 아메리카노도 제공 일회용 환기 덕트 그것은 필요에 따라 길이로자를 수 있습니다.
Americ 환기 덕트는 연기 및 악취가 나는 공기를 외부로 보내고 밀폐된 공간으로 신선한 공기를 끌어들입니다. 이 제품은 PVC, 비닐 코팅 폴리에스터 구조로 UV 방사, 습도 및 극한의 환경 조건을 견디며 음수 또는 양수 기류를 위해 환풍기 팬이나 송풍기 립에 쉽게 연결할 수 있습니다. 또한 이 UL 인증 덕트는 저압에서 많은 양의 공기를 처리할 수 있는 간편한 개폐식 Schafer 덕트 호스가 있으며 편리하게 부착된 휴대용 가방으로 접을 수 있습니다. 빠른 연결 커플러와 통합되어 미디어 유출을 줄이고 15인치 및 25인치 길이로 제공됩니다.
Raptor Supplies 아메리카노도 제공 일회용 환기 덕트 그것은 필요에 따라 길이로자를 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 길이 | 지름 | 건설 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GAM-DS0815 | ₩216,177 | |||||
A | GAM-DS1215 | ₩249,900 | |||||
B | GAM-DS0825CB | ₩377,195 | |||||
B | GAM-DS1225CB | ₩434,000 | |||||
A | GAM-DS1225 | ₩432,075 | |||||
A | GAM-DS0825 | ₩303,362 | |||||
A | GAM-DS2025 | ₩740,460 |
스타일 | 모델 | 길이 | 지름 | 건설 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 감-DDISP500 | ₩564,830 | |||||
A | GAM-DDISP500FR | ₩758,222 |
환기 덕트
스타일 | 모델 | 길이 | 지름 | 건설 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FDT-1215CBB | ₩1,025,710 | |||||
B | FDT-21624046BR | ₩293,580 | |||||
B | FDT-30534005BB | ₩499,677 | |||||
B | FDT-1625BR | ₩784,160 | |||||
A | FDT-1225CBB | ₩1,645,437 | |||||
A | FDT-1625CBR | ₩1,915,514 | |||||
B | FDT-21624076BR | ₩508,480 |
스타일 | 모델 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | FDT-0815CBB | ₩821,881 | ||
A | FDT-0825CBB | ₩1,342,600 |
퀵 커플 롱 캐니스터
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | ED7004CL/DS | ₩647,563 | RFQ |
B | EF7004CL/DS | ₩1,779,781 | RFQ |
강화 덕트
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | FDT-0825CR | ₩378,763 | RFQ |
A | FDT-1215CBB | ₩720,872 | RFQ |
A | FDT-1225CBB | ₩1,187,200 | RFQ |
A | FDT-1615CBR | ₩820,654 | RFQ |
A | FDT-1625CBR | ₩1,394,909 | RFQ |
B | FDT-081207BB | ₩460,218 | RFQ |
압력 덕트
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | FDT-185MSR | ₩354,327 | RFQ |
B | FDT-1810MSR | ₩606,836 | RFQ |
퀵 커플 캐니스터
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | FDT-1625BR | ₩621,090 | RFQ |
A | FDT-21624076BR | ₩376,727 | RFQ |
A | FDT-30534005BB | ₩366,545 | RFQ |
A | FDT-1615BR | ₩354,327 | RFQ |
A | FDT-30534010BB | ₩604,800 | RFQ |
A | FDT-21624046BR | ₩221,963 | RFQ |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | FDT-12DISP100 | ₩181,236 | RFQ |
A | FDT-16DISP100 | ₩285,090 | RFQ |
정전기 전도성 EX 덕팅
스타일 | 모델 | 디자인 | 지름 | 항목 | 길이 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9500-25AEX | ₩572,218 | ||||||
A | 9600-25AEX | ₩2,239,745 | RFQ | |||||
A | 9550-25AEX | ₩1,530,581 | RFQ | |||||
A | 9600-15AEX | ₩2,194,436 | RFQ | |||||
A | 9500-15AEX | ₩409,054 | ||||||
A | 9550-15AEX | ₩886,327 | RFQ | |||||
A | 9500-15EX | ₩505,032 | ||||||
A | 9500-25EX | ₩694,347 | ||||||
A | 9550-25EX | ₩1,774,780 | ||||||
A | 9600-25EX | ₩2,217,582 | ||||||
B | 9650-25EX | ₩2,546,775 | ||||||
A | 9550-15EX | ₩1,022,822 | ||||||
A | 9600-15EX | ₩1,264,445 | ||||||
A | 9650-15EX | ₩1,620,710 |
환기 덕트
환기 덕트, 12인치 직경, 33피트 길이, 노란색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
FDT-30534010BB | AF4EJZ | ₩ 846,790 |
비강화 레이플랫 덕트, 길이 25피트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
FDT-1625SME | CL6VQZ | ₩ 576,290 | 자세히 |
밀폐 공간 환기 덕트
환기 덕트는 신선한 공기를 공급하고 지하실, 맨홀 및 화학 처리 공장의 유해 가스 및 연기를 환기하기 위해 밀폐 공간 팬과 함께 사용하도록 설계되었습니다. Raptor Supplies 다양한 Allegro, Ecko, Americ, 람판 도달하기 어려운 공간에 신속하게 설치할 수 있도록 유연한 설계를 특징으로 하는 Air Systems International 송풍기 배기 덕트. 알레그로 환기 덕트는 정전기 축적을 방전하고 위험한 위치에서 우발적 인 스파크를 방지하기위한 정전기 전도성 설계와 화씨 250도까지 견딜 수있는 네오프렌 코팅이 특징입니다. 에어 시스템 인터내셔널 구조적 강성을 유지하기 위해 폴리에틸렌/비닐로 제작되어 보관이 용이하고 작업장 이동성이 극대화됩니다. 직경이 8~26인치인 다양한 덕트 중에서 선택하십시오.
자주하는 질문
이 덕트 장치의 길이는 얼마입니까?
6~825피트 범위의 크기로 제공됩니다.
밀폐 공간 환기는 언제 중요합니까?
밀폐된 공간에서의 환기는 항상 중요합니다. OSHA의 밀폐 공간 표준(1910.146 Permit Required Confined Spaces)에 따르면 가스 감지기가 대기 위험을 감지한 경우 작업자는 공간에 들어갈 수 없습니다. 또한 직원은 대기 위험을 제거하기 위해 강제 환기를 사용할 때까지 공간에 들어갈 수 없으며 이 환기는 모든 직원이 작업 공간을 떠날 때까지 계속되어야 합니다.
이 덕트가 극한의 환경 조건에서 사용하기에 이상적입니까?
Americ 환기 덕트는 PVC, 비닐 코팅된 폴리에스터로 만들어졌으며 자외선, 습도 및 극한 환경 조건을 견딜 수 있습니다. 또한 음수 또는 양수 공기 흐름을 위해 인공 호흡기 팬이나 송풍기 입술에 쉽게 연결할 수 있습니다.
밀폐 공간 환기 덕트를 청소하려면 어떻게 해야 합니까?
- 육안 검사를 정기적으로 수행하여 손상, 마모 또는 막힘이 있는지 확인하십시오.
- 덕트 내부에 쌓인 부스러기, 먼지 또는 장애물을 제거하십시오.
- 순한 덕트 세척제 또는 세척제와 물을 혼합하여 적합한 세척액을 만드십시오.
- 부드러운 솔이나 천을 사용하여 덕트 내부 표면에 세척액을 바릅니다.
- 손상 없이 내부 표면을 부드럽게 문질러 먼지, 기름기 또는 잔여물을 제거합니다.
- 덕트를 깨끗한 물로 철저히 헹구어 세척액과 이물질을 제거하십시오.
- 수분 축적을 방지하기 위해 덕트를 공기 중에서 완전히 건조시키십시오.
- 씰, 조인트 및 연결부에 마모나 손상이 있는지 확인하고 필요에 따라 교체하십시오.
- 세척 및 건조 덕트를 잠재적인 손상이나 오염으로부터 멀리 떨어진 깨끗하고 건조한 장소에 보관하십시오.
밀폐 공간 환기 덕트를 설치하는 방법은 무엇입니까?
- 장애물과 파편을 제거하여 작업 영역을 준비합니다.
- 설치 영역의 길이와 너비를 측정하고 덕트 경로를 계획하십시오.
- 설치에 필요한 모든 장비를 모으십시오.
- 적절한 커넥터와 클램프를 사용하여 덕트 섹션을 연결합니다.
- 계획된 경로를 따라 덕트를 배치하고 끈이나 행거로 고정합니다.
- 그릴 또는 디퓨저와 같은 입구 및 출구 구성 요소를 적절하게 정렬하여 설치합니다.
- 덕트 테이프 또는 기타 밀봉 방법을 사용하여 조인트와 연결부를 밀봉하십시오.
- 적절한 공기 흐름, 기능 및 잠재적인 누출 또는 장애물에 대해 시스템을 테스트합니다.
밀폐 공간 환기 덕트를 사용할 때 고려해야 할 안전 예방 조치는 무엇입니까?
덕트가 적절하게 고정되어 경로를 막거나 걸려 넘어질 위험이 없도록 하는 것이 중요합니다. 손상이나 마모를 확인하고 마모된 구성 요소를 교체하기 위해 정기적인 검사 및 유지 보수를 수행해야 합니다.
더 알아보기
- 실외 조명 설치/고정/부품들
- 압력 와셔 및 액세서리
- 연마 숫돌
- 스트레이너
- 용접 화학
- 벤치 캔
- 배터리 작동 식 집수 펌프
- 골판지 튜브
- 맨홀 연기 송풍기
- 포크 리프트 및 어태치먼트 액세서리
- DAYTON DC 기어 모터, 영구 자석 모터 설계
- DAYTON Ibc 믹서 마개 316 스테인레스 스틸
- TREGASKISS 접촉 팁
- BRADY 플라스틱 아버 심
- BUSSMANN F61C 계열 반도체 퓨즈
- ANVIL 검은색 주철 45 Deg. 팔꿈치
- ARO 건이 있는 그리스 펌프
- ENERPAC 스윙 클램프 암
- REGAL 테이퍼 파이프 탭, 로우앵글 NPTF, TiALN
- USA SEALING 폴리카보네이트 용접봉