MARATHON MOTORS 원심 팬 모터, 단상, 방적, 강성 베이스
마라톤 원심 팬 모터는 덕트 또는 튜브 시스템을 통해 공기를 이동하는 데 사용됩니다. 그들은 건조하고 깨끗한 응용 프로그램에 설치됩니다.
스타일 | 모델 | 완전 부하 암페어 | HP | 항목 | 서비스 요인 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 184TBDW7369 | 23.0 - 21.0 | 5 | 송풍기 / 팬 모터 | 1 | 208-230 | - | RFQ
|
B | 215TBDW7362 | 44 | 10 | HVAC 모터 | 1.15 | 230 | ₩ 3,720,079 |
작동 메커니즘
- 전기 모터는 운동을 생성하기 위해 전기 에너지를 기계적 에너지로 변환합니다.
- 힘은 권선 교류(AC) 또는 직류(DC) 전류와 자기장 사이의 상호 작용을 통해 모터 내에서 생성됩니다.
특징
- 마라톤 원심 팬 모터에는 모터 마찰을 줄이기 위해 샤프트 끝에 기계적으로 잠기는 영구적으로 윤활 처리된 볼 베어링이 있습니다.
- 그들은 구조적 강성을 위해 강철 구조의 프레임을 특징으로 하며 견고한 마운팅 베이스와 함께 제공됩니다.
- 이 장치에는 TEFC 개방형 방적형 인클로저가 장착되어 있어 냉각 공기가 모터를 통해 흐르도록 하여 과열을 방지합니다.
- 시동 토크가 높은 이 단상 장치는 지속적인 작동과 조용한 작동으로 효율적인 전원 공급을 가능하게 합니다.
표준 및 승인
- CSA
- UL
- NEMA
자주 묻는 질문
1, 2 및 3상 모터의 차이점은 무엇입니까?
- 단상 모터: 전류가 단일 도체를 통해 흐릅니다.
- 2상 모터: 전류가 4선 도체(상당 2개)를 통해 흐릅니다.
- 3상 모터: 전류가 3개의 개별 도체를 통해 흐릅니다.
이 모터가 과부하를 방지합니까?
예, 이 마라톤 원심 팬 모터에는 과부하를 방지하기 위해 자동 재설정 열 보호기가 있습니다.
개방형 및 방적형 인클로저 모터 중에서 선택하는 방법은 무엇입니까?
개방형 인클로저 모터는 환기가 최소화된 위치에 이상적입니다. 개방형 디자인은 공기가 모터를 통해 자유롭게 순환하도록 합니다. 반면에 개방형 방적 인클로저는 환기를 제공하고 액체 방울이 모터 인클로저로 들어가는 것을 방지합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 걸레통 및 시련기 조합
- 니들 스케일러
- 프라이어스
- 목재 끌
- 나사산 바디 실린더
- 납땜
- 배송 라벨 및 액세서리
- 구조 프레임 시스템
- 해양 및 RV 펌프
- 펜싱 및 펜싱 하드웨어
- LITTLE GIANT 조정 가능한 시트 랙
- VULCAN 스트립 히터, 120V, 500W
- OSG 고속 강철 스트레이트 플루트 탭, 주석 마감
- IMPACT PRODUCTS 트리거 스프레이 병
- SALSBURY INDUSTRIES 표준 사서함
- BALDWIN FILTERS 와이어 메쉬 유압 요소
- WATTS B6000 시리즈 표준 포트 볼 밸브
- EATON 범용 캡슐화 변압기
- UNITED SCIENTIFIC 요리
- NIBCO XNUMX/XNUMX 회전 볼 밸브