WATTS B6000 시리즈 표준 포트 볼 밸브
필터
입구 유형 : 암나사 , 맥스. 임시 직원.: 450도 F , 제조사 시리즈: B6000 , 출구 유형: 암나사 , 포트 유형: ㅁㄴㅇㄹ , 샤프트 재질: 황동 , 줄기 유형: 분출 증거 , 밸브 디자인: 2- 조각
스타일 | 모델 | 토크 | 조립 된 | 볼 재질 | 본체 재질 | 제어 유형 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 시트 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B6000-UL 3/8 | 60 | 아니 | 크롬 도금 황동 | 브론즈 | 레버 핸들 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | Durafill 및 Uniseal | ₩ 125,776 | |
A | B6000-UL-매스 1/2 | 60 | 아니 | 황동 | 캐스트 브론즈 | 레버 핸들 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 듀 라필 | ₩ 101,443 | |
B | B6000M2-UL-매스 3/4 | 90 | 아니 | 황동 | 캐스트 브론즈 | 레버 핸들 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | Durafill 및 Uniseal | ₩ 142,128 | |
C | B6000M2-UL 3/4 | 90 | 아니 | 황동 | 캐스트 브론즈 | 레버 핸들 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | Durafill 및 Uniseal | ₩ 123,144 | |
B | B6000M2-AD 1 | 150 | 가능 | 황동 | 캐스트 브론즈 | 잠금 레버 핸들 | 1" | 1" | Durafill 및 Uniseal | ₩ 212,464 | |
D | B6000M2-UL 1 1/2 | 200 | 아니 | 크롬 도금 황동 | 캐스트 브론즈 | 레버 핸들 | 1-1 / 2 " | 1-1 / 2 " | 듀 라필 | ₩ 253,820 | |
D | B6000M2-UL-매스 2 | 250 | 아니 | 크롬 도금 황동 | 브론즈 | 레버 핸들 | 2" | 2" | Durafill 및 Uniseal | ₩ 493,612 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전압 및 연속성 테스터
- 나선형 톱
- 도어 손잡이 벽 보호대
- 장착 된 선형 베어링
- 파이프 안장
- 펌프 컨트롤 부품들
- 집수/폐수/오수 펌프
- 분무기 및 스프레더
- 도어 및 도어 프레임
- 전기 공정 히터 및 액세서리
- BATTALION 스프링 도어 스톱
- CALDWELL 슬래브 통
- AMETEK LAMB 교체 브러시 메커니즘
- APPROVED VENDOR 온수기 온도 조절기 개방 상승 30a
- ANVIL 동등한 다리 각도
- WORLDWIDE ELECTRIC 프리미엄 효율적인 스테인레스 스틸 완전 밀폐형 비 통풍 모터
- PANDUIT 파이버 관리 스풀
- CONDOR 폴리에스테르/면 니트 장갑
- ULTRATECH 울트라 흡수성 타프
- APPROVED VENDOR 발판