그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비상 조명으로 출구 표지판 |
깊이 | 2" |
비상 조명 시간 | 90 분. |
정착물 와트 | 4.12 |
높이 | 8.187 " |
주택 컬러 | 백 |
주택 자재 | 플라스틱 |
램프 유형 | LED |
글자 색 | 빨간색 |
편지 크기 | 6" |
광원 | LED |
설치 | 보편적 인 |
얼굴 수 | 1 또는 2 |
램프 헤드 수 | 2 |
작동 온도 범위 | 20도 ~ 30도 C |
옵션 가드 | FHECWG |
전압 | 120/277 |
품질 보증 | 5 년 |
폭 | 18 " |
선박 중량 (kg) | 1.41 |
선박 높이 (cm) | 9.14 |
선박 길이 (cm) | 49.02 |
선박 폭 (cm) | 21.34 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.