FULHAM
1994년에 설립된 Fulham은 LED 모듈 및 드라이버, 전자 형광 안정기, 비상 조명 시스템 및 램프를 제조합니다. 이 회사는 미국 캘리포니아주 호손에 본사를 두고 있습니다. 상세 보기
풀럼 소개
Fulham의 광범위한 카탈로그에는 비상구 조명, 전자식 안정기 및 출구 표지판이 포함됩니다. 브랜드의 비상구 조명 부식에 저항하고 내구성을 제공하기 위해 흰색 열가소성 케이스에 보관됩니다. 비상 상황에서 최대 90분 동안 켜지는 XNUMX개의 LED/백열 램프로 구성됩니다. 풀햄 전자식 안정기 램프를 AC에서 DC로 변환하여 램프에 흐르는 전류를 조절합니다. 그들은 추운 온도를 잘 다룰 수 있고 화씨 -20도 정도의 낮은 온도에서 시작할 수 있습니다.
다양한 비상구 조명과 전자식 안정기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies, Fulham의 공인 대리점입니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 Fulham 파트 번호은 동일한 Dayton, General Electric 및 Woodhead 모델에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 더 이상 사용되지 않는 경쟁사 품목을 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 Fulham 제품을 사용할 수 있습니다.
배송
Fulham 제품은 소형부터 대형까지 다양합니다. 일부 상품은 배송 중 파손될 수 있으므로 세심한 포장이 필요합니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
주요 상품명
DALI 정전류 범위 드라이버
이 제품은 외부 DIP 스위치를 통해 제어되는 16레벨 전류 출력 조정을 자랑하는 고급 기술을 갖추고 있어 정확하고 사용자 정의 가능한 조명 솔루션을 제공합니다. 이 레인지 드라이버에는...더 읽기
포니 실내 드라이버
이 제품은 총 고조파 왜곡(THD)이 10% 미만이므로 효율적인 에너지 활용을 위해 고품질 전력 출력과 0.95 이상의 탁월한 역률을 보장합니다. 이러한 입력 드라이버에는...더 읽기
Vizion 표준 LED 모듈
이 LED 모듈은 백라이트 거리가 최소인 매우 평평한 조명 기구에 적합하며 설계 유연성과 공간 절약형 솔루션을 제공합니다. 최적화된 열 방출을 제공하여 효율성을 보장합니다....더 읽기
자주하는 질문
Fulham Vizion 표준 LED 모듈의 밝기 수준은 얼마입니까?
이 제품은 높은 효율을 갖추고 있어 와트당 최대 210루멘의 발광 효율 수준을 달성하여 탁월한 에너지 효율성과 밝기를 제공합니다.
Fulham 조명 기구의 작동 온도는 얼마입니까?
풀럼 비상구 조명 작동 온도는 10~40°C입니다.
CFL 안정기와 HID 안정기의 차이점은 무엇입니까?
CFL(소형 형광 램프) 안정기는 일반 조명 응용 분야에 사용되는 소형 형광 램프용으로 설계되었으며 예열 시간이 짧고 깜박임이 없고 에너지 효율적인 성능을 제공합니다. 이와 대조적으로 HID(고강도 방전) 안정기는 고강도 방전 램프와 함께 사용되어 실외 조명 및 넓은 실내 공간과 같은 응용 분야에 강력한 조명을 제공하며 예열 시간이 길고 색온도 범위가 더 넓습니다. 또는 전자식 안정기 변형.
더 알아보기
- 무선 도구
- HVAC 제어 장치
- 지게차 및 지게차 부착물
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- 아스팔트 테스트
- 가스 감지기 인터페이스 하드웨어
- 프레스 도구
- 조명 제어 시스템 액세서리
- 믹싱 패들
- DC 상처 필드 모터
- WESTWARD 자기 I- 빔 레벨
- RUBBERMAID 돔형, 힌지 형 뚜껑
- APPROVED VENDOR 90도 벤트 엘보
- ERICO Tvss 컴팩트
- VERMONT GAGE 클래스 ZZ 플러스 게이지 라이브러리
- ANVIL 파이프 행거, 용접 아연 도금
- SPEARS VALVES 이중 봉쇄 커플링, CPVC 스케줄 80 x PVC 스케줄 40
- KIMBLE CHASE NMR 튜브
- REGAL 항공기 드릴 비트, 길이 연장, J형, 산화청동
- ELECTROLUX PROFESSIONAL 팬 블레이드